Page 909 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 909
Tömlő és csatlakozók
D0-külső menetes metrikus 24°-light sorozat, egyenes
Rendelési Kód
C1144121
C3294413
C1144118
C1144117
C1160133
C1160094
Része Szám
3D082-6-4
3D082-10-6B
3D082-12-6
3D082-15-8
3D082-15-8B
3D082-18-10
Névleges méret (DN)
6
10
10
12
12
16
Tömlő azonosító (coll) Tömlő azonosító méret
Tömlő belső átmérő
6,3 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
Kapcsolódó menetméret
M12x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M22x1,5
M26x1,5
Egységár €
5,46
***
14,91
6,91
21,68
10,24
Egységár €
5,23
6,72
7,58
14,04
14,74
15,76
35,92
Egységár €
14,94
15,82
18,52
36,63
78,69
Egységár €
6,69 19,34 5,60 19,55 7,94 23,59 17,70 56,35
1/4 -04
3/8 -06
3/8 -06
1/2 -08
1/2 -08
5/8 -10
92 - Belső menetes BSP párhuzamos csőmenet - egyenes - csukló (60° kúp)
Rendelési Kód
C1144102
C1144101
C1144074
C1143541
C1144100
C1144099
C2845943
Része Szám
39282-4-4
39282-6-6
39282-8-8
39282-8-8B
39282-10-10
39282-12-12
39282-12-12B
Tömlő azonosító (coll)
1/4
3/8
1/2
1/2
5/8
3/4
3/4
Tömlő azonosító méret
-04
-06
-08
-08
-10
-12
-12
Tömlő belső átmérő
6,3 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
Kapcsolódó menetméret
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G5/8 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
Kapcsolódó menetméret
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
Kapcsolódó menetméret
G1/4 BSPP G1/4 BSPP G3/8 BSPP G3/8 BSPP G1/2 BSPP G1/2 BSPP G3/4 BSPP G3/4 BSPP
B2 - Belső menetes BSP párhuzamos csőmenet - csukló - 90° könyök (60° kúp)
Rendelési Kód
C1143226
C1143133
C1163891
C1157322
C1165110
Része Szám
3B282-4-4
3B282-6-6
3B282-8-8
3B282-8-8B
3B282-12-12B
Tömlő azonosító (coll)
1/4
3/8
1/2
1/2
3/4
Tömlő azonosító méret
-04
-06
-08
-08
-12
Tömlő belső átmérő
6,3 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
19,1 mm
Tömlő belső átmérő
6,3 mm 6,3 mm 9,5 mm 9,5 mm 12,7 mm 12,7 mm 19,1 mm 19,1 mm
D9 - Külső menetes BSP párhuzamos csőmenet - egyenes (60° kúp)
9
Rendelési Kód
C1144090 C1166679 C1163898 C1144079 C1144088 C1163759 C1163899 C1155494
Része Szám
3D982-4-4 3D982-4-4B 3D982-6-6 3D982-6-6B 3D982-8-8 3D982-8-8B 3D982-12-12 3D982-12-12B
Tömlő azonosító (coll)
1/4 1/4 3/8 3/8 1/2 1/2 3/4 3/4
Tömlő azonosító méret
-04 -04 -06 -06 -08 -08 -12 -12
www.brammer.biz
897
Hidraulika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
48651 48652 48656 48654