Page 908 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 908
Tömlő és csatlakozók
C3 - Belső menetes metrikus - Light sorozat - Csőcsavarzat - Egyenes (golyós végű)
Anyaga Cr (VI)-mentes, réz (B) és rozsdamentes acél (C). A következő tömlőtípusokhoz 801, 831, 836.
Rendelési Kód
C1144132
C1166090
C1144131
C1160390
C1143125
C1163767
C1160103
C1144130
C1167209
C1144129
C1150272
C1143550
C2431225
C1144128
C1157293
C1160662
Része Szám
3C382-6-4
3C382-6-4BK
3C382-8-4
3C382-8-4BK
3C382-10-4
3C382-10-6
3C382-10-6B
3C382-12-6
3C382-15-10
3C382-15-8
3C382-15-8B
3C382-18-10
3C382-18-10BK
3C382-22-12
3C382-22-12B
3C382-28-16BK
Névleges méret (DN)
6
6
6
6
6
10
10
10
16
12
12
16
16
20
20
25
Tömlő azonosító (coll)
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
3/8
3/8
3/8
5/8
1/2
1/2
5/8
5/8
3/4
3/4
1
Tömlő azonosító méret
-04
-04
-04
-04
-04
-06
-06
-06
-10
-08
-08
-10
-10
-12
-12
-16
Tömlő belső átmérő
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
15,9 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
Kapcsolódó menetméret
M12x1,5
M12x1,5
M14x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M22x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M26x1,5
M30x2
M30x2
M36x2
Egységár €
***
7,58
5,37
8,78
9,84
6,36
10,42
6,38
23,87
8,01
16,43
10,97
29,93
13,64
26,45
41,98
Egységár €
12,59
13,50
13,50
13,97
27,87
20,45
35,41
45,80
Egységár €
*** 11,84 14,63 15,28 *** 24,91 16,99 22,41 35,51 34,47 37,91 45,07
C4 - Belső menetes metrikus - Light sorozat - Csőcsavarzat - 45° könyök (golyós végű)
Anyaga Cr (VI)-mentes, réz (B) és rozsdamentes acél (C). A következő tömlőtípusokhoz 801, 831, 836.
Rendelési Kód
C1159267
C1159266
C1160596
C1163180
C1159268
C1160134
C1159085
C1160334
Része Szám
3C482-6-4
3C482-8-4
3C482-10-6
3C482-12-6
3C482-15-8
3C482-15-8B
3C482-18-10
3C482-22-12
Névleges méret (DN)
6
6
10
10
12
12
16
20
Tömlő azonosító (coll)
1/4
1/4
3/8
3/8
1/2
1/2
5/8
3/4
Tömlő azonosító méret
-04
-04
-06
-06
-08
-08
-10
-12
Tömlő belső átmérő
6,3 mm
6,3 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
Kapcsolódó menetméret
M12x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M30x2
9
C5 - Belső menetes metrikus - Light sorozat - Csőcsavarzat - 90° könyök (golyós végű)
Névleges méret (DN)
Rendelési Kód
C1144127 C1143753 C1160960 C1144126 C1144125 C1167097 C1144124 C1161069 C1144123 C3223859 C1144122 C1157294
Része Szám
3C582-6-4 3C582-8-4 3C582-8-4B 3C582-10-6 3C582-12-6 3C582-12-6B 3C582-15-8 3C582-15-8B 3C582-18-10 3C582-18-10B 3C582-22-12 3C582-22-12B
Tömlő azonosító (coll)Tömlő azonosító méret
Tömlő belső átmérő
6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm 9,5 mm 9,5 mm 9,5 mm 12,7 mm 12,7 mm 15,9 mm 15,9 mm 19,1 mm 19,1 mm
Kapcsolódó menetméret
M12x1,5 M14x1,5 M14x1,5 M16x1,5 M18x1,5 M18x1,5 M22x1,5 M22x1,5 M26x1,5 M26x1,5 M30x2 M30x2
6 1/4 6 1/4 6 1/4 10 3/8 10 3/8 10 3/8 12 1/2 12 1/2 16 5/8 16 5/8
-04 -04 -04 -06 -06 -06 -08 -08 -10 -10
20 20
3/4 -12 3/4 -12
896
www.brammer.biz
Hidraulika
48653 48650
48647