Page 907 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 907
Tömlő és csatlakozók
831 - Push-Lok® tömlő
Felépítés:
• Cső: nitril (NBR).
• Megerősítés: nagy szakítószilárdságú textil réteg.
• Burkolat:[ Nagy teherbírású szintetikus gumi különböző színekben.
Ajánlott folyadékok:
• Ásványi alapú hidraulika és kenő olajok, hűtőfolyadék, fagyálló, levegő, víz és víz-olaj emulziók.
Üzemi hőmérséklet:
• -40°C-tól +100°C-ig. (levegő max. +70°C, víz max. +85°C).
Repesztési nyomás:
• Üzemi nyomás x 4.
Szerelvény sorozat:
• 82.
Alkalmazás:
• Folyadékok széles választékához használható.
Előnyök:
• Max. üzemi nyomás 2,4 MPa, magas hőmérsékleti szint a petróleum-alapú folyadékokhoz, nitril (NBR) belső cső,
kiterjesztett folyadék kompatibilitás. További előnyök:
Ideális petróleum-alapú folyadékokhoz.
Rendelési Kód
C3992504
C3992499
C3992509
C3992514
C3992505
C3992500
C3992510
C3992515
C3992506
C3992501
C3992511
C3992516
C3992507
C3992502
C3992512
C3992517
C3992508
C3992503
C3992513
C3992518
Része Szám
831-4-BLK-RL
831-4-BLU-RL
831-4-RED-RL
831-4-GRN-RL
831-6-BLK-RL
831-6-BLU-RL
831-6-RED-RL
831-6-GRN-RL
831-8-BLK-RL
831-8-BLU-RL
831-8-RED-RL
831-8-GRN-RL
831-10-BLK-RL
831-10-BLU-RL
831-10-RED-RL
831-10-GRN-RL
831-12-BLK-RL
831-12-BLU-RL
831-12-RED-RL
831-12-GRN-RL
Tömlő azonosító (coll)
1/4
1/4
1/4
1/4
3/8
3/8
3/8
3/8
1/2
1/2
1/2
1/2
5/8
5/8
5/8
5/8
3/4
3/4
3/4
3/4
Tömlő azonosító méret
-04
-04
-04
-04
-06
-06
-06
-06
-08
-08
-08
-08
-10
-10
-10
-10
-12
-12
-12
-12
Tömlő belső átmérő
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
19,1 mm
19,1 mm
Tömlő külső átmérő
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,8 mm
19,8 mm
19,8 mm
19,8 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
26,2 mm
26,2 mm
26,2 mm
26,2 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
24
24
24
24
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Minimális hajlítási sugár
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
Egységár €
13,04
14,41
14,41
14,41
15,29
17,18
17,18
17,18
17,85
20,14
20,14
***
***
***
***
***
26,32
***
***
***
836 - Push-Lok® tömlő
Felépítés:
• Cső: PKR szintetikus gumi.
• Megerősítés: nagy szakítószilárdságú textil réteg.
• Burkolat: kék szintetikus PKR gumi.
Ajánlott folyadékok:
• Ásványi alapú hidraulika és kenő olajok, hűtőfolyadék, fagyálló, levegő, víz és víz-olaj emulziók.
Üzemi hőmérséklet:
• -48°C-tól +150°C-ig. (levegő max. +100°C, víz max. +85°C).
Szerelvény sorozat:
• 82.
Alkalmazás:
• Speciális, magas hőmérsékletű alkalmazások.
• Használata légfékes rendszerekben nem engedélyezett. Nem megfelelő dinamikus, pulzációs rendszerekhez. • Nem ajánlott motor üzemanyagokhoz (benzin, dízel, stb.)
Előnyök:
• Max. olajhőmérséklet legfeljebb +150°C, kék tömlőburkolat.
További előnyök:
• Ideális magas olajhőmérsékletű alkalmazásokhoz.
9
(RL = csak tekercsben kapható)
Rendelési Kód
C4415854
C4415855
C4415856
C6093750
C4415853
Része Szám
836-4-RL
836-6-RL
836-8-RL
836-10-RL
836-12-RL
Tömlő azonosító (coll)
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
Tömlő azonosító méret
-04
-06
-08
-10
-12
Tömlő belső átmérő
6,3 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
Tömlő külső átmérő
12,7 mm
15,7 mm
19,8 mm
23,1 mm
26,2 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
17
17
17
17
17
Minimális hajlítási sugár
65 mm
75 mm
130 mm
150 mm
180 mm
Egységár €
***
***
***
***
***
www.brammer.biz
895
Hidraulika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
50167 48559