Page 906 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 906
Tömlő és csatlakozók
Push-Lok® tömlő különböző alkalmazásokhoz
Felépítés:
• Cső: szintetikus gumi.
• Megerősítés: nagy szakítószilárdságú textil réteg.
• Burkolat: nagy teherbírású szintetikus gumi különböző színekben. Ajánlott folyadékok:
• Levegő, száraz levegő, víz, víz-olaj emulziók és víz-glikol emulziók. Üzemi hőmérséklet:
• -40°C-tól +100°C-ig. (levegő max. +70°C, víz max. +85°C). Repesztési nyomás:
• Üzemi nyomás x 4.
Szerelvény sorozat:
• 82.
Alkalmazás:
• Különböző területeken, pl. alacsony nyomású bolti szellőzőrendszerek, pneumatikus rendszerek és általános ipari és
karbantartási alkalmazások.
• Papír és rost: víz / levegő alkalmazáshoz.
• Használata légfékes rendszerekben nem engedélyezett. Nem megfelelő dinamikus, pulzációs rendszerekhez
• Nem ajánlott motor üzemanyagokhoz (benzin, dízel, stb.).
• Nem ajánlott ásványi alapú hidraulikai és kenő olajokhoz.
Előnyök:
• Nagyon rugalmas, széles színválaszték, egészen -16-os méretig kapható. További előnyök:
Kedvező árú termék kedvezőbb környezeti körülményekben történő alkalmazásra.
Rendelési Kód
C3992471
C3992483
C3992489
C3992477
C3992472
C3992484
C3992490
C3992478
C3992473
C3992485
C3992491
C3992479
C3992474
C3992486
C3992492
C3992480
C3992475
C3992487
C3992493
C3992481
C3992476
C3992488
C3992494
C3992482
C2795262
Része Szám
801-4-BLK-RL
801-4-BLU-RL
801-4-RED-RL
801-4-GRN-RL
801-6-BLK-RL
801-6-BLU-RL
801-6-RED-RL
801-6-GRN-RL
801-8-BLK-RL
801-8-BLU-RL
801-8-RED-RL
801-8-GRN-RL
801-10-BLK-RL
801-10-BLU-RL
801-10-RED-RL
801-10-GRN-RL
801-12-BLK-RL
801-12-BLU-RL
801-12-RED-RL
801-12-GRN-RL
801-16-BLK-RL
801-16-BLU-RL
801-16-RED-RL
801-16-GRN-RL
801-16-GRA-RL
Tömlő azonosító (coll)
1/4
1/4
1/4
1/4
3/8
3/8
3/8
3/8
1/2
1/2
1/2
1/2
5/8
5/8
5/8
5/8
3/4
3/4
3/4
3/4
1
1
1
1
1
Tömlő azonosító méret
-04
-04
-04
-04
-06
-06
-06
-06
-08
-08
-08
-08
-10
-10
-10
-10
-12
-12
-12
-12
-16
-16
-16
-16
-16
Tömlő belső átmérő
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
Tömlő külső átmérő
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,8 mm
19,8 mm
19,8 mm
19,8 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
26,2 mm
26,2 mm
26,2 mm
26,2 mm
32,5 mm
32,5 mm
32,5 mm
32,5 mm
32,5 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
24
24
24
24
24
24
24
24
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
14
14
14
14
14
Egységár Minimális hajlítási sugár €
65 mm ***
65 mm ***
65 mm ***
65 mm ***
75 mm ***
75 mm ***
75 mm ***
75 mm ***
125 mm 17,85
125 mm ***
125 mm ***
125 mm ***
150 mm ***
150 mm ***
150 mm ***
150 mm ***
180 mm ***
180 mm ***
180 mm ***
180 mm ***
250 mm ***
250 mm ***
250 mm ***
250 mm ***
250 mm ***
9
894
www.brammer.biz
Hidraulika
48555