Page 865 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 865
Vákuum technológia
Ejektor, Sorozat EBS-ET
• Gyors-csőcsatlakozó
• Elektromosan vezérelt,
• T-alakú változat
• Vele Lefúvó impulzus
• Hangtompítóval
• Vákuumkapcsoló: Elektronikus, beállítható • 2 x PNP
Rendelési
Kód
Egységár €
***
***
***
***
***
***
Egységár €
***
***
***
***
***
***
Egységár €
***
***
Egységár €
***
***
***
27,33
65,21
***
Egységár €
23,30
***
***
27,33
***
***
Része Szám
Levegő csatlakozó
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Vákuum csatlakozó
4 mm
4 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Vákuum csatlakozó
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Vákuum csatlakozó
4 mm
4 mm
Vákuum csatlakozó
4 mm
4 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
Vákuum csatlakozó
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Nyílás méret
0,5 mm
0,7 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
Nyílás méret
0,5 mm
0,7 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
Nyílás méret
0,5 mm
0,7 mm
Nyílás méret
0,5 mm
0,7 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
Nyílás méret
0,5 mm
0,7 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
C6155491
C6155492
C6155493
C6155494
C6155495
C6155496
R412010168
R412010169
R412010170
R412010171
R412010172
R412010173
Ejektor, Sorozat EBS-ET
• Menetes csatlakozás
• Elektromosan vezérelt, T-alakú változat
• Vele Lefúvó impulzus
• Hangtompítóval
• Vákuumkapcsoló: Elektronikus, beállítható • 2 x PNP
Rendelési Kód
C6155497
C6155498
C6155499
C6155500
C6155501
C6155502
Része Szám
R412010176
R412010177
R412010178
R412010179
R412010180
R412010181
Levegő csatlakozó
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Levegő csatlakozó
4 mm
4 mm
Levegő csatlakozó
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Levegő csatlakozó
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Ejektor, Sorozat EBS-PI
• Gyors-csőcsatlakozó
• Pneumatikusan vezérelt, Inline változat
Rendelési Kód
C6155479
C6155480
Része Szám
R412007447
R412007448
Ejektor, Sorozat EBS-PT
• Gyors-csőcsatlakozó
• Pneumatikusan vezérelt, • T-alakú változat
• Hangtompítóval
Rendelési
Kód Része Szám
C6155481 R412007449
8
C6155482
C6155483
C3668012
C3600341
C6155484
R412007450
R412007451
R412007452
R412007453
R412007454
Ejektor, Sorozat EBS-PT
• Menetes csatlakozás
• Pneumatikusan vezérelt • T-alakú változat
• Hangtompítóval
Rendelési Kód
C1955772
C6155485
C6155486
C3918943
C6155487
C6155488
Része Szám
R412007473
R412007474
R412007475
R412007476
R412007477
R412007478
www.brammer.biz
853
Pneumatika
99027 99024 99023 99046 99030