Page 867 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 867
Vákuum technológia
ZU sorozat - vonali ejektor egység
• Gyorscsatlakozós csatlakozók - Ø 6 mm
• Munkadarabhoz közeli összeszerelési lehetőség • Könnyű, kompakt szerkezet
• beépített hangtompító
• Szívóteljesítmény: 7 - 16 l/perc
Rendelési Kód
C1213164
C1213165
C1213166
C1213167
Része Szám
ZU05L
ZU05S
ZU07L
ZU07S
Csőcsatlakozási méret
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Nyílás méret
0,5 mm
0,5 mm
0,7 mm
0,7 mm
Vákuumszint (kPa)
-48
-85
-48
-85
Egységár Vákuum átfolyás (LPM) €
12 16,57
7 16,58
16 18,36
10 18,44
ZL sorozat - Többfokozatú ejektor egység
• Kompakt szerkezet
• 3 különböző típus: Ejektor + vákuumkapcsoló / ejektor + vákuumos nyomásmérő / ejektor • A vákuumképződés 3-fokozatú szívófejen át történik, így csökken a levegő-fogyasztás
• Szívóteljesítmény: legfeljebb 200 l/perc
• Különböző beszerelési lehetőségek
Rendelési Kód
C6118610
C6118611
C6118612
C1212672
C1276822
C1276826
C1276827
Része Szám
ZL112-DFL-Q
ZL112-K15LOU-DFL-Q
ZL212-DFL-Q
ZL212-G-Q
ZL112-G-Q
ZL112-Q
ZL212-Q
Kimenő jel
PNP + analóg (4 - 20 mA)
PNP + analóg (4 - 20 mA)
PNP + analóg (4 - 20 mA)
Vákuum átfolyás (LPM)
Vákuumszint (kPa)
Egységár €
***
***
***
380,88
210,59
181,51
352,30
Csőcsatlakozási méret
100
100
200
200
100
100
200
-84
-84
-84
-84
-84
-84
-84
Rendelési Kód
C1212607
C1212608
C1212609
ZFB sorozat - Szívóági levegőszűrő
• Megelőzi a vákuumrendszer szennyeződések okozta meghibásodását • Levegőhöz és nitrogénhez alkalmas (a vákuum részben)
• 360°-ban elfordítható csőcsatlakozó
• Egyszerűen cserélhető szűrőelem, bajonett foglalattal
• Egy-egy csőcsatlakozás gyorscsatlakozónként • Átlátszó szűrőház
Rendelési Egységár
Egységár €
17,29
18,56
18,56
Kód
C1212604
C1212605
C1212606
Része Szám
ZFB100-04
ZFB100-06
ZFB200-06
Csőcsatlakozási méret
4 mm
6 mm
6 mm
Vákuum átfolyás (LPM)
10
20
30
€
15,48
15,48
17,29
Része Szám
ZFB200-08
ZFB300-08
ZFB300-10
8 mm
8 mm
10 mm
Vákuum átfolyás (LPM)
50
75
75
ZFC sorozat - Szívóági levegőszűrő - vonali
• Levegőhöz és nitrogénhez alkalmas (a vákuum részben) • Egyszerűen cserélhető szűrőelem, bajonett foglalattal
• Egyszerű összeszerelés gyorscsatlakozók segítségével • Kompakt és könnyű szerkezet
• Átlátszó szűrőház
• Egy-egy csőcsatlakozás gyorscsatlakozónként
8
Rendelési Kód
C2100071
C2100072
C2100070
C2100073
Része Szám
ZFC100-06
ZFC200-06
ZFC100-04
ZFC200-08
Csőcsatlakozási méret
6 mm
6 mm
4 mm
8 mm
Vákuum átfolyás (LPM)
Egységár €
20 12,02
30 13,51
10 12,08
50 13,51
ZFZ sorozat - Kompakt szívóági levegőszűrő
• Védi a vákuumos berendezést a portól
• A kis méretű szűrőedény minimális szívási időket tesz lehetővé
• Egyszerű be-, illetve kiszerelés
• Rövid szervizelési idők, köszönhetően az egyszerű szűrőcserének • Fokozott védelem alkoholos tisztítószerekkel szemben
Rendelési Kód
C6118602
C6118603
C6118604
C6118605
C6118606
Alkalmazható model
Egységár €
Rendelési Kód
C6118607
C6118608
C6118609
C3067835
C3774618
Alkalmazható Egységár
Része Szám
ZFZ-03-002A
ZFZ-03-002B
ZFZ-03-002C
ZFZ-03-002D
Szűrőbetét méret (mikron)
Része Szám
ZFZ-EL03002B
ZFZ-EL03002C
ZFZ-EL03002D
ZFZ-03-002E
ZFZ-EL03002E
model
ZFZ-03-002B
ZFZ-03-002C
ZFZ-03-002D
Szűrőbetét méret (mikron) €
10 ***
20 ***
40 5,13
70 15,65
70 5,13
ZFZ-EL03002A ZFZ-03-002A
5 ***
10 ***
20 ***
40 15,65
5 ***
ZFZ-03-002E
www.brammer.biz
855
Pneumatika
54483 54480 54479 54469 54470