Page 866 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 866
Vákuum technológia
Érintés nélküli szállítórendszer, Sorozat NCT-PK
• F = 2,5 - 12 N
• Ø 20 - 60 mm
• élelmiszer- és italiparhoz
Rendelési
Kód Része Szám
C6156273 R412014866
C6156274 R412014867
C6156275 R412014868
C2797331 R412014869
• F = 0,95 - 51,3 N
• Külső átmérő: 10,4 - 74 mm • Külső menet
Csatlakozó méret
M5
M5
M5
M5
Névleges átmérő
20 mm
30 mm
40 mm
60 mm
Egységár Tartóerő €
2.5 N ***
3 N ***
5.5 N ***
12 N ***
Egységár Tartóerő €
Sorozat BSG
Rendelési Kód
C1965091
C1965095
C1957130
C1957134
C1957137
C3013145
Része Szám
1820415031
1820415035
1820415039
1820415043
1820415047
1820415051
Névleges átmérő
10,4 mm
15,6 mm
20 mm
30 mm
38 mm
50 mm
0.95 N
2.3 N
5.7 N
13.6 N
22.8 N
51.3 N
7,03
7,32
8,19
9,72
12,24
13,87
Egységár Tartóerő €
0.75 N 5,27
2.3 N ***
Egységár Tartóerő €
Sorozat FSG
Sorozat FSG
8
• F = 0,75 - 2,3 N
• Külső átmérő: 5 - 10 mm • Külső menet
Rendelési Kód
C1966213
C3619501
Része Szám
1820455050
1820455058
Kapcsolódó menetméret
M5
M5
Kapcsolódó menetméret
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Kapcsolódó menetméret
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
Csatlakozó méret
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Névleges átmérő
• F = 9 - 57.7 N
• Külső átmérő: 15 - 40 • Külső menet
Rendelési
Kód Része Szám
C1958389 1820455066
C1958401 1820455078
C3013155 1820455082
C1958409 1820455086
• F = 4,5 - 28,2 N • Külső menet
5 mm
8 mm
Névleges átmérő
15 mm
28,8 mm
35 mm
40 mm
9 N
34 N
44 N
57.7 N
5,45
5,74
5,74
7,66
Egységár €
16,79
20,67
21,19
Egységár €
20,00
25,12
37,57
Sorozat FSO
Sorozat FSR
Rendelési Kód
C1966237
C1966239
C1966240
Része Szám
1820415122
1820415124
1820415125
Tartóerő
4.5 N
12.2 N
28.2 N
Névleges átmérő
50 mm
75 mm
100 mm
• F = 64 - 304 N
• Külső átmérő: 50 - 100 N • Belső menet
Rendelési Kód
C3016341
C3016345
C1958432
Része Szám
7320500000
7320750000
7321000000
Tartóerő
64 N
160 N
304 N
854
www.brammer.biz
Pneumatika
87756 87755 99031 87754 87753 87752