Page 863 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 863
Működtetők
D-A93L sorozat - Reed-kapcsoló közvetlen összeszereléshez
• Beöntött kábeles
• Axiális elektromosság-bemenet • Szabad végű, 3 m-es kábel
Rendelési Kód
C1202352
Része Szám Kábelhossz
Egységár €
22,62
Egységár €
34,86
39,25
43,97
Egységár €
D-A93L 3 m
D-M9 sorozat - elektronikus jeladók
• Csatlakozókábel az UL szabványok (2844) előírásai szerint
• 1,5-ször rugalmasabb a hagyományos termékeknél
• Axiális (D-M9PL és D-M9PSAPC) vagy függőleges (D-M9PVL) kábelbemenet • M8 csatlakozóval is rendelkezésre áll (D-M9PSAPC)
Rendelési Kód
C1202538
C1202541
C1202543
Része Szám
D-M9PL
D-M9PSAPC
D-M9PVL
Kábelcsatlakozó típus
Semmi
M8 Dugó
M8 Dugó
Kábelhossz
3 m
0,5 m
3 m
Dugattyúrúd végére szerelhető felerősítő elemek - Pneumatikus henger
• ISO 6432 / CETOP RP52B
• Állítható pneumatikus véghelyzet-csillapítással felszerelt henger, már Ø 10 mm átmérőtől
Rendelési Kód
C1204111
C1204114
C1204117
C1204119
Része Szám
JA10-4-070
JA15-6-100
JA20-8-125
JA30-10-125
Kapcsolódó menetméret
M4
M6
M8
M10
Hengerfurat méret (mm)
8/10 12,46
12/16 13,12
20.0 23,33
32.0 23,63
Dugattyúrúd végére szerelhető felerősítő elemek - Csőhenger
• ISO 15552 (régi nevén: VDMA 24562)
• Állítható pneumatikus véghelyzet-csillapítással felszerelt henger
• Alumínium csőhenger
• További kialakítások: Alacsony súrlódású kialakítás, csőmembrános, hőálló, korrózióálló kialakítás, folyamatos kialakítású rudak
Rendelési Kód
C1204120
C1204123
C1204112
C1204136
Része Szám
JA40-12-125
JA50-16-150
JA125-27-200
JAH50-20-150
Kapcsolódó menetméret
M12x1,25
M16x1,5
M27x2
M20x1,5
Egységár Hengerfurat méret (mm) €
40.0 30,42
50/63 51,05
125.0 116,94
80/100 62,72
Pneumatikus henger
• ISO 6432 / CETOP RP52B
• Állítható pneumatikus véghelyzet-csillapítással felszerelt henger, már Ø 10 mm átmérőtől
Rendelési Kód
C1196365
C1196366
C1196367
C1196368
C1196370
Része Szám
BJ2-008
BJ2-010
BJ2-012
BJ2-016
BJ3-1
Alkalmazható model
D-C73L/D-M9
D-C73L/D-M9
D-C73L/D-M9
D-C73L/D-M9
Egységár Hengerfurat méret (mm) €
8.0 3,19
10.0 3,19
12.0 3,19
16.0 3,19
8-25 2,20
8
Pneumatikus henger - rövid
• Helytakarékos: A hengertalp és a cső egy egységet alkot, így rövidebb a szerkezet.
• Alacsony tömeg: a komponens-integrációnak köszönhetően 24%-al csökkent a tömeg
• Magas mozgásenergia-elnyelési képesség a végállásnál: gyakran kiküszöbölhető a külső lengéscsillapítók használata
• Gyors mozgási ciklusokhoz: Magas dugattyúrúd-sebességek elérésére van lehetőség - 1000 mm/s
• Kérésre Ø 80 és 100 mm átmérőjű dugattyúkat is biztosíthatunk
Rendelési Kód
C1196392
C1196393
C1196394
C1196395
C1196396
Része Szám
BMA2-025
BMA2-032
BMA2-040
BMA2-050
BMA2-063
Egységár Hengerfurat méret (mm) €
25.0 3,78
32.0 3,19
40.0 3,19
50.0 3,19
63.0 3,19
www.brammer.biz
851
Pneumatika
54447
54446 54445 54444 54449 54448