Page 864 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 864
Vákuum technológia
Érintés nélküli szállítórendszer, Sorozat NCT-AL
• F = 0,9 - 46 N • Ø 20 - 100 mm
Rendelési Kód
C1959316
C1959317
C3014273
C3014274
C6156276
Része Szám
2650100010
2650100020
2650100030
2650100040
R412010640
Csatlakozó méret
M5
M5
M5
M5
G1/8 BSPP
Névleges átmérő
20 mm
30 mm
40 mm
60 mm
100 mm
Levegő csatlakozó
Egységár Tartóerő €
Ejektor, Sorozat EBS-ET
Ejektor, Sorozat EBS-ET
• Gyors-csőcsatlakozó • Elektromosan vezérelt • T-alakú változat
• Hangtompítóval
0.9 N
1.3 N
2 N
6 N
46 N
Nyílás méret
132,52
144,58
156,63
168,70
***
Egységár €
74,45
76,33
Egységár €
96,11
98,00
142,59
148,09
172,33
178,05
Egységár €
74,45
76,33
Egységár €
96,11
98,00
142,59
148,09
172,33
178,05
Egységár €
***
***
Rendelési Kód
C1963862
C1963872
Része Szám
R412007764
R412007765
4 mm
4 mm
Levegő csatlakozó
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Levegő csatlakozó
M5
M5
Levegő csatlakozó
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
0,5 mm
0,7 mm
• Gyors-csőcsatlakozó • Elektromosan vezérelt • T-alakú változat
• Vele Lefúvó impulzus • Hangtompítóval
Rendelési Kód
C1963858
C1963868
C1963874
C1963878
C1955764
C1955768
Része Szám
R412007461
R412007462
R412007463
R412007464
R412007465
R412007466
Vákuum csatlakozó
4 mm
4 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
Nyílás méret
0,5 mm
0,7 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
Nyílás méret
0,5 mm
0,7 mm
Nyílás méret
0,5 mm
0,7 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
Nyílás méret
0,5 mm
0,7 mm
Ejektor, Sorozat EBS-ET
8
• Menetes csatlakozás • Elektromosan vezérelt • T-alakú változat
• Hangtompítóval
Rendelési Kód
C1963863
C1963873
Része Szám
R412007768
R412007769
Vákuum csatlakozó
M5
M5
Vákuum csatlakozó
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Vákuum csatlakozó
4 mm
4 mm
Ejektor, Sorozat EBS-ET
• Menetes csatlakozás • Elektromosan vezérelt • T-alakú változat
• Vele Lefúvó impulzus • Hangtompítóval
Rendelési Kód
C1963859
C1963869
C1963875
C1963879
C1955765
C1955769
Része Szám
R412007485
R412007486
R412007487
R412007488
R412007489
R412007490
Ejektor, Sorozat EBS-ET
• Gyors-csőcsatlakozó
• Elektromosan vezérelt
• T-alakú változat
• Hangtompítóval
• Vákuumkapcsoló: Elektronikus, beállítható • 2 x PNP
Rendelési Kód
C6155489
C6155490
Része Szám
R412010166
R412010167
Levegő csatlakozó
4 mm
4 mm
852
www.brammer.biz
Pneumatika
99029
99028 99026 99025 87750 87751