Page 862 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 862
Működtetők
MXS sorozat - Pneumatikus, kompakt szán, keresztgörgős megvezetéssel - javítókészlet
• A szán és a munkahenger egy egységet alkot
• Tökéletesen megfelel pontos összeszerelést igénylő alkalmazásokhoz
• A munkadarab közvetlenül a szánra szerelhető
• Tartozékként lökethatároló egységeket is biztosíthatunk, lengéscsillapítóval vagy anélkül • Különböző további opciók is rendelkezésre állnak
Rendelési Egységár
Rendelési Egységár
Kód Része Szám
C1271268 MXS6-PS
C1271269 MXS8-PS
C1271262 MXS12-PS
Hengerfurat méret (mm)
6.0
8.0
12.0
€
19,92
22,45
22,96
Kód Része Szám Hengerfurat méret (mm)
C1207746 MXS16-PS 16.0
C1271309 MXS20-PS 20.0
C1207774 MXS25-PS 25.0
€
23,67
24,32
24,85
Egységár Átmérő €
MSQ sorozat - Forgatóasztal
• Méretek: 1 - 200
• Tényleges nyomaték: 0,017 – 39,6 Nm
• Keskeny, csökkentett magasságú forgatóasztal
• A forgásszög korlátlanul változtatható (0° és 190° között)
• Az asztalkereten található pozícionálási segédeszközök gyors összeszerelést tesznek lehetővé
• A teher közvetlenül a forgatóasztalra szerelhető
• Háromoldalas beszerelési opció
• Két oldalról csatlakoztathatók csőcsatlakozók
Rendelési Kód
C1268872
C1213271
C1213275
C1213281
C1213264
C1213267
Része Szám
MSQB1A
MSQB2A
MSQB3A
MSQB7A
MSQB10A
MSQB20A
Csatlakozó méret
M5
M5
M5
M5
M5
M5
Egységár Átmérő €
Rendelési Kód
C1213272
C1213276
C1213279
C1213262
C1213266
Része Szám
MSQB30A
MSQB50A
MSQB70A
MSQB100A
MSQB200A
Csatlakozó méret
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
27,5 mm
29,5 mm
34 mm
40 mm
45 mm
60 mm
244,43
247,36
269,33
284,16
417,58
478,47
Része Szám
65 mm
70 mm
88 mm
98 mm
116 mm
508,47
590,72
626,46
771,99
1026,77
Egységár €
29,37
29,37
44,03
MSQ sorozat - Forgatóasztal
Rendelési Kód
C1271364 KT-MSQ70
C1271362 KT-MSQ100
C1271363 KT-MSQ200
MHY sorozat - 180°-ban nyitható megfogó
• Könnyű súlyú és kompakt méretű, köszönhetően a kényszerpályás kialakításnak • A megfogó pofák kifordíthatók, így nincs szükség elmozdulási pályára
• A forgásszög korlátlanul változtatható (0° és 190° között)
• A testen található központosító lyukak egyszerű összeszerelést tesznek lehetővé • A jeladók két oldalról szerelhetők fel
• A megfogó pofák rozsdamentes martenzit-acélból készültek
8
Rendelési Kód
C1207468
C1207470
C1207472
C1207473
Része Szám
MHY2-10D
MHY2-16D
MHY2-20D
MHY2-25D
Hengerfurat méret (mm)
10.0
16.0
20.0
25.0
Része Szám
MHY16-PS
MHY20-PS
MHY10-PS
MHY25-PS
Egységár Tartóerő €
MHY sorozat - 180°-ban nyitható megfogó - javítókészlet
Rendelési Kód
C1271297
C1271298
C1271296
C1271299
0.16 Nm
0.54 Nm
1.10 Nm
2.28 Nm
Hengerfurat méret (mm)
249,53
266,78
269,33
360,80
Egységár €
MHZ2 sorozat - Két ujjas, párhuzamos pneumatikus megfogó
16.0 8,02
20.0 8,02
10.0 7,41
25.0 8,35
martenzit-acélból készültek
• Külső vagy belső megfogású pneumatikus megfogó alakítható ki
• Egységár: €/Tekercs
• A beépített görgős vezetőpálya biztosítja a megfogópofák pontos mozgását
• különböző összeszerelési opciók
• A jeladók két oldalról szerelhetők fel
• A vezetőpálya és a megfogópofák rozsdamentes
Rendelési Kód
C1207501
C1207476
C1207481
C1207485
Része Szám
MHZ2-6D
MHZ2-10D
MHZ2-16D
MHZ2-20D
Csatlakozó Hengerfurat Egységár Rendelési
méret méret (mm) € Kód Része Szám
Csatlakozó Hengerfurat Egységár méret méret (mm) €
M5 25.0 369,24
M5 32.0 580,27
M5 40.0 755,84
M3 6.0 273,45
M3 10.0 269,33
M5 16.0 303,50
M5 20.0 349,70
C1207491 MHZ2-25D
C1207498 MHZ2-32D
C1207499 MHZ2-40D
850
www.brammer.biz
Pneumatika
54433 55012 54432 55010 54430 54458