Page 861 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 861
Működtetők
MXS sorozat - Pneumatikus, kompakt szán, keresztgörgős megvezetéssel
• A szán és a munkahenger egy egységet alkot
• Tökéletesen megfelel pontos összeszerelést igénylő alkalmazásokhoz
• A munkadarab közvetlenül a szánra szerelhető
• Tartozékként lökethatároló egységeket is biztosíthatunk, lengéscsillapítóval vagy anélkül • Különböző további opciók is rendelkezésre állnak
Rendelési Kód
C1269817
C1269911
C1269818
C1269970
C1269819
C1207800
C1269905
C1269906
C1207801
C1269813
C1269907
C1269908
C1269814
C1269815
C1269816
C1269909
C1269910
C1270274
C1270275
C1270276
C1270277
C1270027
C1270268
C1270269
C1207799
C1270270
C1270271
C1270025
C1315471
C1315472
C1270026
C1270272
C1270273
C1315473
C1270107
C1207802
C1269920
C1270142
C1269824
C1269820
C1269821
C1269912
C1269822
C1269913
C1269914
C1269915
C1269916
C1269823
C1269917
C1269918
C1269919
C1207805
C1269921
C1269922
C1207804
C1207808
C1269923
C1207803
C1207806
C1269924
C1207807
Része Szám
MXS-AS6
MXS-AS6-X11
MXS-AS8
MXS-AS8-X11
MXS-AS8-X12
MXS-AS12
MXS-AS12-X11
MXS-AS12-X12
MXS-AS16
MXS-AS16-X11
MXS-AS16-X12
MXS-AS20
MXS-AS20-X11
MXS-AS20-X12
MXS-AS25
MXS-AS25-X11
MXS-AS25-X12
MXS-A627
MXS-A627-X11
MXS-A827
MXS-A827-X11
MXS-A827-X12
MXS-A1227
MXS-A1227-X11
MXS-A1227-X12
MXS-A1627
MXS-A1627-X11
MXS-A1627-X12
MXS-A2027
MXS-A2027-X11
MXS-A2027-X12
MXS-A2527
MXS-A2527-X11
MXS-A2527-X12
MXS-AT6
MXS-AT6-X11
MXS-AT8
MXS-AT8-X11
MXS-AT8-X12
MXS-AT12
MXS-AT12-X11
MXS-AT12-X12
MXS-AT16
MXS-AT16-X11
MXS-AT16-X12
MXS-AT20
MXS-AT20-X11
MXS-AT20-X12
MXS-AT25
MXS-AT25-X11
MXS-AT25-X12
MXS-BS8
MXS-BS12
MXS-BS20
MXS-BS25
MXS-BT8
MXS-BT12
MXS-BS16
MXS-BT16
MXS-BT20
MXS-BT25
Típus
Beállítása Bolt - hosszabbítás vége
Beállítása Bolt - hosszabbítás vége
Beállítása Bolt - hosszabbítás vége
Beállítása Bolt - hosszabbítás vége
Beállítása Bolt - hosszabbítás vége
Beállítása Bolt - hosszabbítás vége
Beállítása Bolt - hosszabbítás vége
Beállítása Bolt - hosszabbítás vége
Beállítása Bolt - hosszabbítás vége
Beállítása Bolt - hosszabbítás vége
Beállítása Bolt - hosszabbítás vége
Beállítása Bolt - hosszabbítás vége
Beállítása Bolt - hosszabbítás vége
Beállítása Bolt - hosszabbítás vége
Beállítása Bolt - hosszabbítás vége
Beállítása Bolt - hosszabbítás vége
Beállítása Bolt - hosszabbítás vége
Löket beállító csavart
Rod beállítása Bolt
Löket beállító csavart
Rod beállítása Bolt
Rod beállítása Bolt
Löket beállító csavart
Rod beállítása Bolt
Rod beállítása Bolt
Löket beállító csavart
Rod beállítása Bolt
Rod beállítása Bolt
Löket beállító csavart
Rod beállítása Bolt
Rod beállítása Bolt
Löket beállító csavart
Rod beállítása Bolt
Rod beállítása Bolt
Beállítása Bolt - visszahúzó vége
Beállítása Bolt - visszahúzó vége
Beállítása Bolt - visszahúzó vége
Beállítása Bolt - visszahúzó vége
Beállítása Bolt - visszahúzó vége
Beállítása Bolt - visszahúzó vége
Beállítása Bolt - visszahúzó vége
Beállítása Bolt - visszahúzó vége
Beállítása Bolt - visszahúzó vége
Beállítása Bolt - visszahúzó vége
Beállítása Bolt - visszahúzó vége
Beállítása Bolt - visszahúzó vége
Beállítása Bolt - visszahúzó vége
Beállítása Bolt - visszahúzó vége
Beállítása Bolt - visszahúzó vége
Beállítása Bolt - visszahúzó vége
Beállítása Bolt - visszahúzó vége
Shock Absorber - hosszabbítás vége
Shock Absorber - hosszabbítás vége
Shock Absorber - hosszabbítás vége
Shock Absorber - hosszabbítás vége
Shock Absorber - visszahúzó vége
Shock Absorber - visszahúzó vége
Shock Absorber - hosszabbítás vége
Shock Absorber - visszahúzó vége
Shock Absorber - visszahúzó vége
Shock Absorber - visszahúzó vége
Hengerfurat méret (mm)
6.0
6.0
8.0
8.0
8.0
12.0
12.0
12.0
16.0
16.0
16.0
20.0
20.0
20.0
25.0
25.0
25.0
6.0
6.0
8.0
8.0
8.0
12.0
12.0
12.0
16.0
16.0
16.0
20.0
20.0
20.0
25.0
25.0
25.0
6.0
6.0
8.0
8.0
8.0
12.0
12.0
12.0
16.0
16.0
16.0
20.0
20.0
20.0
25.0
25.0
25.0
8.0
12.0
20.0
25.0
8.0
12.0
16.0
16.0
20.0
25.0
Állítási tartomány
5 mm
15 mm
5 mm
15 mm
25 mm
5 mm
15 mm
25 mm
5 mm
15 mm
25 mm
5 mm
15 mm
25 mm
5 mm
15 mm
25 mm
5 mm
15 mm
5 mm
15 mm
25 mm
5 mm
15 mm
25 mm
5 mm
15 mm
25 mm
5 mm
15 mm
25 mm
5 mm
15 mm
25 mm
5 mm
15 mm
5 mm
15 mm
25 mm
5 mm
15 mm
25 mm
5 mm
15 mm
25 mm
5 mm
15 mm
25 mm
5 mm
15 mm
25 mm
0-5 mm
0-5 mm
0-5 mm
0-5 mm
0-5 mm
0-5 mm
0-5 mm
0-5 mm
0-5 mm
0-5 mm
Egységár €
33,83
36,67
28,11
37,89
37,89
28,25
38,65
38,65
29,26
43,20
43,20
30,41
44,03
44,03
31,79
44,91
44,91
9,01
17,46
9,17
18,06
17,73
10,65
17,79
17,79
9,27
19,82
19,82
13,02
12,42
13,23
13,61
14,11
14,05
26,91
36,67
28,11
37,89
37,89
28,71 8 38,65
38,65
29,26
43,20
43,20
30,41
44,03
44,03
31,79
44,91
44,91
70,38
72,74
82,07
86,52
71,81
74,23
73,85
76,58
95,14
101,62
www.brammer.biz
849
Pneumatika
54462