Page 860 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 860
Működtetők
MGP sorozat - Kompakt henger megvezetéssel - javítókészlet
• Dugattyúméretek: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm (kérésre Ø 80 és 100 mm-es átmérők)
• Összeszerelési idő-megtakarítás: A henger és a megvezetés egy házban van elhelyezve, és 4 felerősítési lehetőség áll rendelkezésre
• Kis helyigény: Két irányból csatlakoztatható a csövezet
• Rugalmas használat: A csúszócsapágyas változat mellett,
kérésre biztosíthatunk golyós csapágyperselyes vagy precíziós golyós csapágyperselyes változatokat is
• Különböző opciók állnak rendelkezésre: végállás- reteszelés, leszorítóegység, megerősített vezetőrudak, „tiszta tér” kivitelezés, lehúzógyűrűk, pneumatikus állítható véghelyzet-csillapítás
Rendelési Kód
C1206888
C1206889
C1206892
C1206894
Része Szám
MGP12-PS
MGP16-PS
MGP20-PS
MGP25-PS
Egységár Hengerfurat méret (mm) €
12.0 5,16
16.0 5,44
20.0 5,82
25.0 6,15
Rendelési Kód
C1206898
C1206900
C1206902
C1271273
Része Szám
MGP32-PS
MGP40-PS
MGP50-PS
MGP63-PS
Egységár Hengerfurat méret (mm) €
32.0 6,81
40.0 8,68
50.0 10,98
60 13,51
MXS sorozat - Pneumatikus, kompakt szán, keresztgörgős megvezetéssel
• A szán és a munkahenger egy egységet alkot
• Tökéletesen megfelel pontos összeszerelést igénylő alkalmazásokhoz
• A munkadarab közvetlenül a szánra szerelhető
• Tartozékként lökethatároló egységeket is biztosíthatunk, lengéscsillapítóval vagy anélkül • Különböző további opciók is rendelkezésre állnak
Rendelési Kód
C1270177
C1270299
C1203018
C1203019
C1203020
C1270301
C1203017
C1270162
C1270298
C1203021
C1270305
C1270306
C1270307
C1203024
C1270308
C1203022
C1270304
C1270180
C1207775
C1270110
C1207779
C1269843
C1270164
C1207781
C1207782
C1207785
C1269850
C1207791
C1207793
C1207704
C1207708
C1207715
C1207717
C1207718
C1207705
C1207723
C1207731
C1207735
C1207737
C1207739
C1207743
C1269829
C1207729
C1207711
Része Szám
EMXS20-10
EMXS20-20
EMXS20-30
EMXS20-40
EMXS20-50
EMXS20-75
EMXS20-100
EMXS20-125
EMXS20-150
EMXS25-10
EMXS25-20
EMXS25-30
EMXS25-40
EMXS25-50
EMXS25-75
EMXS25-100
EMXS25-125
EMXS25-150
MXS6-10
MXS6-20
MXS6-30
MXS6-40
MXS6-50
MXS8-10
MXS8-20
MXS8-30
MXS8-40
MXS8-50
MXS8-75
MXS12-10
MXS12-20
MXS12-40
MXS12-50
MXS12-75
MXS12-100
MXS16-10
MXS16-20
MXS16-30
MXS16-40
MXS16-50
MXS16-75
MXS16-100
MXS16-125
MXS12-30
Csatlakozó méret
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
M3
M3
M3
M3
M3
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
Hengerfurat méret (mm)
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
12.0
Egységár Lökethossz €
8
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
75 mm
10 mm
20 mm
40 mm
50 mm
75 mm
100 mm
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
30 mm
348,41
348,41
346,45
374,37
402,32
472,21
542,12
612,03
656,86
403,02
403,02
400,76
431,86
462,90
540,58
618,19
699,78
773,57
249,39
265,66
312,03
321,57
349,51
289,98
273,42
319,66
321,47
354,84
397,96
310,70
289,40
359,15
366,58
434,67
534,93
320,01
320,01
318,67
347,96
398,70
462,80
473,08
583,18
273,38
848
www.brammer.biz
Pneumatika
54431 54456