Page 841 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 841
Működtetők
Rendelési Kód
C4613496
C6114709
C6114710
C6114711
C6114712
C6114713
C6114714
C6114715
C6114716
C6114717
32M1A
Rendelési Kód
C6114727
C6114728
C6114729
C6114730
C6114731
C6114732
C6114733
C6114734
C6114735
C6114736
C6114737
C6114738
C6114739
C6114740
C6114741
C6114742
C6114743
C6114744
32M2A
Rendelési Kód
C6114763
C6114764
C6114765
C6114766
C6114767
C6114768
C6114769
C4077259
C6114770
C6114771
C4613499
C6114772
C3328568
C6114773
C6114774
C6114775
C6114776
Része Szám
32F2A063A060
32F2A063A080
32F2A080A010
32F2A080A015
32F2A080A020
32F2A080A025
32F2A080A030
32F2A080A040
32F2A080A050
32F2A080A060
Hengerfurat méret (mm)
63.0
63.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
Egységár Rendelési Lökethossz € Kód
Része Szám
32F2A080A080
32F2A100A010
32F2A100A015
32F2A100A020
32F2A100A025
32F2A100A030
32F2A100A040
32F2A100A050
32F2A100A060
32F2A100A080
Hengerfurat méret (mm)
80.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Egységár Lökethossz €
60 mm
80 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
*** C6114718
*** C6114719
*** C6114720
*** C6114721
*** C6114722
*** C6114723
*** C6114724
*** C4613497
*** C6114725
*** C6114726
80
10
15
20
25
30
40
50
60
80
mm ***
mm ***
mm ***
mm ***
mm ***
mm ***
mm ***
mm ***
mm ***
mm ***
Része Szám
32M1A020A005
32M1A020A010
32M1A020A015
32M1A020A020
32M1A020A025
32M1A025A005
32M1A025A010
32M1A025A015
32M1A025A020
32M1A025A025
32M1A032A005
32M1A032A010
32M1A032A015
32M1A032A020
32M1A032A025
32M1A040A005
32M1A040A010
32M1A040A015
Hengerfurat méret (mm)
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
40.0
40.0
40.0
Egységár Rendelési Lökethossz € Kód
Része Szám
32M1A040A020
32M1A040A025
32M1A050A010
32M1A050A015
32M1A050A020
32M1A050A025
32M1A063A010
32M1A063A015
32M1A063A020
32M1A063A025
32M1A080A010
32M1A080A015
32M1A080A020
32M1A080A025
32M1A100A010
32M1A100A015
32M1A100A020
32M1A100A025
Hengerfurat méret (mm)
40.0
40.0
50.0
50.0
50.0
50.0
63.0
63.0
63.0
63.0
80.0
80.0
80.0
80.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Egységár Lökethossz €
20 mm ***
25 mm ***
10 mm ***
15 mm ***
20 mm ***
25 mm ***
10 mm ***
15 mm ***
20 mm ***
25 mm ***
10 mm ***
15 mm ***
20 mm ***
25 mm ***
10 mm ***
15 mm ***
20 mm ***
25 mm ***
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
5 mm
10 mm
15 mm
*** C6114745
*** C6114746
*** C6114747
*** C6114748
*** C6114749
*** C6114750
*** C6114751
*** C6114752
*** C6114753
*** C6114754
*** C6114755
*** C6114756
*** C6114757
*** C6114758
*** C6114759
*** C6114760
*** C6114761
*** C6114762
8
Része Szám
32M2A020A005
32M2A020A010
32M2A020A015
32M2A020A020
32M2A020A025
32M2A020A030
32M2A020A040
32M2A020A050
32M2A025A005
32M2A025A010
32M2A025A015
32M2A025A020
32M2A025A025
32M2A025A030
32M2A025A040
32M2A025A050
32M2A032A005
Hengerfurat méret (mm)
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
32.0
Egységár Rendelési Lökethossz € Kód
Része Szám
32M2A032A010
32M2A032A015
32M2A032A020
32M2A032A025
32M2A032A030
32M2A032A040
32M2A032A050
32M2A032A060
32M2A032A080
32M2A040A005
32M2A040A010
32M2A040A015
32M2A040A020
32M2A040A025
32M2A040A030
32M2A040A040
32M2A040A050
Hengerfurat méret (mm)
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
Egységár Lökethossz €
10 mm ***
15 mm ***
20 mm 55,04
25 mm 55,42
30 mm 94,19
40 mm 52,55
50 mm 53,56
60 mm ***
80 mm ***
5 mm ***
10 mm ***
15 mm ***
20 mm ***
25 mm ***
30 mm 74,38
40 mm ***
50 mm ***
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
5 mm
*** C4613500
*** C6114777
*** C6006794
*** C6006798
*** C4376962
*** C3819432
*** C3328569
*** C6114778
*** C6114779
*** C6114780
*** C6114781
*** C6114782
46,24 C6114783
*** C6114784
*** C6006787
*** C6114785
*** C6114786
www.brammer.biz
829
Pneumatika
53856 53855