Page 839 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 839
Működtetők
31R2A
Felépítés típusa: kompakt profil.
Működés: egyes és kettős működésű
Anyagok: Alumínium szelepház és végblokkok - hengerelt rozsdamentes acél (AISI 303) rúd - alumínium dugattyúrúd és PU tömítések, vagy FKM tömítések magas hőmérséklethez (140°C)
Konzolok: perem, talp, tengelycsap.
Löket: min - max: 31R, 31M és 31F sorozat: ø12-25 = 1-200 mm, ø32 - 63 = 1-300 mm, ø80-100 = 1-400 mm. Az érzékelők
használatához szükséges minimális löket 10 mm.
Üzemi hőmérséklet: 0°C - 80°C (száraz levegővel - 20°C). Üzemi nyomás: 1 - 10 bar (a kettős működésű típusnál); 2 - 10 bar (az egyes működésű típusnál).
Folyadék: szűrt levegő, kenés nélkül. Kent levegő használata esetén ISOVG32 olaj javasolt. Amennyiben kent levegővel kezdi használni, utólag ne szakítsa meg a kenést.
Sebesség: 10 - 1000 mm/s (terhelés nélkül)
Rendelési Kód
C1869578
C1869579
C1869580
C1869581
C1869582
C1869583
C1869584
C1869619
C1869620
C1869621
C1869622
C1869623
C1869624
C1869625
C1869660
C1869661
C1869662
C1869663
C1869664
C1869665
C1869666
C1869667
C1869701
C1869702
C1869703
C1869704
C1869705
C1869706
C1869707
C1869708
C1869746
C1869747
C1869748
C1869749
C1869750
C1869751
C1869752
C1869753
C1869792
C1869793
C1869794
C1869795
Része Szám
31R2A012A005
31R2A012A010
31R2A012A015
31R2A012A020
31R2A012A025
31R2A012A030
31R2A012A040
31R2A016A005
31R2A016A010
31R2A016A015
31R2A016A020
31R2A016A025
31R2A016A030
31R2A016A040
31R2A020A005
31R2A020A010
31R2A020A015
31R2A020A020
31R2A020A025
31R2A020A030
31R2A020A040
31R2A020A050
31R2A025A005
31R2A025A010
31R2A025A015
31R2A025A020
31R2A025A025
31R2A025A030
31R2A025A040
31R2A025A050
31R2A032A005
31R2A032A010
31R2A032A015
31R2A032A020
31R2A032A025
31R2A032A030
31R2A032A040
31R2A032A050
31R2A040A005
31R2A040A010
31R2A040A015
31R2A040A020
Hengerfurat méret (mm)
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
40.0
40.0
40.0
40.0
Egységár Rendelési Lökethossz € Kód
Része Szám
31R2A040A025
31R2A040A030
31R2A040A040
31R2A040A050
31R2A040A060
31R2A040A080
31R2A050A010
31R2A050A015
31R2A050A020
31R2A050A025
31R2A050A030
31R2A050A040
31R2A050A050
31R2A050A060
31R2A050A080
31R2A063A010
31R2A063A015
31R2A063A020
31R2A063A025
31R2A063A030
31R2A063A040
31R2A063A050
31R2A063A060
31R2A063A080
31R2A080A010
31R2A080A015
31R2A080A020
31R2A080A025
31R2A080A030
31R2A080A040
31R2A080A050
31R2A080A060
31R2A080A080
31R2A100A010
31R2A100A015
31R2A100A020
31R2A100A025
31R2A100A030
31R2A100A040
31R2A100A050
31R2A100A060
31R2A100A080
Hengerfurat méret (mm)
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Egységár Lökethossz €
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
59,74 C1869796
60,29 C1869797
60,36 C1869798
60,67 C1869799
61,01 C1869800
61,17 C1869801
61,86 C1869840
62,85 C1869841
63,05 C1869842
*** C1869843
*** C1869844
*** C1869845
64,45 C1869846
65,03 C1869847
*** C1869848
65,14 C1869886
65,84 C1869887
66,20 C1869888
66,58 C1869889
66,84 C1869890
68,15 C1869891
69,22 C1869892
72,88 C1869893
73,88 C1869894
74,80 C1869935
50,34 C1869936
76,32 C1869937
76,97 C1869938
78,82 C1869939
80,51 C1869940
84,93 C1869941
*** C1869942
86,72 C1869943
87,59 C1869985
88,72 C1869986
89,95 C1869987
92,52 C1869988
94,63 C1869989
101,73 C1869990
102,97 C1869991
104,63 C1869992
*** C1869993
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
107,13
108,78
97,46
114,59
117,66
123,65
130,05
131,79
133,40
135,05
136,80
140,42
143,99
147,60
155,25
157,12
159,48
161,29
163,59
165,79
170,36
174,90
179,68
189,00
200,47
203,24
205,92
208,46
***
216,01
222,23
227,74
238,34
248,84
***
256,70 8 260,29
264,26
271,39
278,43
285,75
301,01
www.brammer.biz
827
Pneumatika
53852