Page 842 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 842
Működtetők
Rendelési Kód
C6114787
C4223092
C6114788
C6114789
C6114790
C6114791
C6114792
C6114793
C3328572
C6114794
C6114795
C4137998
C6114796
C4613502
C6114797
C6114798
C6114799
C6006811
C6114800
32R2A
Rendelési Kód
C6114818
C6114819
C6114820
C6114821
C6114822
C4613506
C6114823
C6114824
C6114825
C6114826
C6114827
C6114828
C6114829
C6114830
C6114831
C6114832
C6114833
C6114834
C6114835
C6114836
C6114837
C6114838
C6114839
C6114840
C6114841
C6114842
C6114843
C6114844
C6114845
C6114846
C6114847
C6114848
C6114849
C6114850
C6114851
C4613507
Része Szám
32M2A040A060
32M2A040A080
32M2A050A010
32M2A050A015
32M2A050A020
32M2A050A025
32M2A050A030
32M2A050A040
32M2A050A050
32M2A050A060
32M2A050A080
32M2A063A010
32M2A063A015
32M2A063A020
32M2A063A025
32M2A063A030
32M2A063A040
32M2A063A050
32M2A063A060
Hengerfurat méret (mm)
Egységár Rendelési Lökethossz € Kód
Része Szám
32M2A063A080
32M2A080A010
32M2A080A015
32M2A080A020
32M2A080A025
32M2A080A030
32M2A080A040
32M2A080A050
32M2A080A060
32M2A080A080
32M2A100A010
32M2A100A015
32M2A100A020
32M2A100A025
32M2A100A030
32M2A100A040
32M2A100A050
32M2A100A060
32M2A100A080
Hengerfurat méret (mm)
63.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Egységár Lökethossz €
80 mm ***
10 mm ***
15 mm ***
20 mm ***
25 mm ***
30 mm ***
40 mm ***
50 mm ***
60 mm ***
80 mm ***
10 mm ***
15 mm ***
20 mm ***
25 mm ***
30 mm ***
40 mm ***
50 mm ***
60 mm ***
80 mm ***
40.0
40.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
60 mm
80 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
*** C4613503
139,74 C6114801
*** C6114802
*** C6114803
*** C6114804
*** C6114805
*** C6114806
*** C6114807
84,49 C6114808
*** C6114809
*** C6114810
70,46 C6114811
*** C6114812
*** C6114813
*** C4613504
*** C6114814
*** C6114815
113,77 C6114816
*** C6114817
Felépítés: kompakt profil.
Működés: egyes és kettős működésű, mágneses.
Anyagok: anódosan oxidált alumínium szelepház és végblokkok - hengerelt rozsdamentes acél (AISI 303) rúd, anódosan oxidált alumínium dugattyú, a rúd és végblokk tömítése OR, a dugattyú tömítése PU - magas hőmérséklethez: rúd tömítése OR, végblokk és dugattyú tömítése FKM (140°).
Rögzítés: menetes furatok a végblokkokon - perem - talp - tengelycsap.
Löket: min és max: 32F, 32M, 32R sorozat: Ø20-25 = 5-300 mm - 32F, 32M, 32R sorozat: Ø32-40-50-63 = 5-400 mm - 32F, 32M, 32R sorozat: Ø80-100 = 5-500 mm.
Üzemi hőmérséklet: 0°C - 80°C (száraz levegővel - 20°C). Üzemi nyomás: 1 - 10 bar (a kettős működésű típusnál) és 2 - 10 bar (az egyes működésű típusnál).
Folyadék: tiszta levegő, kenés nélkül. Amennyiben kent levegővel használja
ISO21287
Egységár Rendelési
Egységár Lökethossz €
10 mm ***
15 mm ***
20 mm ***
25 mm ***
30 mm ***
40 mm ***
50 mm ***
60 mm ***
80 mm 164,79
10 mm ***
15 mm ***
20 mm ***
25 mm ***
30 mm ***
40 mm ***
50 mm ***
60 mm ***
80 mm ***
10 mm ***
15 mm ***
20 mm ***
25 mm ***
30 mm ***
40 mm ***
50 mm ***
60 mm ***
80 mm ***
10 mm ***
15 mm ***
20 mm ***
25 mm ***
30 mm ***
40 mm ***
50 mm ***
60 mm ***
80 mm ***
Része Szám
32R2A020A005
32R2A020A010
32R2A020A015
32R2A020A020
32R2A020A025
32R2A020A030
32R2A020A040
32R2A020A050
32R2A025A005
32R2A025A010
32R2A025A015
32R2A025A020
32R2A025A025
32R2A025A030
32R2A025A040
32R2A025A050
32R2A032A005
32R2A032A010
32R2A032A015
32R2A032A020
32R2A032A025
32R2A032A030
32R2A032A040
32R2A032A050
32R2A032A060
32R2A032A080
32R2A040A005
32R2A040A010
32R2A040A015
32R2A040A020
32R2A040A025
32R2A040A030
32R2A040A040
32R2A040A050
32R2A040A060
32R2A040A080
Hengerfurat méret (mm)
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
Lökethossz €
Kód
Része Szám
32R2A050A010
32R2A050A015
32R2A050A020
32R2A050A025
32R2A050A030
32R2A050A040
32R2A050A050
32R2A050A060
32R2A050A080
32R2A063A010
32R2A063A015
32R2A063A020
32R2A063A025
32R2A063A030
32R2A063A040
32R2A063A050
32R2A063A060
32R2A063A080
32R2A080A010
32R2A080A015
32R2A080A020
32R2A080A025
32R2A080A030
32R2A080A040
32R2A080A050
32R2A080A060
32R2A080A080
32R2A100A010
32R2A100A015
32R2A100A020
32R2A100A025
32R2A100A030
32R2A100A040
32R2A100A050
32R2A100A060
32R2A100A080
Hengerfurat méret (mm)
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
8
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
*** C3504265
*** C6114852
*** C6114853
*** C6114854
*** C6114855
*** C6114856
*** C6114857
*** C6114858
*** C6114859
*** C6114860
*** C6114861
*** C6114862
*** C6114863
72,05 C6114864
*** C6114865
*** C6114866
*** C6114867
*** C6114868
*** C6114869
*** C6114870
*** C6114871
*** C6114872
*** C6114873
*** C6114874
*** C6114875
*** C6114876
*** C6114877
*** C6114878
*** C6114879
*** C6114880
*** C6114881
*** C6114882
*** C6114883
*** C4613508
*** C6114884
*** C6114885
830
www.brammer.biz
Pneumatika
53857