Page 840 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 840
Működtetők
32F1A
Rendelési Kód
C6114625
C6114626
C6114627
C6114628
C6114629
C6114630
C6114631
C6114632
C6114633
C6114634
C3328565
C6114635
C6114636
C6114637
C6114638
C6114639
C6114640
C6114641
32F2A
ISO 21287
Felépítés: kompakt profil.
Működés: egyes és kettős működésű, mágneses.
Anyagok: anódosan oxidált alumínium szelepház és végblokkok
- hengerelt rozsdamentes acél (AISI 303) rúd, anódosan oxidált alumínium dugattyú, a rúd és végblokk tömítése OR, a dugattyú tömítése PU - magas hőmérséklethez: rúd tömítése OR, végblokk és dugattyú tömítése FKM (140°).
Rögzítés: menetes furatok a végblokkokon - perem - talp - tengelycsap.
Löket: min és max: 32F, 32M, 32R sorozat: Ø20-25 = 5-300 mm - 32F, 32M, 32R sorozat: Ø32-40-50-63 = 5-400 mm - 32F, 32M, 32R sorozat: Ø80-100 = 5-500 mm.
Üzemi hőmérséklet: 0°C - 80°C (száraz levegővel - 20°C).
Üzemi nyomás: 1 - 10 bar (a kettős működésű típusnál) és 2 - 10 bar (az egyes működésű típusnál).
Folyadék: tiszta levegő, kenés nélkül. Kent levegő használata esetén ISOVG32 olaj javasolt. Amennyiben kent levegővel kezdi használni, utólag ne szakítsa meg a kenést.
Üzemi sebesség: 10 - 1000 mm/s (terhelés nélkül)
Része Szám
Hengerfurat méret (mm)
Egységár Lökethossz €
Rendelési Kód
C6114642
C6114643
C6114644
C6114645
C6114646
C6114647
C6114648
C6114649
C6114650
C6114651
C6114652
C6114653
C6114654
C6114655
C6114656
C6114657
C6114658
C6114659
Része Szám
32F1A040A020
32F1A040A025
32F1A050A010
32F1A050A015
32F1A050A020
32F1A050A025
32F1A063A010
32F1A063A015
32F1A063A020
32F1A063A025
32F1A080A010
32F1A080A015
32F1A080A020
32F1A080A025
32F1A100A010
32F1A100A015
32F1A100A020
32F1A100A025
Hengerfurat méret (mm)
40.0
40.0
50.0
50.0
50.0
50.0
63.0
63.0
63.0
63.0
80.0
80.0
80.0
80.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Egységár Lökethossz €
20 mm ***
25 mm ***
10 mm ***
15 mm ***
20 mm ***
25 mm ***
10 mm ***
15 mm ***
20 mm ***
25 mm ***
10 mm ***
15 mm ***
20 mm ***
25 mm ***
10 mm ***
15 mm ***
20 mm ***
25 mm ***
32F1A020A005 20.0
32F1A020A010 20.0
32F1A020A015 20.0
32F1A020A020 20.0
32F1A020A025 20.0
32F1A025A005 25.0
32F1A025A010 25.0
32F1A025A015 25.0
32F1A025A020 25.0
32F1A025A025 25.0
32F1A032A005 32.0
32F1A032A010 32.0
32F1A032A015 32.0
32F1A032A020 32.0
32F1A032A025 32.0
32F1A040A005 40.0
32F1A040A010 40.0
32F1A040A015 40.0
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
5 mm
10 mm
15 mm
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Felépítés: kompakt profil.
Működés: egyes és kettős működésű, mágneses. Anyagok: anódosan oxidált alumínium szelepház és végblokkok - hengerelt rozsdamentes acél (AISI 303) rúd, anódosan oxidált alumínium dugattyú, a rúd és végblokk tömítése OR, a dugattyú tömítése PU - magas hőmérséklethez: rúd tömítése OR, végblokk és dugattyú tömítése FKM (140°).
Rögzítés: menetes furatok a végblokkokon - perem - talp - tengelycsap.
Löket: min és max: 32F, 32M, 32R sorozat: Ø20-25 =
5-300 mm - 32F, 32M, 32R sorozat: Ø32-40-50-63 = 5-400 mm - 32F, 32M, 32R sorozat: Ø80-100 = 5-500 mm. Üzemi hőmérséklet: 0°C - 80°C (száraz levegővel - 20°C). Üzemi nyomás: 1 - 10 bar (a kettős működésű típusnál) és 2 - 10 bar (az egyes működésű típusnál).
Folyadék: tiszta levegő, kenés nélkül. Kent levegő használata esetén ISOVG32 olaj javasolt. Amennyiben kent levegővel kezdi használni, utólag ne szakítsa meg a kenést. Üzemi sebesség: 10 - 1000 mm/s (terhelés nélkül) ISO21287
Rendelési Kód
C6114660
C6114661
C6114662
C6114663
C6114664
C6114665
C6114666
C6114667
C6114668
C6114669
C6114670
C6114671
C6114672
C6114673
C6114674
C6114675
C6114676
C6006796
C6114677
C6114678
C6114679
C6114680
C6114681
C6114682
C6114683
C6114684
Része Szám
32F2A020A005
32F2A020A010
32F2A020A015
32F2A020A020
32F2A020A025
32F2A020A030
32F2A020A040
32F2A020A050
32F2A025A005
32F2A025A010
32F2A025A015
32F2A025A020
32F2A025A025
32F2A025A030
32F2A025A040
32F2A025A050
32F2A032A005
32F2A032A010
32F2A032A015
32F2A032A020
32F2A032A025
32F2A032A030
32F2A032A040
32F2A032A050
32F2A032A060
32F2A032A080
Hengerfurat méret (mm)
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
Egységár Lökethossz €
Rendelési Kód
C6114685
C6114686
C6114687
C6114688
C6114689
C6114690
C6114691
C4613493
C6114692
C6114693
C6114694
C6114695
C6114696
C6114697
C6114698
C6114699
C6114700
C6114701
C6114702
C6114703
C6114704
C6114705
C6114706
C6114707
C6114708
C4613495
Része Szám
32F2A040A005
32F2A040A010
32F2A040A015
32F2A040A020
32F2A040A025
32F2A040A030
32F2A040A040
32F2A040A050
32F2A040A060
32F2A040A080
32F2A050A010
32F2A050A015
32F2A050A020
32F2A050A025
32F2A050A030
32F2A050A040
32F2A050A050
32F2A050A060
32F2A050A080
32F2A063A010
32F2A063A015
32F2A063A020
32F2A063A025
32F2A063A030
32F2A063A040
32F2A063A050
Hengerfurat méret (mm)
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
Egységár Lökethossz €
5 mm ***
10 mm ***
15 mm ***
20 mm ***
25 mm ***
30 mm ***
40 mm ***
50 mm ***
60 mm ***
80 mm ***
10 mm ***
15 mm ***
20 mm ***
25 mm ***
30 mm ***
40 mm ***
50 mm ***
60 mm ***
80 mm ***
10 mm ***
15 mm ***
20 mm ***
25 mm ***
30 mm ***
40 mm ***
50 mm ***
8
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
53,98
***
***
***
***
***
***
***
***
828
www.brammer.biz
Pneumatika
53854 53853