Page 843 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 843
Működtetők
61M1P
Felépítés típusa: belső szeleprúddal.
Működés: kettős-, egyes-működésű, tandem. Alacsony súrlódású változat: csak kettős működés.
Anyagok, standard: alumínium végblokkok és dugattyú, hengerelt rozsdamentes acél (AISI 420B) dugattyúrúd, anódosan oxidált alumínium profilcső, horganyozott acél szeleprudak és szeleprúd- anyák, PU tömítések; alacsony súrlódású változat: standard anyagok NBR dugattyú-tömítéssel és NBR dugattyúrúd-tömítéssel (FKM dugattyúrúd-tömítés kérésre); alacsony hőmérséklethez: standard anyagok krómozott rozsdamentes acél (AISI 420B) dugattyúrúddal, sárgaréz rúdtisztító gyűrűvel, rozsdamentes acél (AISI 303) csavaranyák, rozsdamentes acél (AISI 420B) szeleprudak, PU dugattyú-tömítés, NBR dugattyúrúd-tömítés.
Rögzítés típusa: első/hátsó perem, talpas szerelés, első/hátsó/ központi/forgó tengelycsappal.
Löket: min - max 10 - 2500 mm.
Üzemi hőmérséklet: standard és alacsony súrlódású típusoknál: 0°C - 80°C (száraz levegővel -20°C); alacsony hőmérséklethez (-40°C): -40°C - 60°C (száraz levegővel - 40°C); alacsony hőmérséklethez (-50°C): -50°C - 60°C (száraz levegővel - -50°C).
Üzemi nyomás: 1 - 10 bar (standard és alacsony hőmérsékletű változatoknál); 0,1 - 10 bar (alacsony súrlódású változatnál). Sebesség: 10 - 1000 mm/s, terhelés nélkül (standard alacsony hőmérsékletű változatoknál); 5 - 1000 mm/s, terhelés nélkül (alacsony súrlódású változatnál).
Folyadék: szűrt levegő, kenés nélkül. Csak standard változat esetén. Kent levegő használata esetén ISOVG32 olaj javasolt. Amennyiben kent levegővel kezdi használni, utólag ne szakítsa meg a kenést. ISO15552
Rendelési Egységár Rendelési
Egységár Lökethossz €
25 mm ***
50 mm ***
75 mm ***
25 mm 256,58
50 mm ***
75 mm ***
50 mm ***
75 mm ***
Kód
C6114886
C1870050
C1870052
C6114887
C6008058
C6114888
C6114889
C6114890
C6114891
61M2P
Rendelési Kód
C1870049
C1870051
C1870053
C1870054
C1870055
C1870056
C1870057
C1870058
C1870059
C1870060
C1870061
C1870062
C1870063
C1870064
C1870131
C1870132
C1870134
C1870135
C1870136
C1870137
C1870138
C1870139
C1870140
C1870141
C1870143
C1870144
C1870145
C1870146
C1870209
C1870210
C1870211
C1870212
C1870213
C1870214
C1870215
Része Szám
61M1P032A0025
61M1P032A0050
61M1P032A0075
61M1P040A0025
61M1P040A0050
61M1P040A0075
61M1P050A0025
61M1P050A0050
61M1P050A0075
Hengerfurat méret (mm)
32.0
32.0
32.0
40.0
40.0
40.0
50.0
50.0
50.0
Lökethossz € Kód
Része Szám
61M1P063A0025
61M1P063A0050
61M1P063A0075
61M1P080A0025
61M1P080A0050
61M1P080A0075
61M1P100A0050
61M1P100A0075
Hengerfurat méret (mm)
63.0
63.0
63.0
80.0
80.0
80.0
100.0
100.0
25 mm
50 mm
75 mm
25 mm
50 mm
75 mm
25 mm
50 mm
*** C6114892
112,93 C6114893
117,88 C6114894
*** C3330523
138,07 C3330524
*** C6114895
*** C6114896
*** C6114897
75 mm ***
Része Szám
61M2P032A0025
61M2P032A0050
61M2P032A0075
61M2P032A0080
61M2P032A0100
61M2P032A0125
61M2P032A0150
61M2P032A0160
61M2P032A0200
61M2P032A0250
61M2P032A0300
61M2P032A0320
61M2P032A0400
61M2P032A0500
61M2P040A0025
61M2P040A0050
61M2P040A0075
61M2P040A0080
61M2P040A0100
61M2P040A0125
61M2P040A0150
61M2P040A0160
61M2P040A0200
61M2P040A0250
61M2P040A0300
61M2P040A0320
61M2P040A0400
61M2P040A0500
61M2P050A0025
61M2P050A0050
61M2P050A0075
61M2P050A0080
61M2P050A0100
61M2P050A0125
61M2P050A0150
Hengerfurat méret (mm)
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
Egységár Rendelési Lökethossz € Kód
Része Szám
61M2P050A0160
61M2P050A0200
61M2P050A0250
61M2P050A0300
61M2P050A0320
61M2P050A0400
61M2P050A0500
61M2P063A0025
61M2P063A0050
61M2P063A0075
61M2P063A0080
61M2P063A0100
61M2P063A0125
61M2P063A0150
61M2P063A0160
61M2P063A0200
61M2P063A0250
61M2P063A0300
61M2P063A0320
61M2P063A0400
61M2P063A0500
61M2P080A0025
61M2P080A0050
61M2P080A0075
61M2P080A0080
61M2P080A0100
61M2P080A0125
61M2P080A0150
61M2P080A0160
61M2P080A0200
61M2P080A0250
61M2P080A0300
61M2P080A0320
61M2P080A0400
61M2P080A0500
Hengerfurat méret (mm)
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
Egységár Lökethossz €
25 mm
50 mm
75 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
200 mm
250 mm
300 mm
320 mm
400 mm
500 mm
25 mm
50 mm
75 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
200 mm
250 mm
300 mm
320 mm
400 mm
500 mm
25 mm
50 mm
75 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
85,42 C1870217
86,18 C1870218
86,97 C1870219
87,44 C1870220
88,53 C1870221
92,46 C1870222
90,50 C1870223
91,12 C1870290
96,02 C1870292
98,48 C1870293
101,26 C1870294
98,67 C1870295
101,05 C1870297
106,22 C1870298
95,68 C1870299
97,08 C1870300
103,56 C1870301
98,74 C1870302
100,22 C1870303
102,07 C1870304
103,55 C1870305
109,96 C1870357
112,35 C1870358
109,10 C1870359
111,77 C1870360
120,39 C1870361
123,33 C1870362
121,76 C1870363
110,39 C1870364
112,43 C1870365
114,73 C1870366
114,91 C1870367
115,76 C1870368
118,16 C1870370
125,27 C1870371
160 mm
200 mm
250 mm
300 mm
320 mm
400 mm
500 mm
25 mm
50 mm
75 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
200 mm
250 mm
300 mm
320 mm
400 mm
500 mm
25 mm
50 mm
75 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
200 mm
250 mm
300 mm
320 mm
400 mm
500 mm
120,28
123,98
126,56
141,26
142,03
137,29
***
137,68
131,74
143,03
143,50 8 135,99
137,95
150,47
140,99
144,97
160,39
153,11
165,15
161,24
169,28
171,78
187,48
177,70
190,96
173,83
184,36
***
200,78
192,76
159,66
219,84
220,45
232,65
***
www.brammer.biz
831
Pneumatika
53845 53844