Page 838 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 838
Működtetők
31M2A
Rendelési Kód
C1869563
C1869564
C1869565
C1869566
C1869567
C1869568
C1869569
C1869604
C1869605
C1869606
C1869607
C1869608
C1869609
C1869610
C1869644
C1869645
C1869646
C1869647
C1869648
C1869650
C1869651
C1869652
C1869686
C1869687
C1869689
C1869690
C1869691
C1869692
C1869693
C1869694
C1869728
C1869729
C1869730
C1869731
C1869732
C1869733
C1869734
C1869735
C1869774
C1869775
C1869776
C1869777
Felépítés típusa: kompakt profil.
Működés: egyes és kettős működésű
Anyagok: Alumínium szelepház és végblokkok - hengerelt rozsdamentes acél (AISI 303) rúd - alumínium dugattyúrúd és PU tömítések, vagy FKM tömítések magas hőmérséklethez (140°C)
Konzolok: perem, talp, tengelycsap.
Löket: min - max: 31R, 31M és 31F sorozat: ø12-25 =
1-200 mm, ø32 - 63 = 1-300 mm, ø80-100 = 1-400 mm. Az
érzékelők használatához szükséges minimális löket 10 mm. Üzemi hőmérséklet: 0°C - 80°C (száraz levegővel - 20°C). Üzemi nyomás: 1 - 10 bar (a kettős működésű típusnál); 2 - 10 bar (az egyes működésű típusnál).
Folyadék: szűrt levegő, kenés nélkül. Kent levegő használata esetén ISOVG32 olaj javasolt. Amennyiben kent levegővel kezdi használni, utólag ne szakítsa meg a kenést.
Sebesség: 10 - 1000 mm/s (terhelés nélkül)
Része Szám
31M2A012A005
31M2A012A010
31M2A012A015
31M2A012A020
31M2A012A025
31M2A012A030
31M2A012A040
31M2A016A005
31M2A016A010
31M2A016A015
31M2A016A020
31M2A016A025
31M2A016A030
31M2A016A040
31M2A020A005
31M2A020A010
31M2A020A015
31M2A020A020
31M2A020A025
31M2A020A030
31M2A020A040
31M2A020A050
31M2A025A005
31M2A025A010
31M2A025A015
31M2A025A020
31M2A025A025
31M2A025A030
31M2A025A040
31M2A025A050
31M2A032A005
31M2A032A010
31M2A032A015
31M2A032A020
31M2A032A025
31M2A032A030
31M2A032A040
31M2A032A050
31M2A040A005
31M2A040A010
31M2A040A015
31M2A040A020
Hengerfurat méret (mm)
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
40.0
40.0
40.0
40.0
Egységár Rendelési Lökethossz € Kód
Része Szám
31M2A040A025
31M2A040A030
31M2A040A040
31M2A040A050
31M2A040A060
31M2A040A080
31M2A050A010
31M2A050A015
31M2A050A020
31M2A050A025
31M2A050A030
31M2A050A040
31M2A050A050
31M2A050A060
31M2A050A080
31M2A063A010
31M2A063A015
31M2A063A020
31M2A063A025
31M2A063A030
31M2A063A040
31M2A063A050
31M2A063A060
31M2A063A080
31M2A080A010
31M2A080A015
31M2A080A020
31M2A080A025
31M2A080A030
31M2A080A040
31M2A080A050
31M2A080A060
31M2A080A080
31M2A100A010
31M2A100A015
31M2A100A020
31M2A100A025
31M2A100A030
31M2A100A040
31M2A100A050
31M2A100A060
31M2A100A080
Hengerfurat méret (mm)
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Egységár Lökethossz €
8
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
37,91 C1869779
38,16 C1869780
38,16 C1869781
38,52 C1869782
38,79 C1869783
39,15 C1869785
39,51 C1869821
39,10 C1869822
39,41 C1869823
39,54 C1869825
39,90 C1869826
40,16 C1869827
40,47 C1869828
40,98 C1869829
41,37 C1869831
41,58 C1869868
42,04 C1869869
42,46 C1869870
33,85 C1869871
43,27 C1869872
44,01 C1869873
44,84 C1869874
45,06 C1869875
45,62 C1869877
46,33 C1869916
46,86 C1869917
47,57 C1869918
48,13 C1869919
43,81 C1869920
50,84 C1869921
49,02 C1869922
50,15 C1869923
51,18 C1869925
52,30 C1869965
47,33 C1869966
54,20 C1869967
56,08 C1869968
57,93 C1869969
64,10 C1869970
57,34 C1869971
66,78 C1869972
68,21 C1869974
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
69,45
62,81
73,59
76,15
78,63
83,00
76,25
77,89
79,33
80,87
82,52
75,97
88,75
91,48
96,60
93,49
83,90
85,75
99,10
100,80
104,61
96,27
112,17
118,51
119,02
121,34
123,76
125,92
128,03
132,62
137,35
***
149,91
149,21
152,34
155,13
157,94
***
166,28
171,85
177,52
164,67
826
www.brammer.biz
Pneumatika
53851