Page 837 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 837
Működtetők
Rendelési Kód
C1869678
C1869711
C1869712
C1869713
C1869714
C1869715
C1869716
C1869717
C1869718
C1869757
C1869758
C1869759
C1869761
C1869762
C1869763
C1869764
C1869765
C3328226
C1869767
C1869803
C1869804
C1869805
C1869807
C1869808
C1869809
C1869810
C1869811
C1869813
31M1A
Része Szám
31F2A025A050
31F2A032A005
31F2A032A010
31F2A032A015
31F2A032A020
31F2A032A025
31F2A032A030
31F2A032A040
31F2A032A050
31F2A040A005
31F2A040A010
31F2A040A015
31F2A040A020
31F2A040A025
31F2A040A030
31F2A040A040
31F2A040A050
31F2A040A060
31F2A040A080
31F2A050A010
31F2A050A015
31F2A050A020
31F2A050A025
31F2A050A030
31F2A050A040
31F2A050A050
31F2A050A060
31F2A050A080
Hengerfurat méret (mm)
25.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
Egységár Rendelési Lökethossz € Kód
Része Szám
31F2A063A010
31F2A063A015
31F2A063A020
31F2A063A025
31F2A063A030
31F2A063A040
31F2A063A050
31F2A063A060
31F2A063A080
31F2A080A010
31F2A080A015
31F2A080A020
31F2A080A025
31F2A080A030
31F2A080A040
31F2A080A050
31F2A080A060
31F2A080A080
31F2A100A010
31F2A100A015
31F2A100A020
31F2A100A025
31F2A100A030
31F2A100A040
31F2A100A050
31F2A100A060
31F2A100A080
Hengerfurat méret (mm)
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Egységár Lökethossz €
50 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
50,84 C1869850
49,02 C1869851
43,79 C1869852
51,18 C1869853
46,40 C1869854
53,23 C1869855
54,20 C1869856
56,08 C1869857
50,05 C1869859
64,10 C1869897
65,39 C1869898
66,78 C1869899
68,21 C1869900
69,45 C1869901
70,89 C1869902
73,59 C1869903
76,15 C1869904
78,76 C1869906
83,00 C1869946
76,25 C1869947
77,80 C1869948
79,33 C1869949
80,87 C1869950
82,52 C1869951
85,51 C1367479
88,75 C1869953
91,48 C1869955
96,75
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
93,49
95,18
97,30
99,10
100,81
104,61
108,41
112,17
118,51
119,02
***
123,76
125,92
128,03
132,62
137,36
***
132,90
149,21
152,34
155,13
157,94
***
166,28
176,52
177,52
187,09
Felépítés típusa: kompakt profil.
Működés: egyes és kettős működésű
Anyagok: Alumínium szelepház és végblokkok
- hengerelt rozsdamentes acél (AISI 303) rúd - alumínium dugattyúrúd és PU tömítések, vagy FKM tömítések magas hőmérséklethez (140°C)
Konzolok: perem, talp, tengelycsap.
Löket: min - max: 31R, 31M és 31F sorozat: ø12-25
= 1-200 mm, ø32 - 63 = 1-300 mm, ø80-100 = 1-400 mm. Az érzékelők használatához szükséges minimális
löket 10 mm.
Üzemi hőmérséklet: 0°C -
20°C).
Üzemi nyomás: 1 - 10 bar
típusnál); 2 - 10 bar (az egyes működésű típusnál). Folyadék: szűrt levegő, kenés nélkül. Kent levegő használata esetén ISOVG32 olaj javasolt. Amennyiben kent levegővel kezdi használni, utólag ne szakítsa meg a kenést.
Sebesség: 10 - 1000 mm/s (terhelés nélkül)
80°C (száraz levegővel - (a kettős működésű
Rendelési Kód
C6114586
C6114587
C6114588
C6114589
C6114590
C6114591
C6114592
C6114593
C6114594
C6114595
C6114596
C6114597
C6114598
C6114599
C1869688
C3328297
C6114600
C6114601
C6114602
C6114603
C6114604
C6114605
Része Szám
31M1A012A005
31M1A012A010
31M1A016A005
31M1A016A010
31M1A016A015
31M1A016A020
31M1A016A025
31M1A020A005
31M1A020A010
31M1A020A015
31M1A020A020
31M1A020A025
31M1A025A005
31M1A025A010
31M1A025A015
31M1A025A020
31M1A025A025
31M1A032A005
31M1A032A010
31M1A032A015
31M1A032A020
31M1A032A025
Hengerfurat méret (mm)
12.0
12.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
Egységár Lökethossz €
Rendelési Kód
C6114606
C6114607
C6114608
C6114609
C1869778
C6114610
C6114611
C6114612
C6114613
C6114614
C6114615
C6114616
C6114617
C6114618
C6114619
C6114620
C6114621
C6114622
C6114623
C6114624
C3328298
Része Szám
31M1A040A005
31M1A040A010
31M1A040A015
31M1A040A020
31M1A040A025
31M1A050A010
31M1A050A015
31M1A050A020
31M1A050A025
31M1A063A010
31M1A063A015
31M1A063A020
31M1A063A025
31M1A080A010
31M1A080A015
31M1A080A020
31M1A080A025
31M1A100A010
31M1A100A015
31M1A100A020
31M1A100A025
Hengerfurat méret (mm)
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
50.0
50.0
50.0
50.0
63.0
63.0
63.0
63.0
80.0
80.0
80.0
80.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Egységár Lökethossz €
5 mm ***
10 mm ***
15 mm ***
*** 8 25 mm 61,29
5 mm
10 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
40,19
***
***
***
***
***
***
20 mm
10 mm ***
15 mm ***
20 mm ***
25 mm ***
10 mm ***
15 mm ***
20 mm ***
25 mm ***
10 mm ***
15 mm ***
20 mm ***
25 mm ***
10 mm ***
15 mm ***
20 mm ***
25 mm ***
25 mm ***
www.brammer.biz
825
Pneumatika
53850