Page 836 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 836
Működtetők
31F1A
Rendelési Kód
C6114549
C1869548
C6114550
C6114551
C6114552
C1869591
C6114553
C6114554
C6114555
C6114556
C6114557
C6114558
C6114559
C6114560
C6114561
C1869673
C6114562
C6114563
C6114564
C6114565
C6114566
C6114567
31F2A
8
Felépítés típusa: kompakt profil.
Működés: egyes és kettős működésű
Anyagok: Alumínium szelepház és végblokkok -
hengerelt rozsdamentes acél (AISI 303) rúd - alumínium dugattyúrúd és PU tömítések, vagy FKM tömítések magas hőmérséklethez (140°C)
Konzolok: perem, talp, tengelycsap.
Löket: min - max: 31R, 31M és 31F sorozat: ø12-25 = 1-200 mm, ø32 - 63 = 1-300 mm, ø80-100 = 1-400 mm.
Az érzékelők használatához szükséges minimális löket 10 mm.
Üzemi hőmérséklet: 0°C - 80°C (száraz levegővel - 20°C). Üzemi nyomás: 1 - 10 bar (a kettős működésű típusnál); 2 - 10 bar (az egyes működésű típusnál).
Folyadék: szűrt levegő, kenés nélkül. Kent levegő használata esetén ISOVG32 olaj javasolt. Amennyiben kent levegővel kezdi használni, utólag ne szakítsa meg a kenést. Sebesség: 10 - 1000 mm/s (terhelés nélkül)
Része Szám
31F1A012A005
31F1A012A010
31F1A016A005
31F1A016A010
31F1A016A015
31F1A016A020
31F1A016A025
31F1A020A005
31F1A020A010
31F1A020A015
31F1A020A020
31F1A020A025
31F1A025A005
31F1A025A010
31F1A025A015
31F1A025A020
31F1A025A025
31F1A032A005
31F1A032A010
31F1A032A015
31F1A032A020
31F1A032A025
Hengerfurat méret (mm)
Egységár Lökethossz €
Rendelési Kód
Része Szám
31F1A040A005
31F1A040A010
31F1A040A015
31F1A040A020
31F1A040A025
31F1A050A010
31F1A050A015
31F1A050A020
31F1A050A025
31F1A063A010
31F1A063A015
31F1A063A020
31F1A063A025
31F1A080A010
31F1A080A015
31F1A080A020
31F1A080A025
31F1A100A010
31F1A100A015
31F1A100A020
31F1A100A025
Hengerfurat méret (mm)
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
50.0
50.0
50.0
50.0
63.0
63.0
63.0
63.0
80.0
80.0
80.0
80.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Egységár Lökethossz €
5 mm ***
10 mm ***
15 mm ***
20 mm 76,74
25 mm ***
10 mm ***
15 mm ***
20 mm ***
25 mm 71,15
10 mm ***
15 mm ***
20 mm ***
25 mm ***
10 mm ***
15 mm ***
20 mm ***
25 mm ***
10 mm ***
15 mm ***
20 mm ***
25 mm ***
12.0
12.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
5 mm
10 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
*** C6114568
31,45 C6114569
*** C6114570
*** C5034497
*** C3544426
34,25 C6114571
*** C6114572
*** C6114573
*** C1869806
*** C6114574
*** C6114575
*** C6114576
*** C6114577
*** C6114578
*** C6114579
40,76 C6114580
*** C6114581
*** C6114582
*** C6114583
*** C6114584
*** C6114585
***
Felépítés típusa: kompakt profil.
Működés: egyes és kettős működésű
Anyagok: Alumínium szelepház és végblokkok - hengerelt rozsdamentes acél (AISI 303) rúd - alumínium dugattyúrúd és PU tömítések, vagy FKM tömítések magas hőmérséklethez (140°C)
Konzolok: perem, talp, tengelycsap.
Löket: min - max: 31R, 31M és 31F sorozat: ø12-25 = 1-200 mm, ø32 - 63 = 1-300 mm, ø80-100 = 1-400 mm. Az érzékelők
használatához szükséges minimális löket 10 mm.
Üzemi hőmérséklet: 0°C - 80°C (száraz levegővel - 20°C). Üzemi nyomás: 1 - 10 bar (a kettős működésű típusnál); 2 - 10 bar (az egyes működésű típusnál).
Folyadék: szűrt levegő, kenés nélkül. Kent levegő használata esetén ISOVG32 olaj javasolt. Amennyiben kent levegővel kezdi használni, utólag ne szakítsa meg a kenést.
Sebesség: 10 - 1000 mm/s (terhelés nélkül)
Rendelési Kód
C1869547
C1869549
C1869588
C1869589
C1869590
C1869592
C1869593
C1869594
C1869595
C1869629
C1869630
C1869631
Része Szám
31F2A012A005
31F2A012A010
31F2A016A005
31F2A016A010
31F2A016A015
31F2A016A020
31F2A016A025
31F2A016A030
31F2A016A040
31F2A020A005
31F2A020A010
31F2A020A015
Hengerfurat méret (mm)
12.0
12.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
20.0
20.0
20.0
Egységár Lökethossz €
Rendelési Kód
C1869632
C1869633
C1869634
C1869635
C1869636
C1869670
C1869671
C1869672
C1869674
C1869675
C1869676
C1869677
Része Szám
31F2A020A020
31F2A020A025
31F2A020A030
31F2A020A040
31F2A020A050
31F2A025A005
31F2A025A010
31F2A025A015
31F2A025A020
31F2A025A025
31F2A025A030
31F2A025A040
Hengerfurat méret (mm)
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
Egységár Lökethossz €
5 mm
10 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
5 mm
10 mm
15 mm
37,91
38,16
39,10
39,41
39,55
39,90
40,16
40,47
40,98
41,37
41,58
42,04
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
42,46
***
43,27
44,01
44,84
45,06
45,62
46,33
46,86
47,57
48,13
49,57
824
www.brammer.biz
Pneumatika
53849 53848