Page 835 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 835
Működtetők
Érzékelő, Sorozat ST6
• 6 mm-es horony
• Kábellel
• Dugó, M8, 3-pólusú, Recézett fejű csavarral • ATEX tanúsítvány
Rendelési Kód
C3017234
Része Szám
R412003660
Egységár Kábelhossz €
Kábelcsatlakozó típus
Dugó M8 3-tűs
• 6 mm-es horony
• Kábellel
• Dugó, M12, 3-pólusú, Recézett fejű csavarral • ATEX tanúsítvány
Rendelési
Kód
Kapcsoló típus
Electronic PNP
Kapcsoló típus
Electronic PNP
Kapcsoló típus
Electronic PNP
Kapcsoló típus
Electronic PNP
Kábelhossz
10 m
3 m
10 m
Kábelhossz
10 m
Kapcsoló típus
Electronic PNP
Hengerfurat méret (mm)
8/10
12/16
20/25
8/10
16.0
20/25
32.0
0,3 m
63,26
Érzékelő, Sorozat ST6
Része Szám
Kábelcsatlakozó típus
Dugó M12 3-tűs
Egységár Kábelhossz €
C3017233
R412003659
0,3 m
59,86
Érzékelők, Sorozat ST4-2P
• 4 mm-es horony
• Kapcsolási pontok száma:2
• Kábellel
• Dugó, M12x1, 4-pólusú, A-kódolású, Recézett fejű csavarral • Elektronikus PNP, I/O-Link
Rendelési Kód
C4014826
Része Szám
R412010147
Kábelcsatlakozó típus
Dugó M12 4-tűs
Egységár Kábelhossz €
Érzékelők, Sorozat ST4-2P
0,3 m
Kábelhossz
0,3 m
***
Egységár €
***
Egységár €
***
22,86
30,94
Egységár €
***
Egységár €
***
Egységár €
• 4 mm-es horony
• Kapcsolási pontok száma:2
• Kábellel
• Dugó, M8x1, 4-pólusú, Recézett fejű csavarral • Elektronikus PNP
Rendelési Kód
C6155882
Része Szám
R412010140
Kábelcsatlakozó típus
Dugó M8 4 tűs
Kapcsoló típus
Electronic PNP
Reed
Reed
Kapcsoló típus
Reed
Kábelcsatlakozó típus
Kábel
Henger modell
MNI
MNI
MNI
ICM
ICM
ICM
ICM
Érzékelő, Sorozat ST6
• 6 mm-es horony
• Kábellel
• Ónozott vezetékvég
Rendelési Kód
C6155896
C3261855
C3017244
Része Szám
R412004576
R412007815
R412004575
Érzékelő, Sorozat ST6-HT
• 6 mm-es horony
• Kábellel
• Ónozott vezetékvég • hőálló
Rendelési
Kód Része Szám
C6155899 R412007822
Érzékelők, Sorozat ST4-2P
• 4 mm-es horony
• Kapcsolási pontok száma:2 • Kábellel
• Ónozott vezetékvég
• Elektronikus PNP
8
Rendelési Kód
C6155881
Része Szám
R412010139
Kábelhossz
2 m
Kapcsolódó menetméret
MR3, Hengerrögzítő anya
• Következőhöz MNI, OCT, ICM, 102
Rendelési Kód
C6150238
C6150239
C3014639
C6150240
C6150241
C6150242
C6150243
Része Szám
1823300024
1823300005
2915051207
0413215803
0413214505
0413214602
0413214718
M12x1,25 ***
M16x1,5 ***
M22x1,5 2,28
M12x1,25 ***
M16x1,5 ***
M22x1,5 ***
M30x1.5 ***
www.brammer.biz
823
Pneumatika
87238 87237 87236 87235 99010 99009 99008 99007