Page 834 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 834
Működtetők
PM7, Kiegyenlítő kupplung, lemezes
Rendelési Kód
C3013487
C3013488
C3013489
C3013490
C3013491
C3013492
Része Szám
1827001629
1827001630
1827001631
1827001632
1827001633
1827001634
Anyag
Horganyzott acél
Horganyzott acél
Horganyzott acél
Horganyzott acél
Horganyzott acél
Horganyzott acél
Kapcsoló típus
Reed
Reed
Electronic PNP
Electronic PNP
Kapcsoló típus
Reed
Electronic PNP
Kapcsoló típus
Reed
Electronic PNP
Electronic NPN
Dugattyúrúd menet méret
M10x1.25
M12x1.25
M16x1.5
M20x1.5
M27x2
Egységár €
40,30
44,29
51,78
61,13
65,74
Érzékelő, Sorozat ST4
Érzékelő, Sorozat ST4
Érzékelő, Sorozat ST4
Érzékelő, Sorozat ST4
8
• 4 mm-es horony
• Kábellel
• Dugó, M8, 3-pólusú, Recézett fejű csavarral
M36x2 166,12
Egységár Kábelhossz €
Rendelési Kód
C6155883
C6155885
C6155884
C6155886
Része Szám
R412019490
R412019686
R412019493
R412019687
Kábelcsatlakozó típus
Dugó M8 3-tűs
Dugó M8 3-tűs
Dugó M8 3-tűs
Dugó M8 3-tűs
0,3 m
0,5 m
0,3 m
0,5 m
Kábelhossz
0,3 m
0,3 m
Kábelhossz
0,3 m
0,3 m
0,3 m
Kapcsoló típus
Electronic PNP
Electronic NPN
Electronic NPN
***
***
***
***
Egységár €
***
43,39
Egységár €
***
***
***
Kábel- Egységár hossz €
5 m ***
3 m ***
5 m ***
Egységár €
52,65
56,37
Egységár €
***
***
***
• 4 mm-es horony
• Kábellel
• Dugó, M12, 3-pólusú, Recézett fejű csavarral
Rendelési
Kód Része Szám
C6155887 R412019688
C6106985 R412019689
• 4 mm-es horony
• Kábellel
• Dugó, M8, 3-pólusú
Rendelési
Kód Része Szám
C6133300 R412019682
C6155888 R412019683
C6155889 R412019694
• 4 mm-es horony
• Kábellel
• Ónozott vezetékvég
Kábelcsatlakozó típus
Dugó M12 3-tűs
Dugó M12 3-tűs
Kábelcsatlakozó típus
Dugó M8 3-tűs
Dugó M8 3-tűs
Dugó M8 3-tűs
Rendelési Kód
C6155890
C6155891
C6155892
Része Szám
R412019488
R412019489
R412019680
Kapcsoló típus
Reed
Reed
Electronic PNP
Kábel- Egységár hossz €
Rendelési Kód
C6155893
C6155894
C6155895
Része Szám
R412019681
R412019684
R412019685
3 mm
5 mm
3 m
***
***
***
Érzékelő, Sorozat ST6
Érzékelő, Sorozat ST6
• 6 mm-es horony
• Kábellel
• Ónozott vezetékvég • ATEX tanúsítvány
Rendelési
Kód Része Szám
C3017232 R412003658
C3017249 R412004585
Kapcsoló típus
Electronic PNP
Electronic PNP
Kábelhossz
3 m
5 m
Kapcsoló típus
Reed
Electronic PNP
Reed
• 6 mm-es horony
• Kábellel
• Dugó, M8, 3-pólusú, Recézett fejű csavarral
Rendelési Kód
C6155897
C6155898
C4735636
Része Szám
R412004761
R412004762
R412007840
Kábelcsatlakozó típus
Dugó M8 3-tűs
Dugó M8 3-tűs
Dugó M8 3-tűs
Kábelhossz
0,3 m
0,3 m
0,3 m
822
www.brammer.biz
Pneumatika
99006 99005 99004 99003
99002
87234 87233