Page 833 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 833
Működtetők
MS1, Felerősítő láb
Rendelési Kód
C3013186
C3013532
C3013533
C3013388
C3013389
C3013390
C3013429
Része Szám
1821332053
1827002284
1827002285
1827001271
1827001272
1827001273
1827001498
Dugattyú-Ø Egységár Rendelési (mm) € Kód
Része Szám
1827001275
1827001276
1827001310
1827001457
1827001458
1827001459
Része Szám
3322216000
3322220000
3322232000
Része Szám
R402006271
R402006272
R402006273
R402006274
R402006275
Dugattyú-Ø (mm)
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
Része Szám
1827002046
1827001613
1827001614
1827001615
Dugattyú-Ø Egységár (mm) €
80.0 23,52
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
5,62 C3013391
5,68 C3013392
5,74 C6150256
11,42 C1966409
11,81 C6150257
13,80 C3013419
15,97
100.0
125.0
160.0
200.0
250.0
27,02
***
74,78
***
210,04
MS3, Felerősítő láb
• Henger felerősítés ISO 6432
Rendelési Kód
C3013182
C3013181
C3013180
C3014896
Része Szám
1821332029
1821332028
1821332027
3322210000
Dugattyú-Ø Egységár Rendelési (mm) € Kód
8/10 2,36 C3014898
12/16 2,86 C3014900
20/25 3,55 C3014902
8/10 2,64
Dugattyú-Ø Egységár (mm) €
12/16 6,26
20/25 6,26
32.0 22,77
MS9, Felerősítő láb
Rendelési Kód
C6150260
C6150261
C6150262
C6150263
C6150264
Része Szám
R402006266
R402006267
R402006268
R402006269
R402006270
Dugattyú-Ø (mm)
Egységár Rendelési € Kód
*** C6150265
*** C6150266
*** C6150267
*** C6150268
*** C6150269
Dugattyú-Ø (mm)
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
Egységár €
***
***
***
***
***
Egységár €
17,45
17,45
20,83
26,11
31,25
35,23
Egységár €
12.0
16.0
20.0
25.0
32.0
MS9, Felerősítő perem, hosszú
Rendelési Kód
C1369120
C3013379
C3013380
C3013839
C3013381
C3013382
Része Szám
1827001018
1827001019
1827001020
1827020085
1827001022
1827001023
MT5, MT6, Billenőcsapos felerősítés, elöl vagy hátul
Rendelési Kód
C3013339
C3013340
C3013468
C3013469
C1369125
Része Szám
1825805360
1825805361
1827001609
1827001610
1827001611
Egységár Rendelési Dugattyú-Ø (mm) € Kód
20.0 39,98 C3013530
25.0 41,90 C3013472
32.0 45,42 C3013473
40.0 51,78 C3013474
50.0 61,57
Dugattyú-Ø (mm)
8
63.0 68,44
80.0 93,76
100.0 111,55
125.0 182,96
PM5, Kiegyenlítő kuplung, szférikus
Rendelési Kód
C3013358
C3013350
C3013351
C3013352
C3013353
C3013354
C3013355
C3013356
C3013357
C6154401
Része Szám Anyag
1826409008 Horganyzott acél
1826409000 Horganyzott acél
1826409001 Horganyzott acél
1826409002 Horganyzott acél
1826409003 Horganyzott acél
1826409004 Horganyzott acél
1826409005 Horganyzott acél
1826409006 Horganyzott acél
1826409007 Horganyzott acél
R412007729 Horganyzott acél
Dugattyúrúd menet méret
M4
M6
M8
M10x1.25
M12x1.25
M16x1.5
M20x1.5
Egységár €
15,31
15,48
18,01
23,52
23,64
54,14
56,51
M27x2 163,22
M36x2 292,67
M42x2 ***
www.brammer.biz
821
Pneumatika
87232 87231 87229 87228 87227 87226