Page 832 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 832
Működtetők
MP2, Villás felerősítő talp következőhöz MP9 ellencsapágy gumipersellyel
Rendelési Kód
C2240527
C2240528
C3015274
C3015276
C2831114
C3015280
MP4, Ellencsapágy villarögzítéshez MP2, AB3
Része Szám
3682903590
3682904590
3682905590
3682906590
3682908590
3682910590
Dugattyú-Ø (mm)
Egységár €
30,19
34,43
39,01
46,09
56,67
69,91
Egységár €
88,05
105,22
***
***
643,27
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
Rendelési Kód
C3013549
C3013398
C3013399
C3013400
C3013840
C3013401
C1369121
MP6, Ellencsapágy gömbcsuklóval
Rendelési Kód
C3013478
C3013479
C3013480
C3013841
C3013481
C3013482
C1369126
C3013484
Része Szám
1827002301
1827001283
1827001284
1827001285
1827020086
1827001287
1827001288
Dugattyú-Ø (mm)
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
Egységár Rendelési € Kód
17,74 C3013589
16,55 C4202634
17,00 C6150272
20,26 C6150273
25,26 C1966422
30,79
38,27
Része Szám
1827004866
1827004867
1827004868
1827004869
5239813412
Dugattyú-Ø (mm)
125.0
160.0
200.0
250.0
320.0
Dugattyú- Egységár Rendelési
Dugattyú- Egységár
Része Szám
1827001619
1827001620
1827001621
1827020087
1827001623
1827001624
1827001625
1827001626
Ø (mm)
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
125.0
160.0
Anyag € Kód
Része Szám
1827001627
1827001628
2798060320
2798060400
2798060500
2798060630
2798061000
Ø (mm)
200.0
250.0
32.0
40.0
50.0
63.0
100.0
Anyag €
Alumínium, kovácsolt
Alumínium, kovácsolt
Alumínium, kovácsolt
Alumínium, kovácsolt
Alumínium, kovácsolt
Alumínium, kovácsolt
Alumínium, kovácsolt
Gömbgrafitos öntöttvas
37,14 C3013485
41,64 C3013486
48,41 C1961502
56,28 C1961503
83,64 C1961504
95,45 C1961505
192,19 C1961501
273,12
Gömbgrafitos öntöttvas
Gömbgrafitos öntöttvas
Rozsdamentes acél
Rozsdamentes acél
Rozsdamentes acél
Rozsdamentes acél
Rozsdamentes acél
MP9, Csapágyszemes felerősítő talp gumipersellyel
Rendelési Kód
C2240532
C2240530
C1102867
C3015288
C3015290
C3015292
C3015294
Rendelési Kód
C6154382
C6154383
C6154384
C6154385
C3013240
C3013241
C3020207
C6154386
C6154387
C6154388
Része Szám
3683202000
3683203000
3683204000
3683205000
3683206000
3683208000
3683210000
Dugattyúrúd menet méret
M4
M6
M8
M10x1.25
M12x1.25
Dugattyú-Ø (mm)
329,54
446,56
70,99
88,24
96,93
110,29
152,72
Egységár €
30,09
36,75
38,20
38,66
43,59
55,68
94,73
Dugattyúrúd Egységár menet méret €
M48x2 ***
M4 2,16
M6 2,16
M8 2,40
M10x1.25 ***
M10x1.25 2,74
M12x1.25 3,68
M16x1.5 5,85
M20x1.5 11,89
M27x2 ***
8
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
Része Szám
8103190434
3330310000
3330316000
3330320000
8103190464
3590302000
3590304000
3590305000
3590308000
2990600312
MR9, Anya dugattyúrúdhoz
Része Szám
1823300032
1823300033
1823300034
1823300020
1823300021
1823300030
1823300031
1823300029
1823300025
1823300026
Anyag
Horganyzott acél
Horganyzott acél
Horganyzott acél
Horganyzott acél
Horganyzott acél
Horganyzott acél
Horganyzott acél
Horganyzott acél
Horganyzott acél
Horganyzott acél
Egységár Rendelési € Kód
*** C6154389
*** C3014914
*** C3014916
*** C3014918
*** C6154390
Anyag
Horganyzott acél
Rozsdamentes acél
Rozsdamentes acél
Rozsdamentes acél
Rozsdamentes acél
Rozsdamentes acél
Rozsdamentes acél
Rozsdamentes acél
Rozsdamentes acél
Rozsdamentes acél
M16x1.5 3,40 C3014976
M20x1.5 5,76 C3014978
M27x2 *** C3014980
M36x2 *** C3014982
M42x2 *** C6154391
820
www.brammer.biz
Pneumatika
87225 87224 87223
87222
87221