Page 831 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 831
Működtetők
Hornyos anya
• Következőhöz SA1-MA
Rendelési Kód
C6154399
C6154400
Része Szám
R412010331
R412010332
Anyag
acél - lebarnult
acél - lebarnult
Anyag
Rozsdamentes acél
Rozsdamentes acél
Rozsdamentes acél
Anyag
Rozsdamentes acél
Rozsdamentes acél
Rozsdamentes acél
Dugattyúrúd menet méret
M33x1.5
M64x2
Dugattyúrúd menet méret
M8
M10x1.25
M20x1.5
Dugattyúrúd menet méret
M6
M12x1.25
M16x1.5
Dugattyú-Ø (mm)
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
Egységár €
***
***
Egységár €
33,86
35,95
68,05
Egységár €
30,49
41,22
51,16
Egységár €
34,98
38,63
***
53,45
60,52
GU3, Kiegyenlítő kupplung, B-forma
• Vezetőegységek
• H kivitel, Ø20–100
Rendelési Kód
C1957129
C3013859
C1965074
Része Szám
1827020177
1827020178
1827020179
GU3, Kiegyenlítő kupplung, C-forma
• Vezetőegységek
• Kivitel ‘U’ és ‘H’, Ø12–63
Rendelési Kód
C1965066
C3013857
C3013858
Része Szám
1827020170
1827020174
1827020175
JP1, Közdarab többállású hengerhez
Rendelési Kód
C3013866
C3543274
C2579879
C3013867
C5052155
C6150274
C6132089
Biztosító anya
• Következőhöz SA1-MC
Rendelési Kód
C6154392
C6154393
C6154394
C6154395
C6154396
C6154397
C6154398
MF8 Felerősítő perem
• Henger felerősítés ISO 6432
Rendelési Kód
C3013164
C3014890
C3013163
C3013162
C3014892
MP2, Villás felerősítő talp
• Henger felerősítés ISO 15552
Rendelési Kód
C1954462
C1954463
C3013405
C3013431
C2538782
C1369122
C3013588
C4202631
C6150270
C6150271
C3015858
Része Szám
1827020247
1827020248
1827020249
1827020250
1827020251
1827020252
1827020253
100.0 ***
125.0 223,21
Egységár Dugattyúrúd menet méret €
M6x0.5 ***
M8x1 ***
M10x1 ***
M12x1 ***
M14x1.5 ***
M20x1.5 ***
M25x1.5 ***
Egységár Anyag €
acél 2,09
Rozsdamentes acél 4,80
acél 2,36
acél 2,86
Rozsdamentes acél 5,96
Egységár Anyag €
Része Szám
R412010359
R412010360
R412010361
R412010362
R412010363
R412010364
R412010365
Része Szám
1821036012
3322016000
1821036011
1821036010
3322020000
Része Szám
1827001289
1827001290
1827001291
1827001500
1827001293
01827001294
1827004862
1827004863
1827004864
1827004865
5239813402
Anyag
acél - sófürdőben kezelt
acél - sófürdőben kezelt
acél - sófürdőben kezelt
acél - sófürdőben kezelt
acél - sófürdőben kezelt
acél - sófürdőben kezelt
acél - sófürdőben kezelt
Dugattyú-Ø (mm)
8/10
12/16
12/16
20/25
20/25
Dugattyú-Ø (mm)
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
125.0
160.0
200.0
250.0
320.0
8
Alumínium, kovácsolt
Alumínium, kovácsolt
Alumínium, kovácsolt
Alumínium, kovácsolt
Alumínium, kovácsolt
Alumínium, kovácsolt
Alumínium, kovácsolt
Gömbgrafitos öntöttvas
Gömbgrafitos öntöttvas
Gömbgrafitos öntöttvas
Gömbgrafitos öntöttvas
***
17,33
21,05
26,96
32,71
***
86,03
108,77
***
***
693,75
www.brammer.biz
819
Pneumatika
87220 87219 87217 87216 87215 87214 87213