Page 790 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 790
Szelepek
5/3 szelep, Sorozat
5/3 szelep, Sorozat
CD07 - Pneumatikusan vezérelt
• Qn = 960 l/min
• Menetes csatlakozással
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: M14x1,5 • ATEX-ként alkalmas
Rendelési
Kód Része Szám
C6157099 R412008118
CD12 - Elektromosan vezérelt
Csatlakozó méret
M14x1,5
Egységár Szelep visszatérés típus €
Elővezérlés ***
Szelep- Egységár
Átfolyás (QN) LPM
960
• Qn = 3600 - 4100 l/min
• Elővezérlő szelep szélesség: 30 mm
• Menetes csatlakozással
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: G 1/2
• Elektr. Csatlakozás: Dugó, EN 175301-803, Form A
• Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő • Kétoldali működtetésű
Rendelési Kód
C3238528
C6157274
C3238529
C2795514
C3238530
C6157275
C3238531
C3238532
C6157284
C3238533
C6157276
C6157277
C6157278
C6157279
C6157288
C6157289
C6157290
C6157291
C6091725
C6157285
C6157286
C6157287
C6157280
C6157281
C6157282
C6157283
C4288408
Része Szám
5725650220
5725650920
5725655202
5725655270
5725655280
5725655980
5725680220
5725685202
5725685270
5725685280
R412000127
R412000148
R412000149
R412000151
R412000153
R412000154
R412000157
R412000160
R412000219
R412000220
R412000221
R412000222
R412000224
R412000225
R412000230
R412000237
R412008098
Csatlakozó méret
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Átfolyás (QN) LPM
3800
3800
3800
3800
3800
3800
4100
4100
4100
4100
3800
3800
3800
3800
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
3800
Üzemi feszültség (AC)
110V
230V
230V
110V
230V
110V
230V
110V
230V
110V
230V
110V
230V
Üzemi feszültség (DC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Vezérlő csatlakozás
funkció
Kézi vezérlés típus €
Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő 349,11 Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő *** 306,96 Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő *** Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő 348,03 Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő *** Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő 394,76 326,97 Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő *** Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő 394,76 Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő *** Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő *** Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő *** *** Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő *** Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő *** Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő *** *** Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő 350,73 Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő *** Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő *** *** Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő *** Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő *** Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő *** *** Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő ***
8
5/3 szelep, Sorozat
5/3 szelep, Sorozat
5/3 szelep, Sorozat
CD12 - Pneumatikusan vezérelt
Internal 5/3
Internal 5/3
Internal 5/3
Internal 5/3
Internal 5/3
Internal 5/3
External 5/3
External 5/3
External 5/3
External 5/3
External 5/3
External 5/3
External 5/3
External 5/3
External 5/3
External 5/3
External 5/3
External 5/3
Internal 5/3
Internal 5/3
Internal 5/3
Internal 5/3
Internal 5/3
Internal 5/3
Internal 5/3
Internal 5/3
Internal 5/3
Csatlakozó méret
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
• Qn = 3600 - 4100 l/min
• Menetes csatlakozással
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: G 1/2 • ATEX-ként alkalmas
Rendelési Kód
C3021642
C4003057
Része Szám
5711200050
5711200060
Átfolyás (QN) LPM
3800
4100
Egységár Szelep visszatérés típus €
Elővezérlés 341,73
Elővezérlés 341,73
Egységár Üzemi feszültség (DC) €
24V 94,55
Egységár Üzemi feszültség (DC) €
24V 97,26
HF03-LG, CL03, CL03-XL - Elektromosan vezérelt
• Qn = 850 l/min
• Elővezérlő szelep szélesség: 16 mm • Zárt középállás
• Alaplapos
• Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Rendelési Kód
C3240500
Része Szám
0820055601
Átfolyás (QN) LPM
850
Kézi vezérlés típus
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
HF03-LG, CL03, CL03-XL - Elektromosan vezérelt
• Qn = 850 l/min
• Elővezérlő szelep szélesség: 16 mm • Zárt középállás
• Alaplapos
• Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Rendelési Kód
C3250647
Része Szám
0820055602
Átfolyás (QN) LPM
850
Kézi vezérlés típus
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
778
www.brammer.biz
Pneumatika
98991 87156 98990 87155 98989