Page 789 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 789
Csatlakozók
5/3 szelep, Sorozat 581, 4 nagyság - Pneumatikusan vezérelt
• Qn = 5000 l/min
• Alaplapos
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: Alaplap, ISO 5599-1 • sorolható
• ATEX-ként alkalmas
Rendelési Kód
C3022258
C3022268
C6157091
C6157092
C3022270
C6157093
Része Szám
5814430000
5814530000
5814730000
5814431000
5814531000
5814731000
Átfolyás (QN) LPM
5000
5000
5000
5000
5000
5000
Típus
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Szelepfunkció
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
Egységár Szelep visszatérés típus €
Elővezérlés 209,35
Elővezérlés 209,35
Elővezérlés ***
Elővezérlés ***
Elővezérlés 250,10
Elővezérlés ***
Egységár Üzemi feszültség (DC) €
5/3 szelep, Sorozat CD04 - Elektromosan vezérelt
• Qn = 900 l/min
• Elővezérlő szelep szélesség: 26 mm
• Menetes csatlakozással
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: G 1/8
• Elektr. Csatlakozás: Dugó, EN 175301-803, Form B • Kézi segédműködtetés: reteszelődő
• Kétoldali működtetésű
Rendelési Kód
C6157239
C6157240
C6157241
C6157235
C6157236
C6157238
C6080743
C6157237
C3247202
Része Szám
5777400220
5777405280
5777405302
5777410220
5777415280
5777415302
5777420220
5777425280
5777425302
Csatlakozó méret
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Átfolyás (QN) LPM
900
900
900
900
900
900
900
900
900
Típus
without coil
without coil
without coil
Üzemi feszültség (AC)
230V
230V
230V
24V
24V
24V
***
***
***
***
***
***
176,66
***
127,12
Egységár Típus €
5/3 szelep, Sorozat CD07 - Elektromosan vezérelt
Rendelési Kód
C6157266
C6157267
C3238676
C6157263
C3238677
C6157257
C6157258
C3238678
C3238679
C6157264
C6157265
C3021805
C6157261
C3238680
C3238681
C2838962
C6157256
C6157255
C3238683
C4240632
C6157262
C6157260
C3240594
C6157259
Része Szám
5777700220
5777705302
5777710220
5777715280
5777715302
5777720220
5777725280
5777725302
5777750220
5777755280
5777755302
5777760220
5777765270
5777765280
5777765302
5777770220
5777775220
5777775270
5777775280
5777775302
5777945302
5777955280
5777955302
R412003424
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Átfolyás (QN) LPM
960
960
1030
1030
1030
1070
1070
1070
960
960
960
1030
1030
1030
1030
1070
1070
1070
1070
1070
1030
1070
1070
1070
Üzemi feszültség (AC)
230V
230V
230V
110V
230V
24V
110V
230V
230V
Üzemi feszültség (DC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Vezérlő csatla- kozás
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Szelepfunkció
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
ATEX optional
***
*** 8 233,08
Polyurethane seals ***
ATEX optional 176,66
***
***
ATEX optional 176,66
187,31
***
ATEX optional ***
187,31
***
187,31
ATEX optional 145,63
187,31
***
***
187,31
ATEX optional ***
ATEX optional ***
***
ATEX optional 175,36
***
www.brammer.biz
777
Pneumatika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
86706 86705 98988