Page 792 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 792
Szelepek
3/2 szelep, Sorozat CD07 - Mechanikus működtetésű
• Qn= 1400 l/min
• Menetes csatlakozással
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: M14x1,5 • ATEX-ként alkalmas
Rendelési Kód
C6157114
C6157115
C6157116
C6157117
C3021550
Része Szám
5634400000
5634460000
5634461000
5634469110
5634469310
Csatlakozó méret
M14x1,5
M14x1,5
M14x1,5
M14x1,5
M14x1,5
Átfolyás (QN) LPM
1400
1400
1400
1400
1400
Átfolyás (QN) LPM
900
900
900
900
900
900
szelepvezérlés
Taster
Nyomógomb
Nyomógomb
Nyomógomb
Nyomógomb
szelepvezérlés
Taster
Henger
Fogantyú
Fogantyú
Rotary Lever
Nyomógomb
Egységár Szelep visszatérés típus €
Tavasz ***
Tavasz ***
Elővezérlés ***
Elővezérlés ***
Elővezérlés 331,06
Egységár Szelep visszatérés típus €
Tavasz ***
Tavasz 95,30
Reteszelés 98,92
Tavasz 108,41
Reteszelés 163,42
Tavasz 77,85
5/2 szelep, Sorozat CD04 - Mechanikus működtetésű
• Qn= 900 l/min
• Menetes csatlakozással
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: G 1/8
Rendelési Kód
C6157111
C3241352
C3261340
C3240900
C3261352
C3021512
Része Szám
5634200100
5634210100
5634230100
5634240100
5634250100
5634260100
Csatlakozó méret
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
5/2 szelep, Sorozat CD04 - Elektromosan vezérelt
• Qn = 900 l/min
• Elővezérlő szelep szélesség: 26 mm
• Menetes csatlakozással
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: G 1/8
• Elektr. Csatlakozás: Dugó, EN 175301-803, Form B • Kézi segédműködtetés: reteszelődő
• Kétoldali működtetésű
Rendelési Kód
C3238671
C3238672
C3238673
C3238674
C3238675
C6157233
Csatlakozó Egységár
Része Szám
5777255280
5777255302
5777260220
5777265280
5777265302
R412008841
méret
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Üzemi feszültség (AC) Üzemi feszültség (DC)
Vezérlő csatlakozás Típus
230V
230V
Internal
Internal
External
External
Szelep visszatérés típus
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Szelep visszatérés típus
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Szelep visszatérés típus
Tavasz
Szelep visszatérés típus
Tavasz
Tavasz
€
146,34
103,50
153,71
153,71
111,21
***
Egységár €
***
158,28
Egységár €
51,21
Egységár €
72,35
59,94
24V
12V
without coil
without coil
5/2 szelep, Sorozat CD04 - Elektromosan vezérelt
8
• Qn = 900 l/min
• Elővezérlő szelep szélesség: 26 mm
• Menetes csatlakozással
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: G 1/8
• Elektr. Csatlakozás: Dugó, EN 175301-803, Form B • Kézi segédműködtetés: reteszelődő
• Kétoldali működtetésű
Rendelési Kód
C6157234
C3261882
Része Szám
5777255220
5777255270
Csatlakozó méret
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Átfolyás (QN) LPM
900
900
Kézi vezérlés típus
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Üzemi feszültség (AC)
24V
110V
3/2 szelep, Sorozat CD04 - Pneumatikusan vezérelt
• Qn = 900 l/min
• Menetes csatlakozással
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: G 1/8
Rendelési Kód
C3021620
Része Szám
5710200100
Csatlakozó méret
G1/8 BSPP
Átfolyás (QN) LPM
900
Átfolyás (QN) LPM
900
900
5/2 szelep, Sorozat CD04 - Pneumatikusan vezérelt
• Qn = 900 l/min
• Menetes csatlakozással
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: M10x1 • Egyoldali működtetésű, pneumatikus
Rendelési Kód
C3023564
C3021621
Része Szám
R412012543
5710300100
Csatlakozó méret
M10x1
G1/8 BSPP
780
www.brammer.biz
Pneumatika
99044 99043 99042 99041 87163 98995