Page 788 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 788
Szelepek
5/3 szelep, Sorozat 581, 3 nagyság - Pneumatikusan vezérelt
• Qn = 4100 l/min
• Alaplapos
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: Alaplap, ISO 5599-1 • sorolható
• ATEX-ként alkalmas
Rendelési Kód
C3022198
C1956043
C3022208
C1964115
C3022222
C6157085
C1956677
C1956044
C1964682
C1964116
C6157086
C6157087
Része Szám Átfolyás (QN) LPM
5813430000 4100
5813440000 4100
5813530000 4100
5813540000 4100
5813730000 4100
5813740000 4100
5813431000 4100
5813441000 4100
5813531000 4100
5813541000 4100
5813731000 4100
5813741000 4100
Típus
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Szelepfunkció
Szelep visszatérés típus
Egységár €
149,70
162,93
149,70
162,93
149,70
***
177,47
187,79
177,47
187,79
***
***
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
Elővezérlés
Elővezérlés
Elővezérlés
Elővezérlés
Elővezérlés
Elővezérlés
Elővezérlés
Elővezérlés
Elővezérlés
Elővezérlés
Elővezérlés
Elővezérlés
Típus
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
5/3 szelep, Sorozat 581, 4 nagyság - Elektromosan vezérelt
• Qn = 5000 l/min
• Alaplapos
• Elővezérlő szelep szélesség: 30x22 mm CNOMO
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: Alaplap, ISO 5599-1 • Elektr. Csatlakozás: Dugó, ISO 4400, Form A
• Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Rendelési Kód
C4077645
C6157188
C6157187
C6157189
C3262091
C3022274
C6157191
C6157190
C6157193
C6157192
C6157195
C6157194
C6157196
C6157198
C6157197
C6157200
C6157199
Vezérlő csatla- kozás
Internal
External
External
External
Internal
Internal
External
External
External
External
Internal
Internal
Internal
External
Internal
External
External
Szelep visszatérés
típus €
Mágnesszelep ***
Mágnesszelep ***
Mágnesszelep ***
Mágnesszelep ***
Mágnesszelep 335,79
Mágnesszelep ***
Mágnesszelep ***
Mágnesszelep ***
Mágnesszelep ***
Mágnesszelep ***
Mágnesszelep ***
Mágnesszelep ***
Mágnesszelep ***
Mágnesszelep ***
Mágnesszelep ***
Mágnesszelep ***
Mágnesszelep ***
Egységár
Része Szám
5814490540
5814492440
5814492540
5814493440
5814590440
5814590540
5814592440
5814592540
5814593440
5814593540
5814790440
5814790540
5814791540
5814792440
5814792540
5814793440
5814793540
Üzemi feszültség (AC)
42V
230V
42V
230V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
42V
230V
42V
230V
42V
Üzemi feszültség (DC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Szelepfunkció
8
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3 szelep, Sorozat 581, 4 nagyság - Elektromosan vezérelt
• Qn = 5000 l/min
• Alaplapos
• Elővezérlő szelep szélesség: 30x22 mm CNOMO
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: Alaplap, ISO 5599-1 • Elektr. Csatlakozás: Dugó, ISO 4400, Form A
• Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő
Rendelési Kód
C3254515
C3252653
C3262092
C3825674
Szelep visszatérés
típus €
Mágnesszelep 335,79
Mágnesszelep 335,79
Mágnesszelep 335,79
Mágnesszelep ***
Egységár
Része Szám
5814490650
5814490450
5814590650
5814591650
Átfolyás (QN) LPM
5000
5000
5000
5000
Kézi vezérlés típus
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Üzemi feszültség (AC)
230V
Üzemi feszültség (DC)
24V
24V
24V
Típus
Fojtással
776
www.brammer.biz
Pneumatika
98987 86704 98986