Page 791 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 791
Csatlakozók
2x3/2 szelep, Sorozat AV03 - Elektromosan vezérelt
• Qn = 250 - 300 l/min
• Alaplapos
• Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő • Kétoldali működtetésű
Rendelési Kód
C6157292
C6157295
C6157293
C6157296
C6157294
C6157297
Része Szám
R422102430
R422102431
R422102432
R422102433
R422102434
R422102435
Átfolyás (QN) LPM
300
300
250
250
250
250
Kézi vezérlés típus
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Üzemi feszültség (DC)
Szelepfunkció - pneumatikus
2x3/2 N/C-N/C
2x3/2 N/C-N/C
2x3/2 N/O-N/O
2x3/2 N/O-N/O
2x3/2 N/C-N/O
2x3/2 N/C-N/O
Egységár €
***
***
***
***
***
***
Egységár €
24V
24V
24V
24V
24V
24V
5/2 szelep, Sorozat
AV03 - Elektromosan vezérelt
• Qn = 250 - 300 l/min
• Alaplapos
• Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő • Kétoldali működtetésű
Rendelési Kód
C6157298
C6157299
C6157300
C6157301
Része Szám
R422102426
R422102424
R422102427
R422102425
Átfolyás (QN) LPM
300
300
300
300
Kézi vezérlés típus
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Üzemi feszültség (DC)
24V
24V
24V
24V
Szelep visszatérés típus
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Mágnesszelep ***
Tavasz ***
Mágnesszelep ***
Tavasz ***
5/3 szelep, Sorozat AV03 - Elektromosan vezérelt
• Qn = 285 l/min
• Alaplapos
• Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő • Kétoldali működtetésű
Rendelési
Kód Része Szám Átfolyás (QN) LPM
C6157302 R422102428 285
C6157303 R422102429 285
3/2 szelep, Sorozat CD04 - Mechanikus működtetésű
• Qn= 900 l/min
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: G 1/8
Kézi vezérlés típus
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Üzemi feszültség (DC)
24V
24V
Egységár €
***
Egységár €
Egységár €
***
***
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Rendelési Kód
C6157110
RészeSzám
R412008117
Csatlakozóméret Átfolyás(QN)LPM
G1/8 BSPP 900
szelepvezérlés
Henger
szelepvezérlés
Taster
Henger
Fogantyú
Fogantyú
Rotary Lever
Nyomógomb
szelepvezérlés
Taster
Taster
Henger
Henger
Fogantyú
Fogantyú
Lever, horizontal
Nyomógomb
Nyomógomb
Szelepvisszatéréstípus
Tavasz
Szelep visszatérés típus
3/2 szelep, Sorozat CD04 - Mechanikus működtetésű
• Qn= 900 l/min
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: G 1/8
8
Rendelési Kód
C1957663
C3246887
C3261568
C3664665
C1957662
C3261450
Része Szám
5634000100
5634010100
5634030100
5634040100
5634050100
5634060100
Csatlakozó méret
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Átfolyás (QN) LPM
900
900
900
900
900
900
Tavasz 64,03
Tavasz 63,39
Reteszelés 90,85
Tavasz 92,25
Reteszelés 142,85
Tavasz 70,00
Egységár Szelep visszatérés típus €
Tavasz 65,56
kézi ***
Tavasz 89,49
Elővezérlés ***
Reteszelés 93,08
Tavasz 87,22
Reteszelés 158,05
Tavasz 71,64
Elővezérlés 71,64
3/2 szelep, Sorozat CD07 - Mechanikus működtetésű
• Qn= 1400 l/min
• Menetes csatlakozással
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: G 1/4 • ATEX-ként alkalmas
Rendelési Kód
C3238485
C6157112
C3238486
C6157113
C3238487
C3238488
C3238489
C3238490
C3246594
Része Szám
5634400100
5634409010
5634410100
5634411100
5634430100
5634440100
5634450100
5634460100
5634461100
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Átfolyás (QN) LPM
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
www.brammer.biz
779
Pneumatika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
87162 98994 87158 98993 98992 87157