Page 787 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 787
Csatlakozók
5/3 szelep, Sorozat 581, 2 nagyság - Pneumatikusan vezérelt
• Qn = 2100 l/min
• Alaplapos
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: Alaplap, ISO 5599-1 • sorolható
• ATEX-ként alkalmas
Rendelési Kód
C3022119
C3022133
C3022135
C3022121
C3022157
C1956511
Része Szám
5812430000
5812530000
5812531000
5812431000
5812730000
5812731000
Típus
Fojtással
Fojtással
Szelepfunkció
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
Szelep visszatérés típus
Elővezérlés
Elővezérlés
Elővezérlés
Elővezérlés
Elővezérlés
Elővezérlés
Vezérlő csatlakozás Szelepfunkció
Egységár €
106,48
106,48
127,07
127,07
106,48
129,27
Típus
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
5/3 szelep, Sorozat 581, 3 nagyság - Elektromosan vezérelt
• Qn = 4100 l/min
• Alaplapos
• Elővezérlő szelep szélesség: 30x22 mm CNOMO
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: Alaplap, ISO 5599-1 • Elektr. Csatlakozás: Dugó, ISO 4400, Form A
• Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Rendelési Kód
C3256370
C3262062
C3262064
C1955642
C6157166
C1955633
C6157168
C6157167
C1955651
C3262070
C1955652
C1963754
C6157170
C6157169
C6157172
C6157171
C6157173
C6157175
C6157174
C6157177
C6157176
C6157179
C6157178
Része Szám
5813490440
5813490540
5813491440
5813491540
5813492440
5813492540
5813493440
5813493540
5813590440
5813590540
5813591440
5813591540
5813592440
5813592540
5813593440
5813593540
5813790440
5813791440
5813791540
5813792440
5813792540
5813793440
5813793540
Üzemi feszültség (AC)
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
Üzemi feszültség (DC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Internal 5/3
Internal 5/3
Internal 5/3
Internal 5/3
External 5/3
External 5/3
External 5/3
External 5/3
Internal 5/3
Internal 5/3
Internal 5/3
Internal 5/3
External 5/3
External 5/3
External 5/3
External 5/3
Internal 5/3
Internal 5/3
Internal 5/3
External 5/3
External 5/3
External 5/3
External 5/3
Szelep visszatérés típus
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Egységár €
217,99
217,99
242,75
246,94
***
221,76
***
***
221,76
217,99
246,94
246,94
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
5/3 szelep, Sorozat 581, 3 nagyság - Elektromosan vezérelt
• Qn = 4800 l/min
Alaplapos
• Elővezérlő szelep szélesség: 30x22 mm CNOMO
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: Alaplap, ISO 5599-1 • Elektr. Csatlakozás: Dugó, ISO 4400, Form A
• Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő
8
Rendelési Kód
C3262063
C3262061
C1956681
C3255635
C1955631
C1955629
C1955632
C1955630
C3262069
C1964683
C1964686
C1964684
C1955646
C1955643
C1955647
C1955644
Része Szám
5813490650
5813490450
5813491650
5813491450
5813492650
5813492450
5813493650
5813493450
5813590650
5813590450
5813591650
5813591450
5813592650
5813592450
5813593650
5813593450
Üzemi feszültség (AC)
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
Üzemi feszültség (DC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Vezérlő csatlakozás Szelepfunkció
Kézi vezérlés típus
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Egységár Típus €
230V
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
217,99
217,99
246,94
242,75
221,76
221,76
246,94
246,94
217,99
221,76
246,94
246,94
221,76
221,76
246,94
246,94
www.brammer.biz
775
Pneumatika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
98985 86703 98984