Page 783 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 783
Csatlakozók
Rendelési Kód
C3238654
C6157252
C6157253
C3247160
C6157254
Része Szám
5776275302
5776272220
5776275220
5776275270
5776285270
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Üzemi feszültség (AC)
Üzemi feszültség (DC)
Egységár Vezérlő csatlakozás €
Internal 114,93
Internal ***
Internal ***
Internal 170,10
External ***
Egységár €
***
76,10
24V
24V
110V
110V
5/2 szelep, Sorozat CD07 - Pneumatikusan vezérelt
• Qn = 1200 l/min
• Menetes csatlakozással
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: M14x1,5 • ATEX-ként alkalmas
Rendelési Kód
C6157097
C3021633
C6157098
Része Szám
5710500000
5710509300
5710501000
Csatlakozó méret
M14x1,5
M14x1,5
M14x1,5
Átfolyás (QN) LPM
1200
1200
1200
Üzemi feszültség (DC)
24V
24V
24V
Szelep visszatérés típus
Típus
Protected against dust
5/2 szelep, Sorozat CD12 - Elektromosan vezérelt
• Qn = 4100 l/min
• Elővezérlő szelep szélesség: 30 mm
• Menetes csatlakozással
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: G 1/2
• Elektr. Csatlakozás: Dugó, EN 175301-803, Form A
• Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő • Egyoldali működtetésű
Tavasz
Elővezérlés
Elővezérlés
Vezérlő csatlakozás
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Internal
Vezérlő csat- lakozás
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Átfolyás (QN) LPM
4100
4100
4100
***
Szelep visszatérés
típus €
Rendelési Kód
C3238518
C3238519
C3238520
C3238521
C4079982
C3238522
C3238523
C3238524
C3821249
C1957704
C6157270
C6157269
C1957706
C6157268
Csatlakozó méret
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Üzemi feszültség (AC)
110V
230V
110V
230V
110V
230V
Egységár
Része Szám
5725450220
5725455202
5725455270
5725455280
5725455302
5725470220
5725475202
5725475270
5725475280
5725480220
5725485202
5725485270
5725485280
R412008096
Kézi vezérlés típus
Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő
Air Spring
Air Spring
Air Spring
Air Spring
Air Spring
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Szelep visszatérés
típus €
225,84
207,68
238,13
225,84
***
230,62
198,55
270,08
230,62
214,93
***
***
214,93
***
5/2 szelep, Sorozat CD12 - Elektromosan vezérelt
• Qn = 4100 l/min
• Elővezérlő szelep szélesség: 30 mm
• Menetes csatlakozással
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: G 1/2
• Elektr. Csatlakozás: Dugó, EN 175301-803, Form A
• Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő • Kétoldali működtetésű
8
Rendelési Kód
C6157271
C3240870
C3246687
C3238527
C3238526
C3263286
C6157272
C1956441
C6157273
Csatlakozó méret
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Üzemi feszültség (AC)
110V
230V
110V
230V
Üzemi feszültség (DC)
Egységár
Része Szám
R412008097
5725550220
5725555270
5725555280
5725555202
5725560220
5725565270
5725565280
5725565202
24V
24V
Kézi vezérlés típus
Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő
Egységár Szelep visszatérés típus €
Air Spring 225,94
Tavasz ***
Elővezérlés ***
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
***
249,01
322,64
254,97
236,48
276,40
***
256,28
***
5/2 szelep, Sorozat CD12 - Pneumatikusan vezérelt
• Qn = 4100 l/min
• Menetes csatlakozással
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: M22x1,5 • ATEX-ként alkalmas
Rendelési Kód
C3021634
C6157100
C6157101
Része Szám
5711000000
R412013343
R412013344
Csatlakozó méret
M22x1,5
M22x1,5
M22x1,5
www.brammer.biz
771
Pneumatika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
98977 98976 86698 98974