Page 785 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 785
Csatlakozók
Rendelési Kód
C6157136
C1955558
C3262017
C1955559
C1955561
C6157130
C1955553
C6157133
C6157137
C3251251
C1955579
C6157129
C1963686
C6157131
C1955580
C6157134
C6157138
Része Szám
5811493540
5811590440
5811590540
5811591440
5811591540
5811592440
5811592540
5811593440
5811593540
5811790440
5811790540
5811791440
5811791540
5811792440
5811792540
5811793440
5811793540
Üzemi feszültség (AC)
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
Üzemi feszültség (DC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Vezérlő csatlakozás
External
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Egységár Típus €
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
***
144,69
158,88
163,14
163,14
***
144,81
***
***
142,23
144,69
***
163,14
***
144,81
***
***
5/3 szelep, Sorozat 581, 1 nagyság - Elektromosan vezérelt
• Qn = 1100 l/min
• Alaplapos
• Elővezérlő szelep szélesség: 30x22 mm CNOMO
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: Alaplap, ISO 5599-1 • Elektr. Csatlakozás: Dugó, ISO 4400, Form A
• Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő
Rendelési Kód
C3262010
C1956568
C1964593
C3255533
C1964595
C3262013
C3262019
C1964594
C3251975
C3262020
C1964596
C1955484
C1955880
C1955576
C2950634
C1955554
C1963687
C1955879
C1955881
C1955577
C1963682
C1955551
C1963688
Része Szám
5811490450
5811590450
5811790450
5811590650
5811790650
5811491450
5811591450
5811791450
5811491650
5811591650
5811791650
5811492450
5811592450
5811792450
5811492650
5811592650
5811792650
5811493450
5811593450
5811793450
5811493650
5811593650
5811793650
Üzemi feszültség (AC)
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
Üzemi feszültség (DC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Vezérlő csatlakozás
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
Szelep visszatérés típus
Elővezérlés
Elővezérlés
Elővezérlés
Elővezérlés
Elővezérlés
Elővezérlés
Kézi vezérlés típus
Egységár Típus €
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Egységár Szelepfunkció €
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
142,23
144,69
144,69
142,23
144,69
160,37
160,37
163,14
160,37
160,37
163,14
***
144,81
144,81
***
144,81
144,81 8 163,04
163,26
163,26
163,04
163,26
163,26
5/3 szelep, Sorozat 581, 1 nagyság - Pneumatikusan vezérelt
• Qn = 1100 l/min
• Alaplapos
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: Alaplap, ISO 5599-1 • sorolható
• ATEX-ként alkalmas
Rendelési Kód
C3022019
C3022031
C3022053
C3022021
C1956564
C1964588
Része Szám
5811430000
5811530000
5811730000
5811431000
5811531000
5811731000
Átfolyás (QN) LPM
1100
1100
1100
1100
1100
1100
Típus
Fojtással
Fojtással
Fojtással
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
82,16
82,16
82,05
99,43
101,17
101,17
www.brammer.biz
773
Pneumatika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
98982 98981