Page 782 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 782
Szelepek
5/2 szelep, Sorozat CD04 - Elektromosan vezérelt
• Qn = 900 l/min
• Elővezérlő szelep szélesség: 26 mm
• Menetes csatlakozással
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: G 1⁄8
• Elektr. Csatlakozás: Dugó, EN 175301-803, Form B • Kézi segédműködtetés: reteszelődő
• Egyoldali működtetésű
Rendelési Kód
C6157228
C3631038
C6157229
C3263224
C3238665
C3238666
C3238667
C6157230
C6157231
C3238668
C3238669
C5014722
C6157232
Része Szám
5777050210
5777050220
5777055220
5777055270
5777055280
5777055302
5777060220
5777065220
5777065270
5777065280
5777065302
5777150220
5777155270
Csatlakozó méret
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
- Pneumatikusan vezérelt
Üzemi feszültség (AC)
24V
110V
230V
24V
110V
230V
110V
Üzemi feszültség (DC)
12V
24V
24V
24V
Átfolyás (QN) LPM
Vezérlő csatlakozás
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
External
Egységár €
***
98,58
***
106,42
98,58
77,61
102,32
***
***
102,32
81,60
Internal 125,61
Internal ***
5/2 szelep, Sorozat CD04
5/2 szelep, Sorozat CD07
• Qn = 900 l/min
• Menetes csatlakozással
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: G 1/8 • Mindkét oldalon pneumatikus működtetésű
Rendelési
Kód Része Szám
C6157094 R412008116
- Elektromosan vezérelt
Csatlakozó méret
M10x1
900
Szelep visszatérés típus
Elővezérlés
Egységár €
***
Egységár €
103,12
***
111,21
90,49
114,73
***
114,73
94,18
***
144,69
***
Egységár €
157,46
157,46
164,72
164,72
122,45
• Qn = 1200 l/min
• Elővezérlő szelep szélesség: 30 mm
• Menetes csatlakozással
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: G 1/4
• Elektr. Csatlakozás: Dugó, EN 175301-803, Form A • Kézi segédműködtetés: reteszelődő, Nélkül
• Egyoldali működtetésű
Rendelési Kód
C3821280
C6157250
C3238647
C3238648
C3238649
C4347665
C3238650
C3238651
C6157251
C5001521
C6157249
Része Szám
5776070220
5776070360
5776075280
5776075302
5776080220
5776085270
5776085280
5776085302
5776970220
5776980220
R412004093
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Üzemi feszültség (AC)
230V
110V
230V
Üzemi feszültség (DC)
8
24V
96V
24V
24V
24V
24V
Vezérlő csatlakozás
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Internal
Internal
Internal
Üzemi feszültség (DC)
24V
24V
Kézi vezérlés típus
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Semmi
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Vezérlő csatlakozás
Internal
Internal
External
External
External
5/2 szelep, Sorozat CD07
- Elektromosan vezérelt
• Qn = 1200 l/min
• Elővezérlő szelep szélesség: 30 mm
• Menetes csatlakozással
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: G 1/4
• Elektr. Csatlakozás: Dugó, EN 175301-803, Form A • Kézi segédműködtetés: reteszelődő
• Kétoldali működtetésű
Rendelési Kód
C4986332
C3238653
C3238655
C3238656
C3238657
Része Szám
5776270220
5776275280
5776280220
5776285280
5776285302
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Üzemi feszültség (AC)
230V
230V
770
www.brammer.biz
Pneumatika
98973 86697 98972 86696