Page 784 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 784
Szelepek
5/2 szelep, Sorozat CD12 - Pneumatikusan vezérelt
• Qn = 4100 l/min
• Menetes csatlakozással
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: G 1/2 • ATEX-ként alkalmas
Rendelési Kód
C3021635
C3021636
C3021637
Része Szám
5711000100
5711000300
5711001100
Csatlakozó méret
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Átfolyás (QN) LPM
4100
4100
4100
Üzemi feszültség (DC)
24V
24V
24V
Szelep visszatérés típus
Air Spring
Mágnesszelep
Air Spring
Vezérlő csatlakozás
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Vezérlő csatlakozás
Internal
Internal
Egységár €
198,66
191,05
191,29
Egységár €
67,51
65,18
87,35
Egységár €
67,77
90,06
69,79
Egységár Típus €
5/2 szelep, Sorozat HF03-LG, CL03, CL03-XL - Elektromosan vezérelt
• Qn = 850 l/min
• Elővezérlő szelep szélesség: 16 mm
• Alaplapos
• Kézi segédműködtetés: reteszelődő
• Egyoldali működtetésű, Kétoldali működtetésű
Szelep visszatérés típus
Air Spring
Tavasz
Elővezérlés
Szelep visszatérés típus
Mágnesszelep
Air Spring
Mágnesszelep
Üzemi feszültség (DC)
Rendelési Kód
C4585227
C3240508
C3240504
Része Szám Válaszidő (ezredmásodperc)
0820055001 15
0820055051 16
0820055501 13
5/2 szelep, Sorozat HF03-LG, CL03, CL03-XL - Elektromosan vezérelt
• Qn = 850 l/min
• Elővezérlő szelep szélesség: 16 mm
• Alaplapos
• Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
• Egyoldali működtetésű, Kétoldali működtetésű
Rendelési Kód
C3240187
C3240186
C3246897
Része Szám
0820055052
0820055502
0820055002
Válaszidő (ezredmásodperc)
16
13
15
24V
24V
24V
5/2 mágnesszelep, Sorozat 581, 2 nagyság - Elektromosan vezérelt
• Qn = 2700 l/min
• Alaplapos
• Elővezérlő szelep szélesség: 30x22 mm CNOMO
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: Alaplap, ISO 5599-1 • Elektr. Csatlakozás: Dugó, ISO 4400, Form A
• Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Rendelési Kód
C3262026
C3252973
C3262027
C1963707
C6157141
C1963695
C6157142
C1963696
Része Szám
5812170440
5812170540
5812171440
5812171540
5812172440
5812172540
5812173440
5812173540
Üzemi feszültség (AC)
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
8
Üzemi feszültség (DC)
24V
24V
24V
24V
Elővezérlő szelep szélesség: 30x22 mm CNOMO
Sűrített levegő csatlakozás kimenet: Alaplap, ISO 5599-1 Elektr. Csatlakozás: Dugó, ISO 4400, Form A
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Típus
112,89
112,89
132,41
134,70
***
114,85
***
134,70
Egységár €
144,69
158,88
163,14
163,14
144,69
5/3 szelep, Sorozat 581, 1 nagyság - Elektromosan vezérelt
•
• Alaplapos
Qn = 1100 l/min
• • • •
Rendelési Kód
C1963685
C3262011
C1955544
C1955546
C1963681
C6157135
C6157132
Része Szám
5811490440
5811490540
5811491440
5811491540
5811492440
5811492540
5811493440
Üzemi feszültség (AC)
230V
Üzemi feszültség (DC)
42V 24V
230V
42V 24V
230V
42V 24V
230V
Internal Fojtással
Internal Fojtással
External
External ***
External Fojtással ***
772
www.brammer.biz
Pneumatika
86701 86700 98979 86699 98978