Page 781 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 781
Csatlakozók
5/2 szelep, Sorozat 581, 4 nagyság - Elektromosan vezérelt
• Qn = 6000 l/min
• Alaplapos
• Elővezérlő szelep szélesség: 30x22 mm CNOMO
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: Alaplap, ISO 5599-1 • Elektr. Csatlakozás: Dugó, ISO 4400, Form A
• Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő
Rendelési Kód
C3260195
C3260504
Része Szám
5814170450
5814170650
Átfolyás (QN) LPM
6000
6000
Kézi vezérlés típus Üzemi feszültség (AC)
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő 230V
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Üzemi feszültség (DC)
Vezérlő csatlakozás
Internal
Internal
Egységár €
257,58
257,58
24V
5/2 szelep, Sorozat 581, 4 nagyság - Elektromosan vezérelt
Rendelési Kód
C3262085
Része Szám
5814290650
Átfolyás (QN) LPM
6000
Kézi vezérlés típus Üzemi feszültség (DC)
Egységár €
279,02
Egységár €
156,95
***
Egységár €
152,35
193,34
Egységár €
143,52
***
Egységár €
177,75
***
Kézi segédműködtetés: reteszelődő 24V
5/2 szelep, Sorozat 581, 4 nagyság - Pneumatikusan vezérelt
• Qn = 6000 l/min
• Alaplapos
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: Alaplap, ISO 5599-1 • sorolható
• Egyoldali működtetésű, pneumatikus
• ATEX-ként alkalmas
Rendelési Kód
C3022235
C6157088
Része Szám
5814130000
5814131000
Átfolyás (QN) LPM
6000
6000
Típus
Fojtással
Típus
Fojtással
Típus
Fojtással
5/2 szelep, Sorozat 581, 4 nagyság - Pneumatikusan vezérelt
Rendelési Kód
C3022246
C3022248
Része Szám
5814230000
5814231000
Átfolyás (QN) LPM
6000
6000
5/2 szelep, Sorozat 581, 4 nagyság - Pneumatikusan vezérelt
• Qn = 6000 l/min
• Alaplapos
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: Alaplap, ISO 5599-1 • sorolható
• Kézi segédműködtetés: reteszelődő
• ATEX-ként alkalmas
8
Rendelési Kód
C3022254
C6157089
Része Szám
5814330000
5814331000
Átfolyás (QN) LPM
6000
6000
Kézi vezérlés típus
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
5/2 szelep, Sorozat 581, 4 nagyság - Pneumatikusan vezérelt
• Qn = 6000 l/min
• Alaplapos
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: Alaplap, ISO 5599-1 • sorolható
• Differenciáldugattyúval
• ATEX-ként alkalmas
Rendelési Kód
C3022276
C6157090
Része Szám
5814630000
5814631000
Átfolyás (QN) LPM
6000
6000
Típus
Fojtással
www.brammer.biz
769
Pneumatika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
98970 98969 98968 98967 98966
98965