Page 780 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 780
Szelepek
5/2 szelep, Sorozat 581, 3 nagyság - Pneumatikusan vezérelt
• Qn = 4800 l/min
• Alaplapos
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: Alaplap, ISO 5599-1 • sorolható
• Mindkét oldalon pneumatikus működtetésű
• ATEX-ként alkalmas
Rendelési Kód
C3022184
C1956022
C1956654
C1956023
Része Szám
5813230000
5813240000
5813231000
5813241000
Átfolyás (QN) LPM
Egységár Típus €
4800 118,00
4800 130,69
4800 Fojtással 145,24
4800 Fojtással 155,76
5/2 szelep, Sorozat 581, 3 nagyság - Pneumatikusan vezérelt
• Qn = 4800 l/min
• Alaplapos
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: Alaplap, ISO 5599-1 • sorolható
• Kézi segédműködtetés: reteszelődő
• ATEX-ként alkalmas
Rendelési Kód
C3022192
C3022194
C1956660
C1956025
Része Szám
5813330000
5813340000
5813331000
5813341000
Átfolyás (QN) LPM
Egységár Típus €
4800 117,15
4800 127,60
4800 Fojtással 144,25
4800 Fojtással 154,89
5/2 szelep, Sorozat 581, 4 nagyság - Elektromosan vezérelt
• Qn = 6000 l/min
• Alaplapos
• Elővezérlő szelep szélesség: 30x22 mm CNOMO
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: Alaplap, ISO 5599-1 • Elektr. Csatlakozás: Dugó, ISO 4400, Form A
• Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Rendelési Kód
C3262081
C6157184
C6157185
Része Szám
5814170540
5814172440
5814173440
Üzemi feszültség (AC)
42V
230V
230V
Üzemi feszültség (DC)
24V
Vezérlő csatlakozás
Egységár Típus €
Internal 257,58
5/2 szelep, Sorozat 581, 4 nagyság - Elektromosan vezérelt
External
External
Vezérlő csatlakozás
Internal
External
External
External
Vezérlő csatlakozás
***
Fojtással ***
Egységár Típus €
279,02
279,02
279,02
Fojtással ***
Egységár Típus €
8
• Qn = 6000 l/min
• Alaplapos
• Elővezérlő szelep szélesség: 30x22 mm CNOMO
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: Alaplap, ISO 5599-1 • Elektr. Csatlakozás: Dugó, ISO 4400, Form A
• Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Rendelési Kód
C3262084
C3262086
C3262087
C6157186
Része Szám
5814290440
5814292440
5814292540
5814293440
Üzemi feszültség (AC)
230V
230V
Üzemi feszültség (DC)
42V 24V
230V
5/2 szelep, Sorozat 581, 4 nagyság - Elektromosan vezérelt
Rendelési Kód
C6157201
C6157202
C6157203
C6157204
Része Szám
5814672540
5814672440
5814673540
5814673440
• Qn = 6000 l/min
• Alaplapos
• Elővezérlő szelep szélesség: 30x22 mm CNOMO
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: Alaplap, ISO 5599-1 • Elektr. Csatlakozás: Dugó, ISO 4400, Form A
• Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
• Differenciáldugattyúval
Üzemi feszültség (AC) Üzemi feszültség (DC)
42V 24V
230V
42V 24V
230V
External ***
External ***
External Fojtással ***
External Fojtással ***
768
www.brammer.biz
Pneumatika
98964 98963 86695 98962 98961