Page 779 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 779
Csatlakozók
5/2 szelep, Sorozat 581, 3 nagyság - Elektromosan vezérelt
• Qn = 4800 l/min
• Alaplapos
• Elővezérlő szelep szélesség: 30x22 mm CNOMO
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: Alaplap, ISO 5599-1 • Elektr. Csatlakozás: Dugó, ISO 4400, Form A
• Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő
Rendelési Kód
C3257901
C3251761
C3247317
C1964659
C1963732
C1963735
C1963733
C1963736
Része Szám
5813170450
5813170650
5813171450
5813171650
5813172450
5813172650
5813173450
5813173650
Üzemi feszültség (AC)
230V
230V
230V
230V
Üzemi feszültség (DC)
Egységár Típus €
Vezérlő csatlakozás
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Kézi vezérlés típus
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
24V
24V
24V
24V
Kézi vezérlés típus
Kézi segédműködtetés:
Kézi segédműködtetés:
Kézi segédműködtetés:
Kézi segédműködtetés:
Kézi segédműködtetés:
Kézi segédműködtetés:
Kézi segédműködtetés:
Kézi segédműködtetés:
nem reteszelődő
reteszelődő
nem reteszelődő
reteszelődő
nem reteszelődő
reteszelődő
nem reteszelődő
reteszelődő
Egységár €
186,41
186,41
210,94
210,94
189,63
189,63
***
214,60
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
161,34
164,11
186,07
189,31
164,13
164,13
189,31
189,31
5/2 szelep, Sorozat 581, 3 nagyság - Elektromosan vezérelt
Rendelési Kód
C3257246
C3261633
C3262056
C3247320
C1955618
C1963748
C1955619
C1963749
Része Szám
5813290650
5813290450
5813291650
5813291450
5813292650
5813292450
5813293650
5813293450
Üzemi feszültség (AC)
230V
230V
230V
230V
Üzemi feszültség (DC)
24V
24V
24V
24V
Vezérlő csatlakozás
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Típus
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
5/2 szelep, Sorozat 581, 3 nagyság - Elektromosan vezérelt
• Qn = 4800 l/min
• Alaplapos
• Elővezérlő szelep szélesség: 30x22 mm CNOMO
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: Alaplap, ISO 5599-1 • Elektr. Csatlakozás: Dugó, ISO 4400, Form A
• Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
• Differenciáldugattyúval
Rendelési Kód
C1964704
C3262074
C1956687
C1964703
C4079171
C1963755
C1963758
C1963756
Része Szám
5813670650
5813670450
5813671650
5813671450
5813672650
5813672450
5813673650
5813673450
Üzemi feszültség (AC)
230V
230V
230V
230V
Üzemi feszültség (DC)
24V
24V
24V
24V
Vezérlő csatlakozás
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Kézi vezérlés típus
Egységár Típus €
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
164,13
161,34 8 189,31
189,31
177,01
164,13
189,31
189,31
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
5/2 szelep, Sorozat 581, 3 nagyság - Pneumatikusan vezérelt
• Qn = 4800 l/min
• Alaplapos
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: Alaplap, ISO 5599-1 • sorolható
• Egyoldali működtetésű, pneumatikus
• ATEX-ként alkalmas
Rendelési Kód
C3022173
C1964097
C1964656
C3022175
Része Szám
5813130000
5813140000
5813131000
5813141000
Átfolyás (QN) LPM
Típus
Egységár €
4800 119,61
4800 132,21
4800 Fojtással 146,76
4800 Fojtással 154,73
www.brammer.biz
767
Pneumatika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
98960 98959 98958 98957