Page 778 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 778
Szelepek
5/2 szelep, Sorozat 581, 2 nagyság - Pneumatikusan vezérelt
• Qn = 2700 l/min
• Alaplapos
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: Alaplap, ISO 5599-1 • sorolható
• Kézi segédműködtetés: reteszelődő
• ATEX-ként alkalmas
Rendelési Kód
C3022112
C3022114
Része Szám
5812330000
5812331000
Átfolyás (QN) LPM
2700
2700
Típus
Fojtással
Típus
Fojtással
Egységár €
69,46
86,64
Egységár €
76,19
98,88
Egységár Típus €
5/2 szelep, Sorozat 581, 2 nagyság - Pneumatikusan vezérelt
• Qn = 2700 l/min
• Alaplapos
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: Alaplap, ISO 5599-1 • sorolható
• Differenciáldugattyúval
• ATEX-ként alkalmas
Rendelési
Kód Része Szám
C3022147 5812630000
C1970012 5812631000
5/2 szelep, Sorozat 581, 3 nagyság - Elektromosan vezérelt
Átfolyás (QN) LPM
2700
2700
Rendelési Kód
C3262047
C3262048
C1963743
C1963747
C6157162
C1963738
C6157163
C1963737
• Qn = 4800 l/min
• Alaplapos
• Elővezérlő szelep szélesség: 30x22 mm CNOMO
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: Alaplap, ISO 5599-1 • Elektr. Csatlakozás: Dugó, ISO 4400, Form A
• Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Része Szám Üzemi feszültség (AC) Üzemi feszültség (DC)
5813170440 230V
5813170540 42V 24V
5813171440 230V
5813171540 42V 24V
5813172440 230V
5813172540 42V 24V
5813173440 230V
5813173540 42V 24V
5/2 szelep, Sorozat 581, 3 nagyság - Elektromosan vezérelt
Rendelési Kód
C3262055
C3262054
C1955628
C1955625
C6157164
C1963751
C6157165
C1955620
Vezérlő csatlakozás
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Üzemi feszültség (DC)
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Vezérlő csatlakozás
Internal
Internal
170,92
169,34
189,31
189,31
***
172,26
***
189,31
Egységár €
208,07
186,41
214,60
214,60
***
189,63
***
214,60
Része Szám
5813290540
5813290440
5813291540
5813291440
5813292440
5813292540
5813293440
5813293540
Üzemi feszültség (AC)
42V
230V
42V
230V
230V
42V
230V
42V
Típus
8
24V
24V
24V
24V
Internal Fojtással
Internal Fojtással
External
External
External Fojtással
External Fojtással
5/2 szelep, Sorozat 581, 3 nagyság - Elektromosan vezérelt
• Qn = 4800 l/min
• Alaplapos
• Elővezérlő szelep szélesség: 30x22 mm CNOMO
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: Alaplap, ISO 5599-1 • Elektr. Csatlakozás: Dugó, ISO 4400, Form A
• Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
• Differenciáldugattyúval
Rendelési Kód
C1963764
C3262073
C1963765
C1963762
C6157180
C6157181
C6157182
C6157183
Része Szám
5813670540
5813670440
5813671540
5813671440
5813672540
5813672440
5813673540
5813673440
Üzemi feszültség (AC)
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
Üzemi feszültség (DC)
24V
24V
24V
Vezérlő csatlakozás
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Egységár Típus €
164,13
161,34
Fojtással 189,31
Fojtással 189,31
***
***
Fojtással ***
Fojtással ***
24V
766
www.brammer.biz
Pneumatika
98956 98955 86694 98954 98953