Page 777 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 777
Csatlakozók
5/2 szelep, Sorozat 581, 2 nagyság - Elektromosan vezérelt
• Qn = 2700 l/min
• Alaplapos
• Elővezérlő szelep szélesség: 30x22 mm CNOMO
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: Alaplap, ISO 5599-1 • Elektr. Csatlakozás: Dugó, ISO 4400, Form A
• Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő
Rendelési Kód
C3257816
C3251030
C3261245
C3247318
C1963694
C1963691
C1963690
C1963692
Része Szám
5812170650
5812170450
5812171650
5812171450
5812172650
5812172450
5812173650
5812173450
Üzemi feszültség (AC)
230V
230V
230V
230V
Üzemi feszültség (DC)
24V
24V
24V
24V
Vezérlőcsatlakozás Kézivezérléstípus
Egységár Típus €
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
112,89
112,89
132,41
132,41
114,85
114,85
134,70
134,70
5/2 szelep, Sorozat 581, 2
nagyság - Elektromosan vezérelt
Rendelési Kód
C3251421
C3253741
C3262031
C3247319
C1963711
C1963708
C1963713
C1963709
Üzemi feszültség (AC)
230V
230V
230V
230V
Üzemi feszültség (DC)
24V
24V
24V
24V
Vezérlő Egységár
Része Szám
5812290650
5812290450
5812291650
5812291450
5812292650
5812292450
5812293650
5812293450
csatlakozás
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Kézi vezérlés típus
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Típus €
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
137,74
137,74
170,06
157,38
140,25
140,25
160,10
160,10
5/2 szelep, Sorozat 581, 2
nagyság - Elektromosan vezérelt
• Qn = 2700 l/min
• Alaplapos
• Elővezérlő szelep szélesség: 30x22 mm CNOMO
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: Alaplap, ISO 5599-1
• Elektr. Csatlakozás: Dugó, ISO 4400, Form A
• Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő
• Differenciáldugattyúval
Rendelési Kód
C3250793
C1956625
C1956628
C1956626
C1955615
C1955613
C1955614
Része Szám
5812670650
5812670450
5812671650
5812671450
5812672650
5812672450
5812673650
Üzemi feszültség (AC)
230V
230V
230V
Üzemi feszültség (DC)
24V
24V
24V
24V
Vezérlő csatlakozás
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Kézi vezérlés típus
Egységár Típus €
C1955612 5812673450 230V
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Egységár €
76,19
97,19
Egységár €
72,98
93,80
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
112,89
114,85
134,70
134,70
114,85
114,85
134,70
134,70 8
5/2 szelep, Sorozat 581, 2 nagyság - Pneumatikusan vezérelt
• Qn = 2700 l/min
• Alaplapos
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: Alaplap, ISO 5599-1 • sorolható
• Egyoldali működtetésű, pneumatikus
• ATEX-ként alkalmas
Rendelési Kód
C3022083
C3022085
Része Szám
5812130000
5812131000
Átfolyás (QN) LPM
2700
2700
Típus
Fojtással
Típus
5/2 szelep, Sorozat 581, 2 nagyság - Pneumatikusan vezérelt
• Qn = 2700 l/min
• Alaplapos
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: Alaplap, ISO 5599-1 • sorolható
• Mindkét oldalon pneumatikus működtetésű
• ATEX-ként alkalmas
Rendelési Kód
C3022098
C3022100
Része Szám
5812230000
5812231000
Átfolyás (QN) LPM
2700
2700
Fojtással
www.brammer.biz
765
Pneumatika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
98952 98951 98950 98949 98948