Page 776 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 776
Szelepek
5/2 szelep, Sorozat 581, 1 nagyság - Pneumatikusan vezérelt
• Qn = 1400 l/min
• Alaplapos
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: Alaplap, ISO 5599-1 • sorolható
• Mindkét oldalon pneumatikus működtetésű
• ATEX-ként alkalmas
Rendelési Kód
C3022001
C3022003
Része Szám
5811230000
5811231000
Átfolyás (QN) LPM
1400
1400
Típus
Fojtással
Típus
Egységár €
53,16
66,37
Egységár €
63,79
76,72
Egységár €
94,42
107,33
Egységár €
140,25
160,10
160,10
160,10
137,86
***
***
***
5/2 szelep, Sorozat 581, 1 nagyság - Pneumatikusan vezérelt
• Qn = 1400 l/min
• Alaplapos
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: Alaplap, ISO 5599-1 • sorolható
• Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
• ATEX-ként alkalmas
Rendelési
Kód Része Szám Átfolyás (QN) LPM
C3022012 5811330000 1400
C3022014 5811331000 1400 Fojtással
5/2 szelep, Sorozat 581, 1 nagyság - Pneumatikusan vezérelt
• Qn = 1400 l/min
• Alaplapos
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: Alaplap, ISO 5599-1 • sorolható
• Differenciáldugattyúval
• ATEX-ként alkalmas
Rendelési Kód
C3022044
C3022046
Része Szám
5811630000
5811631000
Átfolyás (QN) LPM
1400
1400
Típus
Fojtással
5/2 szelep, Sorozat 581, 2 nagyság - Elektromosan vezérelt
• Qn = 2700 l/min
• Alaplapos
• Elővezérlő szelep szélesség: 30x22 mm CNOMO
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: Alaplap, ISO 5599-1 • Elektr. Csatlakozás: Dugó, ISO 4400, Form A
• Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
8
Rendelési Kód
C1955584
C1963718
C1955583
C1963712
C3253513
C6157144
C6157143
C6157145
Része Szám
5812290540
5812291440
5812291540
5812293540
5812290440
5812292440
5812292540
5812293440
Üzemi feszültség (AC)
42V
230V
42V
42V
230V
230V
42V
230V
Üzemi feszültség (DC)
24V
24V
24V
24V
Vezérlő csatlakozás
Internal
External
Internal
External
Internal
External
Internal
External
Vezérlő csatlakozás
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Típus
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
5/2 szelep, Sorozat 581, 2 nagyság - Elektromosan vezérelt
• Qn = 2700 l/min
• Alaplapos
• Elővezérlő szelep szélesség: 30x22 mm CNOMO
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: Alaplap, ISO 5599-1 • Elektr. Csatlakozás: Dugó, ISO 4400, Form A
• Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
• Differenciáldugattyúval
Rendelési Kód
C1963723
C1963719
C1963724
C1963720
C6157158
C6157159
C6157160
C6157161
Része Szám
5812670540
5812670440
5812671540
5812671440
5812672540
5812672440
5812673540
5812673440
Üzemi feszültség (AC)
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
Üzemi feszültség (DC)
24V
24V
24V
Egységár Típus €
114,85
114,85
Fojtással 134,70
Fojtással 134,70
***
***
Fojtással ***
Fojtással ***
24V
764
www.brammer.biz
Pneumatika
98947
86693
99040 98946 98945