Page 775 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 775
Csatlakozók
5/2 szelep, Sorozat 581, 1 nagyság - Elektromosan vezérelt
• Qn = 1400 l/min
• Alaplapos
• Elővezérlő szelep szélesség: 30x22 mm CNOMO
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: Alaplap, ISO 5599-1 • Elektr. Csatlakozás: Dugó, ISO 4400, Form A
• Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
• Differenciáldugattyúval
Rendelési Kód
C1955574
C1955569
C1955572
C1955570
C6157125
C6157126
C6157127
C6157128
C3257860
C3258726
C3257010
C3262002
C1955884
C1955537
C1955885
C1955535
C3256233
C3257191
C1964560
C1964561
C1955877
C1963670
C1955878
C1963666
C3254288
C1964581
C3250952
C1964582
C1955565
C1955882
C1955564
C1955883
Része Szám
5811670540
5811670440
5811671540
5811671440
5811672540
5811672440
5811673540
5811673440
5811170450
5811170650
5811171450
5811171650
5811172450
5811172650
5811173450
5811173650
5811290450
5811290650
5811291450
5811291650
5811292450
5811292650
5811293450
5811293650
5811670650
5811670450
5811671650
5811671450
5811672650
5811672450
5811673650
5811673450
Üzemi feszültség (AC)
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
Üzemi feszültség (DC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Vezérlő csatlakozás
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Szelep visszatérés típus
Differenciál Pilot
Differenciál Pilot
Differenciál Pilot
Differenciál Pilot
Differenciál Pilot
Differenciál Pilot
Differenciál Pilot
Differenciál Pilot
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Differenciál Pilot
Differenciál Pilot
Differenciál Pilot
Differenciál Pilot
Differenciál Pilot
Differenciál Pilot
Differenciál Pilot
Differenciál Pilot
Típus
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Fojtással
Kézi vezérlés típus
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Egységár €
80,43
80,43
98,01
98,01
***
***
***
***
79,06
79,06
96,36
96,36
80,43
80,43
98,23
98,23
107,87
107,87
128,09
128,09
109,95
109,95
128,19
128,19
79,06
80,43
96,36
98,01
80,54
80,54
98,23
98,23
5/2 szelep, Sorozat 581, 1 nagyság - Pneumatikusan vezérelt
• Qn = 1400 l/min
• Alaplapos
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: Alaplap, ISO 5599-1 • Sorolható egyoldali működtetésű, pneumatikus
• ATEX-ként alkalmas
8
Rendelési Kód
C3021982
C3021984
Része Szám
5811130000
5811131000
Átfolyás (QN) LPM
1400
1400
Típus
Egységár €
53,02
70,96
Fojtással
www.brammer.biz
763
Pneumatika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
98944 98940