Page 774 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 774
Szelepek
3/2 szelep, Sorozat CD12 - Pneumatikusan vezérelt
• Qn = 4000 l/min
• Menetes csatlakozással
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: M22x1,5 • ATEX-ként alkalmas
Rendelési Kód
C3021639
Része Szám
5711100200
Csatlakozó méret
M22x1,5
Átfolyás (QN) LPM
4000
Átfolyás (QN) LPM
Szelep visszatérés típus
Tavasz
Szelep visszatérés típus
Tavasz
Szelep visszatérés típus
Differenciál Pilot
Differenciál Pilot
Differenciál Pilot
Differenciál Pilot
Egységár €
210,96
Egységár €
161,91
Egységár €
119,61
146,76
129,96
157,40
3/2 szelep, Sorozat CD12 - Pneumatikusan vezérelt
Rendelési Kód
C3021640
Része Szám
5711100300
Csatlakozó méret
G1/2 BSPP
4000
Típus
5/2 szelep, Sorozat 581 ISO 3 - Pneumatikusan vezérelt
• Qn = 4800 l/min
• Alaplapos
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: Alaplap, ISO 5599-1 • sorolható
• Differenciáldugattyúval
• ATEX-ként alkalmas
Rendelési Kód
C3022216
C1970014
C3022217
C1963949
Része Szám
5813630000
5813631000
5813640000
5813641000
Átfolyás (QN) LPM
4800
4800 Fojtással
4800
4800 Fojtással
5/2 szelep, Sorozat 581, 1 nagyság - Elektromosan vezérelt
• Qn = 1400 l/min
• Alaplapos
• Elővezérlő szelep szélesség: 30x22 mm CNOMO
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: Alaplap, ISO 5599-1 • Elektr. Csatlakozás: Dugó, ISO 4400, Form A
• Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Rendelési Kód
C1955542
C1955536
C1963663
C3261998
C3261999
C6157120
C3262689
C6157121
Része Szám
5811171440
5811173540
5811171540
5811170440
5811170540
5811172440
5811172540
5811173440
Üzemi feszültség (AC)
230V
42V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
Üzemi feszültség (DC)
24V
24V
24V
24V
Vezérlő csatlakozás
Egységár €
Szelep visszatérés típus
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Vezérlő csatlakozás
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Típus
8
Internal
External
Internal
Internal
Internal
External
External
External
Fojtással 98,01
Fojtással 98,23
Fojtással 101,82
88,03
79,06
***
84,92
Fojtással ***
Egységár Típus €
5/2 szelep, Sorozat 581, 1 nagyság - Elektromosan vezérelt
• Qn = 1400 l/min
• Alaplapos
• Elővezérlő szelep szélesség: 30x22 mm CNOMO
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: Alaplap, ISO 5599-1 • Elektr. Csatlakozás: Dugó, ISO 4400, Form A
• Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Rendelési Kód
C3262005
C1963676
C1963667
C1963678
C6157122
C6157123
C1963668
C6157124
Része Szám
5811290440
5811291440
5811290540
5811291540
5811292440
5811293440
5811292540
5811293540
Üzemi feszültség (AC)
230V
230V
42V
42V
230V
230V
42V
42V
Üzemi feszültség (DC)
24V
24V
24V
24V
Fojtással
Fojtással
Fojtással
107,87
128,09
122,54
128,09
***
***
109,95
Fojtással ***
762
www.brammer.biz
Pneumatika
98939 86692 86653 98938 98937