Page 773 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 773
Csatlakozók
3/2 szelep, Sorozat CD07 - Elektromosan vezérelt
• Qn = 1400 l/min
• Elővezérlő szelep szélesség: 30 mm
• NC, NO
• Menetes csatlakozással
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: G 1/4
• Elektr. Csatlakozás: Dugó, EN 175301-803, Form A • Kézi segédműködtetés: reteszelődő, Nélkül
• Egyoldali működtetésű
Rendelési Kód
C2127902
C6157248
C3238627
C3238628
C3238629
C2838966
C3238631
C3238632
C6157242
C6157243
C6157244
C6157245
C6157246
C6157247
C3261382
Része Szám
5772960220
5772965302
5772070220
5772075280
5772075302
5772080220
5772085280
5772085302
R412004091
R412004092
5772072220
5772075220
5772085220
5772085270
5772075270
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Kézi vezérlés típus
Semmi
Semmi
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Üzemi feszültség (AC)
230V
230V
24V
24V
110V
110V
Üzemi feszültség (DC)
Szelep visszatérés típus
Vezérlő csatlakozás
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
Internal
External
Internal
Internal
External
External
Internal
Egységár €
***
***
104,08
104,08
83,35
107,81
107,81
87,45
***
***
***
***
***
***
112,62
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Tavasz
szelepvezérlés
3/2 szelep, Sorozat CD07 - Mechanikus működtetésű
• Qn = 1400 l/min
• Menetes csatlakozással
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: M14x1,5 • ATEX-ként alkalmas
Rendelési Kód
C3251355
Része Szám
5634410000
Csatlakozó méret
M14x1,5
Átfolyás (QN) LPM
1400
Szelep visszatérés típus
Tavasz
Szelep visszatérés típus
Tavasz
Elővezérlés
Elővezérlés
Egységár €
***
Egységár €
83,47
***
***
3/2 szelep, Sorozat CD07 - Pneumatikusan vezérelt
• Qn = 1400 l/min
• Menetes csatlakozással
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: M14x1,5 • ATEX-ként alkalmas
Henger
Működési nyomás
3 - 10 bar
4 - 10 bar
2 - 10 bar
Rendelési Kód
C2979044
C6157095
C6157096
Része Szám
5710400000
5710400090
5710401000
Csatlakozó méretÁtfolyás (QN) LPM
M14x1,5 1400
M14x1,5 1400
M14x1,5 1400
3/2 szelep, Sorozat CD12 - Elektromosan vezérelt
• Qn = 4000 l/min
• Elővezérlő szelep szélesség: 30 mm
• NC, NO
• Menetes csatlakozással
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: G 1/2
• Elektr. Csatlakozás: Dugó, EN 175301-803, Form A
• Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő • Egyoldali működtetésű
8
Rendelési Kód
C3821243
C3238509
C3238510
C3238511
C3238512
C3239301
C3238513
C3238514
Csatlakozó méret
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP 110V
G1/2 BSPP 230V
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP 110V
G1/2 BSPP 230V
Üzemi feszültség
Vezérlő Egységár
Része Szám
5724550220
5724555202
5724555270
5724555280
5724560220
5724565202
5724565270
5724565280
Üzemi feszültség
(AC) (DC)
Kézi vezérlés típus
csatlakozás
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Szelep visszatérés típus
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Tavasz
€
180,99
152,19
192,58
192,58
197,37
165,76
244,56
231,91
24V
24V
Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő
www.brammer.biz
761
Pneumatika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
86652 98936 98935 86651