Page 772 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 772
Szelepek
2/2 szelep, Sorozat CD07 - Pneumatikusan vezérelt
• Qn = 1400 l/min
• Menetes csatlakozással
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: M14x1,5 • ATEX-ként alkalmas
Rendelési Kód
C3609835
Része Szám
5710409000
Csatlakozó méret
Átfolyás (QN) LPM Típus
Szelep visszatérés típus
Air Spring
Szelepfunkció
2/2 N/O
Egységár €
253,21
M14x1,5 1400
Fojtással
2x3/2 szelep, Sorozat 581, 1 nagyság - Elektromosan vezérelt
• Qn = 950 l/min
• Alaplapos
• Elővezérlő szelep szélesség: 30x22 mm CNOMO
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: Alaplap, ISO 5599-1 • Elektr. Csatlakozás: Dugó, ISO 4400, Form A
• Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő
Rendelési Kód
C6157118
C6157119
Átfolyás Egységár
Része Szám
R402003718
R402003719
(QN) LPM
950
950
Kézi vezérlés típus
Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő, nem reteszelődő
Üzemi feszültség (AC) Üzemi feszültség (DC)
Szelepfunkció €
2x3/2 N/C-N/C ***
2x3/2 N/C-N/C ***
Egységár Szelepfunkció €
2x3/2 N/C-N/C ***
2x3/2 N/C-N/C ***
Egységár Szelepfunkció €
2x3/2 szelep, Sorozat 581, 1 nagyság - Elektromosan vezérelt
230V
Üzemi feszültség (AC)
24V
Üzemi feszültség (DC)
Rendelési Kód
C6157139
C6157140
Része Szám
R402003716
R402003717
Átfolyás (QN) LPM
950
950
Kézi vezérlés típus
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő 230V
Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő 42V 24V
2x3/2 szelep, Sorozat HF03-LG, CL03, CL03-XL - Elektromosan vezérelt
• Qn = 850 l/min
• Elővezérlő szelep szélesség: 16 mm • Alaplapos
• Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Rendelési Kód
C3240524
C3240523
C3263226
C1962794
C3241040
C3241041
C1956341
C1962793
Része Szám
0820055101
0820055201
0820055301
0820055311
0820055102
0820055202
0820055302
0820055312
Átfolyás (QN) LPM Kézi vezérlés típus
850 Kézi segédműködtetés: reteszelődő
850 Kézi segédműködtetés: reteszelődő
850 Kézi segédműködtetés: reteszelődő
850 Kézi segédműködtetés: reteszelődő
850 Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
850 Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
850 Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
850 Kézi segédműködtetés: nem reteszelődő
Üzemi feszültség (DC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
94,55
94,55
93,78
87,59
96,24
97,26
90,10
90,10
Szelep visszatérés
típus €
8
2x3/2 N/C-N/C
2x3/2 N/O-N/O
2x3/2 N/C-N/O
2x3/2 N/O-N/C
2x3/2 N/C-N/C
2x3/2 N/O-N/O
2x3/2 N/C-N/O
2x3/2 N/O-N/C
3/2 szelep, Sorozat CD04 - Elektromosan vezérelt
• Qn = 900 l/min
• Elővezérlő szelep szélesség: 26 mm
• NC, NO
• Menetes csatlakozással
• Sűrített levegő csatlakozás kimenet: G 1/8
• Elektr. Csatlakozás: Dugó, EN 175301-803, Form B • Kézi segédműködtetés: reteszelődő, Nélkül
• Egyoldali működtetésű
Rendelési Kód
C3238638
C3238635
C3238633
C3238636
C6157225
C6157224
C6157226
C3238634
C3238637
C6157227
Csatlakozó méret
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Üzemi feszültség (AC)
24V
110V
110V
230V
230V
Üzemi feszültség (DC)
24V
24V
24V
Egységár
Része Szám
5772565302
5772555302
5772550220
5772560220
5772555220
5772555270
5772565270
5772555280
5772565280
5772590220
Kézi vezérlés típus
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Semmi
Vezérlő csatlakozás
External
Internal
Internal
External
Internal
Internal
External
Internal
External
Internal
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Tavasz
75,39
71,18
92,72
96,81
***
***
***
92,72
96,81
***
760
www.brammer.biz
Pneumatika
86643
86641
98932 86640 86639