Page 771 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 771
Csatlakozók
MS sorozat - Korróziómentes miniatűr csatlakozó
Rendelési Kód
C1207659
Része Szám
Kapcsolódó menetméret 1
Kapcsolódó menetméret 2
M5
Kapcsolódó menetméret 2
M5
Kapcsolódó menetméret 2
M5
Kapcsolódó menetméret 2
M5
Kapcsolódó menetméret
M5
M5
M5
Egységár €
3,13
Egységár €
10,04
Egységár €
12,41
Egységár €
11,26
Egységár €
9,17
9,17
9,27
MS-5P M5
MS sorozat - Korróziómentes miniatűr csatlakozó
Rendelési Kód
C1275340
Része Szám
MS-5UL
Kapcsolódó menetméret 1
M5
MS sorozat - Korróziómentes miniatűr csatlakozó
Rendelési Kód
C1275341
Része Szám
MS-5UN
Kapcsolódó menetméret 1
M5
MS sorozat - Korróziómentes miniatűr csatlakozó
Rendelési Kód
C1207660
Része Szám
MS-5UT
Kapcsolódó menetméret 1
M5
MS sorozat - Korróziómentes miniatűr csatlakozó
Rendelési Kód
C1275334
C1207649
C1207650
Része Szám
MS-5ALHU-3
MS-5ALHU-4
MS-5ALHU-6
Csőcsatlakozási méret
3,2 mm
4 mm
6 mm
8
Przyłącze do magistrali polowej AES
• Interfejs magistrali
• Integracja magistrali polowej z funkcjami we-wy
• Protokół magistrali polowej: PROFIBUS DP / CANopen / EtherNET/IP /
PROFINET IO / EtherCAT / POWERLINK
Rendelési Kód
C6155758
C6155759
C6155760
Része Szám
R412018218
Fieldbus protokoll
ProfiBus DP
Egységár Rendelési Egységár € Kód Része Szám Fieldbus protokoll €
*** C6155761 R412018223 PROFINET IO ***
*** C6155762 R412018225 EtherCAT ***
*** C6155763 R412018226 POWERLINK ***
R412018220 CANopen
R412018222 EtherNet/IP
Bezpośrednia integracja magistrali polowej (BDC), model B
• Moduł sieciowy ze sterownikiem
• Protokół magistrali polowej: PROFIBUS DP / CANopen / CANopen sb / DeviceNet
/ EtherCAT / sercos III
Rendelési Kód
C3600343
C6155753
C6155755
Egységár €
451,66
Rendelési Egységár
Része Szám
R412008537
Fieldbus protokoll
ProfiBus DP
Kód
C6155754
C6155756
Része Szám
R412008990
R412009516
Fieldbus protokoll €
CANopen sb ***
Sercos III ***
R412008538 CANopen ***
R412008539 DeviceNet ***
C6155757 R412009573 EtherCAT ***
www.brammer.biz
759
Pneumatika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
86635 86634 55028 100464 100463 100462 100461