Page 770 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 770
Csatlakozók
M sorozat - Miniatűr csatlakozó
Rendelési Kód
C1274487
C1274916
C1206634
C1206635
Része Szám
M-01AN-4
M-01AN-6
M-01AU-4
M-01AU-6
Kapcsolódó menetméret
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
Egységár Csőcsatlakozási méret €
4 mm 1,48
6 mm 1,48
4 mm 1,46
6 mm 1,48
Egységár Kapcsolódó menetméret €
M5 3,29
M5 3,29
M5 3,57
Egységár Kapcsolódó menetméret 2 €
M5 3,90
Egységár Kapcsolódó menetméret €
M5 5,65
M5 5,78
Egységár Kapcsolódó menetméret €
M5 13,51
M5 14,22
Egységár Kapcsolódó menetméret 2 €
M5 4,55
Egységár Kapcsolódó menetméret 2 €
M5 2,87
MS sorozat - Korróziómentes miniatűr csatlakozó
• Magas korrózióveszélynek kitett alkalmazásokhoz
• Minimális helyigény
• A rögzítőanya könnyű csatlakoztatást és szétszerelést tesz lehetővé. • Széleskörű szállítási lehetőség
• Puha poliamid és poliuretán csövezetekhez
Rendelési Kód
C1275335
C1275338
C1275336
Része Szám
MS-5AU-3
MS-5AU-4
MS-5AU-6
Csőcsatlakozási méret
3,2 mm
4 mm
6 mm
Kapcsolódó menetméret 1
R1/8 BSPT
Csőcsatlakozási méret
4 mm
6 mm
Csőcsatlakozási méret
4 mm
6 mm
Kapcsolódó menetméret 1
M5
Kapcsolódó menetméret 1
M5
MS sorozat - Korróziómentes miniatűr csatlakozó
Rendelési Kód
C1207653
Része Szám
MS-5B
MS sorozat - Korróziómentes miniatűr csatlakozó
Rendelési Kód
C1207654
C1207655
Része Szám
MS-5H-4
MS-5H-6
8
MS sorozat - Korróziómentes miniatűr csatlakozó
Rendelési Kód
C1207656
C1207657
Része Szám
MS-5HLH-4
MS-5HLH-6
MS sorozat - Korróziómentes miniatűr csatlakozó
Rendelési Kód
C1275337
Része Szám
MS-5J
MS sorozat - Korróziómentes miniatűr csatlakozó
Rendelési Kód
C1275339
Része Szám
MS-5N
758
www.brammer.biz
Pneumatika
100460
100459 100458 100457 100456 100455 54434