Page 739 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 739
Csatlakozók
21KA sorozat - mini ipari gyorscsatlakozó
Leírás
• Mini ipari gyorscsatlakozó - a világon a legáltalánosabban
használt profil.
• Egykezes használat.
• Folyadékokhoz és gázos közegekhez átlag feletti áramlási
teljesítmény.
Anyaga:
• Réz.
Üzemi nyomás:
• 35 bar, legnagyobb statikus üzemi nyomás a 4:1-es biztonsági
Üzemi hőmérséklet:
• -20°C to - +100°C.
Alkalmazások:
• Sűrített levegős technológia, orvosi technológia és
légzéslevegő.
Előnyei:
• Nagy áramlási sebesség, folyadékokhoz is használható. • Egykezes használat.
Előnyök:
Kis méretek, helytakarékos, a leggyakrabban használt mini gyorscsatlakozó.
tényezővel.
Rendelési Kód
C4708941
C1857181
C4132257
C1366808
C1853484
C1875361
C1875384
C3824358
C1853762
C1854177
C1366925
C1854830
C1849949
C1854043
C1876084
C1862713
Része Szám
21KAAW10MPX
21KAAW13MPX
21KAIW10MPX
21KAIW13MPX
21KATF06MPX
21KATF08MPX
21KATP06MPX
21SFAW10MXX
21SFAW13MXX
21SFIW10MXX
21SFIW13MXX
21SFKO06MXX
21SFKO08MXX
21SFTF06MXX
21SFTF08MXX
21SFTP06MXX
Adapter csatlakozó típus
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Socket - Push-Lok
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plastic Hose Connection
Plastic Hose Connection
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Plug - Push-Lok
Kapcsolódó menetméret
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
Tömlő belső átmérő
6 mm
8 mm
6 mm
6 mm
8 mm
6 mm
8 mm
6 mm
Egységár Test méret €
1/8 6,06
1/8 6,06
1/8 6,06
1/8 6,06
1/8 6,79
1/8 7,43
1/8 7,76
1/8 1,41
1/8 1,50
1/8 1,50
1/8 1,54
1/8 1,76
1/8 1,87
1/8 0,94
1/8 1,17
1/8 1,61
Egységár Test méret €
1/4 27,98
1/4 27,98
1/4 27,98
1/4 27,98
1/4 27,98
1/4 27,98
1/4 27,98
27,98 8 1/4 27,98
1/4 27,98
1600KE sorozat - ön-légtelenítő gyorscsatlakozó.
Leírás
• ISO 4414, DN EN 983
• Fokozott működési és balesetvédelmi biztonság az egykezes
használat és az egyszeres szellőztetési technológia végett,
valamint a kétlépcsős reteszelő rendszer miatt. Anyaga:
• Réz, nikkel bevonattal.
Üzemi nyomás:
• 12 bar, legnagyobb statikus üzemi nyomás a 4:1-es biztonsági tényezővel.
• -20°C to - +60°C.
Alkalmazások:
• Sűrített levegős, pneumatikus alkalmazások, ipari berendezések
vagy gyártósorok.
Előnyei:
• Nyomás nélküli, egykezes bontás, megfelel az ISO 4414
biztonsági szabványnak.
Előnyök:
• Az ön-szellőztető folyamatnak köszönhetően minimálisra
csökken az üzem közbeni baleseti kockázat. Kitűnő áramlási tulajdonságok.
Üzemi hőmérséklet:
Rendelési Kód
C6040918
C6040919
C6040920
C6040921
C6040922
C6040923
C6034624
C6034625
C6034626
C6034627
Része Szám
1600KEAK13SPN
1600KEAK17SPN
1600KEAK21SPN
1600KEIW13SPN
1600KEIW17SPN
1600KEIW21SPN
1600KETF06SPN
1600KETF09SPN
1600KETF10SPN
1600KETF13SPN
Adapter csatlakozó típus
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Kapcsolódó menetméret
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Tömlő belső átmérő
6 mm
9 mm
10 mm
13 mm
1/4
24KA sorozat - ipari réz gyorscsatlakozó
Leírás
• Ipari réz gyorscsatlakozó, megfelel az ISO 6150B és az US Mil.
Spec 4109. előírásainak.
• Egykezes használat.
• Az edzett acéldugó ellenáll a rezgéseknek és a külső
erőhatásoknak.
• Különösen robusztus 2-komponensű termoplasztik gallér. Anyaga:
• Réz.
Üzemi nyomás:
• 35 bar, legnagyobb statikus üzemi nyomás a 4:1-es biztonsági
Alkalmazások:
• Sűrített levegős, pneumatikus szerszámok, járműipari vagy
sűrített levegős alkalmazások. Előnyei:
• Átváltható, ISO 6150B.
• Egykezes használat.
• Masszív kialakítás.
Előnyök:
• Az ön-szellőztető folyamatnak köszönhetően minimálisra csökken
tényezővel.
Üzemi hőmérséklet: • -20°C to - +100°C.
az üzem közbeni baleseti kockázat. Kitűnő áramlási tulajdonságok.
Rendelési Kód C1367089
C1876323
C1876325
C1367090
C1876328
C1876330
C1876334
C1876338
C6040932
C6040933
Része Szám
24KAAW13MPX
24KAAW17MPX
24KAAW21MPX
24KAIW13MPX
24KAIW17MPX
24KAIW21MPX
24KATF08MPX
24KATF10MPX
24KATP06MPX
24KATP10MPX
Adapter csatlakozó típus
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Socket - Push-Lok
Socket - Push-Lok
Kapcsolódó menetméret
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Tömlő belső átmérő
8 mm
10 mm
6 mm
10 mm
Egységár Test méret € 1/4 6,72
1/4 6,72
1/4 7,08
1/4 6,72
1/4 6,72
1/4 7,08
1/4 7,34
1/4 7,34
1/4 7,69
1/4 7,69
www.brammer.biz
727
Pneumatika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
51493 51491 48032