Page 740 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 740
Csatlakozók
26KA sorozat - európai szabványos ipari profil
Leírás
• Európai szabványos ipari profil.
• Egykezes használat.
• Kis súly és méret.
Anyaga:
• Réz.
Üzemi nyomás:
• 35 bar, legnagyobb statikus üzemi nyomás a 4:1-es biztonsági
• -20°C to - +100°C.
Alkalmazások:
• Sűrített levegős, pneumatikus szerszámok és gyártósorok vagy
mechanikai berendezések. Előnyei:
• Európai szabvány.
• Egykezes használat. Előnyök:
Szabványos profil.
Rendelési Kód
C1367301
C1367302
C1367303
C1367304
C1367305
C1367306
C1367307
C1367308
C1367309
C1367311
C1876897
C1876899
C1853392
C1853395
C1853398
C1853393
C1853396
C1853399
C1853407
C1853401
C1853402
C1853403
C4259539
C1853861
Része Szám
26KAAW13MPX
26KAAW17MPX
26KAAW21MPX
26KAIW13MPX
26KAIW17MPX
26KAIW21MPX
26KATF06MPX
26KATF08MPX
26KATF09MPX
26KATF13MPX
26KATP10MPX
26KATP13MPX
26SFAW13MXX
26SFAW17MXX
26SFAW21MXX
26SFIW13MXX
26SFIW17MXX
26SFIW21MXX
26SFTF06MXX
26SFTF08MXX
26SFTF09MXX
26SFTF13MXX
26SFTP06MXX
26SFTP10MXX
tényezővel. Üzemi hőmérséklet:
Adapter csatlakozó típus
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Socket - Push-Lok
Socket - Push-Lok
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Plug - Push-Lok
Plug - Push-Lok
Egységár Test méret €
1/4 4,86
1/4 4,86
1/4 5,01
1/4 4,88
1/4 5,12
1/4 5,28
1/4 6,16
1/4 5,85
1/4 5,85
1/4 6,74
1/4 6,93
1/4 7,72
1/4 ***
1/4 1,51
1/4 2,38
1/4 1,46
1/4 1,54
1/4 2,46
1/4 0,96
1/4 1,15
1/4 0,96
1/4 1,42
1/4 1,68
1/4 1,77
Üzemi hőmérséklet:
• -20°C to - +60°C.
Alkalmazások:
• Sűrített levegős, pneumatikus alkalmazások, ipari berendezések
vagy gyártósorok.
Előnyei:
• Nyomás nélküli, egykezes bontás, megfelel az ISO 4414
biztonsági szabványnak.
Előnyök:
Az ön-szellőztető folyamat miatt üzem közben minimálisra csökken a baleseti kockázat.
Kapcsolódó menetméret
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
26KE sorozat - ön-légtelenítő gyorscsatlakozó
Leírás
• Európai szabványos profil.
• ISO 4414.
• Fokozott működési és balesetvédelmi biztonság az egykezes
használat és az egyszeres szellőztetési technológia végett,
valamint a kétlépcsős reteszelő rendszer miatt.
Anyaga:
• Réz, nikkel bevonattal, termoplasztik gallérral.
Üzemi nyomás:
• 12 bar, legnagyobb statikus üzemi nyomás a 4:1-es biztonsági
8
Rendelési Kód
C1367323
C1367321
C1367322
C1876940
C1876941
C1876942
C1876945
C1854939
Része Szám
26KEIW13MPN
26KEAW17MPN
26KEAW21MPN
26KEAW13MPN
26KEIW17MPN
26KEIW21MPN
26KETF09MPN
26KETF13MPN
tényezővel.
Adapter csatlakozó típus
Socket - Female Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Kapcsolódó menetméret
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Tömlő belső átmérő
9 mm
13 mm
Test méret
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
Egységár €
18,73
18,68
19,15
18,68
18,73
19,22
19,15
18,73
30KA sorozat - 3/8’’ US Mil. Spec 4109 ISO 4109
Leírás
• 3/8’’-os acél gyorscsatlakozó rendszer.
• Megfelel az US Mil. Spec 4109 előírásainak.
• Masszív kialakítás, acél szeleptest.
Anyaga:
• Acél.
Üzemi nyomás:
• 35 bar, legnagyobb statikus üzemi nyomás a 4:1-es biztonsági
Alkalmazások:
• Sűrített levegős, pneumatikus szerszámok, gépészeti rendszerek,
sűrített levegős alkalmazások.
Előnyei:
• Optimális dugós kialakítás nagyobb behelyezési mélységgel. • Masszív csatoló.
Előnyök:
Az US Mil. Spec 4109 szerint szabványosított profil.
Rendelési Kód C1877246
C1877248
C1877250
C1877252
C1877254
C1877256
C1877262
Része Szám
30KAAW13SPX
30KAAW17SPX
30KAAW21SPX
30KAIW13SPX
30KAIW17SPX
30KAIW21SPX
30KATF10SPX
tényezővel.
Üzemi hőmérséklet: • -20°C to - +100°C.
Adapter csatlakozó típus
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Hose Barb
Kapcsolódó menetméret
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Tömlő belső átmérő
Egységár Test méret € 3/8 9,95
3/8 9,95
3/8 10,18
3/8 9,95
3/8 9,95
3/8 10,18
3/8 10,24
10 mm
728
www.brammer.biz
Pneumatika
51497
51496 51494