Page 738 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 738
Csatlakozók
Rendelési Kód
C1875050
C1875051
C1875052
C1875054
C1875055
C1366149
C1875056
C1875058
C1875059
Része Szám
17KAIW21SPN
17KATF08SPN
17KATF10SPN
17SFAK10SXN
17SFAK13SXN
17SFIW10SXN
17SFIW13SXN
17SFTF08SXN
17SFTF10SXN
Adapter csatlakozó típus
Socket - Female Thread
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Kapcsolódó menetméret
R1/2 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
Tömlő belső átmérő
8 mm
10 mm
8 mm
10 mm
Egységár Test méret €
1/8 13,67
1/8 13,67
1/8 13,67
1/8 2,78
1/8 2,67
1/8 2,78
1/8 2,67
1/8 2,32
1/8 2,36
18KA sorozatok - ISO 6150C gyorscsatlakozó
Leírás
• ISO 6150 C ipari gyorscsatlakozó UltraFlo technológiával.
• Masszív kialakítás. Az acél persely ellenáll az oszcilláló erőknek.
• A rendszer korlátozottan használható folyadékokhoz (acél
persely/horgany présöntvény szelep). Anyaga:
• Réz, nikkel bevonattal.
Üzemi nyomás:
• 35 bar, legnagyobb statikus üzemi nyomás a 4:1-es biztonsági tényezővel.
Alkalmazások:
• Sűrített levegős technológia és vízbekötések. Előnyei:
• Egykezes kezelés.
• Dugós kialakítás, nagyobb behelyezési mélységre
optimalizálva.
• Innovatív UltraFlo technológia kimagasló áramlási tulajdonságú
szeleppel.
Előnyök:
ISO 6150 C szabványosított profil.
Rendelési Kód
C1875060
C1875061
C1875063
C1875064
C1875065
C1875073
C1875075
C1366192
C1366193
C1366194
C1366195
C1875084
C1366196
C1366197
Része Szám
18KAAK13MPN
18KAAK17MPN
18KAIW13MPN
18KAIW17MPN
18KAIW21MPN
18KATF08MPN
18KATF10MPN
18SFAK13SXN
18SFAK17SXN
18SFIW13SXN
18SFIW17SXN
18SFTF06SXN
18SFTF08SXN
18SFTF10SXN
Üzemi hőmérséklet: • -20°C to - +100°C.
Adapter csatlakozó típus
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Kapcsolódó menetméret
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Tömlő belső átmérő
8 mm
10 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Egységár Test méret €
1/4 15,86
1/4 15,86
1/4 15,86
1/4 15,86
1/4 16,29
1/4 15,86
1/4 15,86
1/4 3,31
1/4 3,71
1/4 3,17
1/4 3,45
1/4 2,91
1/4 2,97
1/4 3,04
8
19KA sorozat - PCL 60 -al csereszabatos kiváltó gyorscsatlakozó
Leírás
• Angol ipari profil UltraFlo technológiával. Kompakt méretek.
• Robosztus kialakítású gyorscsatlakozó sűrített levegős
alkalmazásokhoz.
• Az acél persely ellenáll az oszcilláló erőknek.Az acél persely
ellenáll az oszcilláló erőknek. Anyaga:
• Réz, nikkel bevonattal. Üzemi nyomás:
• 35 bar, legnagyobb statikus üzemi nyomás a 4:1-es biztonsági tényezővel.
Alkalmazások:
• Sűrített levegős technológia és vízbekötések. Előnyei:
• Egykezes kezelés.
• Dugós kialakítás, nagyobb behelyezési mélységre
optimalizálva.
• UltraFlo technológia kimagasló áramlási tulajdonságú
Rendelési Kód
C1875086
C1875087
C1875088
C1875089
C1875090
C1875091
C1875096
C1875098
C1875100
C1875101
C1875102
C1875103
C1875104
C1875105
C1875106
Része Szám
19KAAK13MPN
19KAAK17MPN
19KAAK21MPN
19KAIW13MPN
19KAIW17MPN
19KAIW21MPN
19KATF08MPN
19KATF10MPN
19SFAK13SXN
19SFAK17SXN
19SFIW13SXN
19SFIW17SXN
19SFTF06SXN
19SFTF08SXN
19SFTF10SXN
Üzemi hőmérséklet: • -20°C to - +100°C.
Adapter csatlakozó típus
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Kapcsolódó menetméret
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
szeleppel.
Előnyök:
PLC 60 csereszabatos.
Tömlő belső átmérő
8 mm
10 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Test méret
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
Egységár €
14,95
14,95
15,42
14,95
14,95
15,42
14,95
14,95
3,00
3,00
3,00
3,14
3,00
3,14
3,00
726
www.brammer.biz
Pneumatika
48031 48030